絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 戸車・車のみ

813件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
網戸用取替戸車 偏芯タイプ戸車のみ ハイロジック網戸用取替戸車 偏芯タイプ戸車のみハイロジック(5件のレビュー)
459税込505
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
網戸用取替戸車 偏芯タイプベース付 ハイロジック網戸用取替戸車 偏芯タイプベース付ハイロジック(1件のレビュー)
679税込747
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
網戸用取替戸車 YKKビス止 ハイロジック網戸用取替戸車 YKKビス止ハイロジック(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途ハイサッシ2H・K-600型網戸用
網戸用戸車 新日軽用 ハイロジック網戸用戸車 新日軽用ハイロジック(8件のレビュー)
6,498税込7,148
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途V型純正網戸用
網戸用戸車 YKK用 ハイロジック網戸用戸車 YKK用ハイロジック(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質フレーム/ステンレス、タイヤ/樹脂質量(g)42備考箱型 マンション・鉄筋用 ※「YKK用3K12343」の代替品です。
取替サッシ戸車 平真鍮車 ハイロジック取替サッシ戸車 平真鍮車ハイロジック(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(2個)
3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
スリ車 ハイロジックスリ車ハイロジック
539税込593
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
車輪径(Φmm)17材質鉄枠/プラスチック車
ロタ・重量戸車 (H型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (H型)ヨコヅナ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型
ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 ) ヨコヅナロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 )ヨコヅナ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプトロ型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)
重量戸車用車輪 ダイケン重量戸車用車輪ダイケン(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途アングル、フラットバー用。 重量戸車用の車輪。付属品ボルトナット、ばね座金材質車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)
枠無重量車 C-1100シリーズ V型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1100シリーズ V型MK(丸喜金属本社)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途アングル、フラットバー用。タイプV溝型材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)シリーズC-1100シリーズ
ガイド車(UD SYSTEM) アトムリビンテックガイド車(UD SYSTEM)アトムリビンテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
ショウレックス戸車 鉄枠 ヨコヅナショウレックス戸車 鉄枠ヨコヅナ
1,998税込2,198
1セット(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
・コンパクトサイズなので、引戸巾が狭い戸にも使用できます。
用途軽量引戸、ホビー用 等材質(車輪)PPナイロン
ロタ・ベアリング入ST枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナロタ・ベアリング入ST枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(12個)
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用寸法(mm)33材質(車輪)POM成型加工ベアリング入耐荷重(kg)40(2ヶ当り)枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒5mmSUS304
ベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車 ヨコヅナベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車ヨコヅナ
14,980税込16,478
1セット(4個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ取替戸車 真鍮車 ヨコヅナサッシ取替戸車 真鍮車ヨコヅナ(3件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途網戸、小窓材質(車輪)真鍮車芯棒4mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠ヨコヅナ
21,980税込24,178
1セット(2個)ほか
3日以内出荷から17日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 平型 ヨコヅナステンレス重量戸車 平型ヨコヅナ
17,980税込19,778
1セット(2個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型仕様平型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスベアリング戸車 TRUSCOステンレスベアリング戸車TRUSCO
2,898税込3,188
1袋(2個)
当日出荷
ジュラコン(R)ベアリング戸車(コ型枠) TRUSCOジュラコン(R)ベアリング戸車(コ型枠)TRUSCO
2,498税込2,748
1袋(2個)
当日出荷
E14
C-2400マルコン枠付重量車(平型) MK(丸喜金属本社)C-2400マルコン枠付重量車(平型)MK(丸喜金属本社)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
タイプ平型形状固定型式C-2400型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄金具仕上クロメートメッキ仕上
平戸車 エスコ平戸車エスコ(1件のレビュー)
605税込666
1セット(2個)
翌日出荷
S-3000 重量戸車ステンレス MK(丸喜金属本社)S-3000 重量戸車ステンレスMK(丸喜金属本社)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
440Cベアリング、ラバーシール(密閉防塵式)使用
タイプV型
フラットレール用戸車 YSC33 ケージーパルテックフラットレール用戸車 YSC33ケージーパルテック
559税込615
1個
翌々日出荷
車輪径(Φmm)33仕様ベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]日軽サッシ製戸車相当品中西金属工業[戸車]
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
日軽サッシ製 平クルマの相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。
材質枠(ステンレス)、車(樹脂)
三井軽金属製戸車相当品 中西金属工業[戸車]三井軽金属製戸車相当品中西金属工業[戸車]
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
三井軽金属製 戸車の相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。
材質枠(ステンレス)、車(樹脂)車径(mm)33枠幅(mm)15.7
純正サッシ用取替戸車 YKK用 エスエス興商純正サッシ用取替戸車 YKK用エスエス興商
1,698税込1,868
1パック(1個)
6日以内出荷
用途ハイサッシH・5H WHA・WHP・WHB外障子用。出窓25H・35H・DY-1H・DY-2H用。下桟を取り外して戸車を取替えて下さい。規格HH-T-0006適合メーカーYKK
純正サッシ用取替戸車 トステム用 エスエス興商純正サッシ用取替戸車 トステム用エスエス興商
3,498税込3,848
1パック(1個)
6日以内出荷
適合メーカートステム
純正網戸用取替戸車 三協アルミ用 エスエス興商純正網戸用取替戸車 三協アルミ用エスエス興商
699税込769
1パック(1個)
6日以内出荷
用途3K網戸、ノイスタ網戸、外付けサッシ網戸等。左右兼用、ビスにて固定して下さい。規格3K876適合メーカー三協アルミ
純正網戸用取替戸車 セキスイ用 左・右 エスエス興商純正網戸用取替戸車 セキスイ用 左・右エスエス興商
1,298税込1,428
1パック(2個)
6日以内出荷
用途取替はタテ桟と下桟を固定しているビスを外し下桟を取り出し戸車を交換して下さい。左右を確認の上、戸車をセットし再度タテ桟と下桟をビスで固定して下さい。高さ調整は調整ビスで調整します。規格6型サッシ適合メーカーセキスイ
純正網戸用取替戸車 戸車のみ 中芯 エスエス興商純正網戸用取替戸車 戸車のみ 中芯エスエス興商
349税込384
1パック(2個)
6日以内出荷
用途戸車は左右兼用です。ビスで固定して下さい。規格汎用適合メーカー汎用
純正網戸用取替戸車 戸車のみ 偏心 エスエス興商純正網戸用取替戸車 戸車のみ 偏心エスエス興商
349税込384
1パック(2個)
6日以内出荷
用途戸車は左右兼用です。ビスで固定して下さい。規格汎用適合メーカー汎用
純正網戸用取替戸車 公団用A エスエス興商純正網戸用取替戸車 公団用Aエスエス興商
1,698税込1,868
1パック(1個)
6日以内出荷
用途戸車は左右兼用です。取り付けビスで固定して下さい。規格MR108適合メーカー公団用
純正網戸用取替戸車 YKK用 差込タイプ エスエス興商純正網戸用取替戸車 YKK用 差込タイプエスエス興商
989税込1,088
1パック(1個)
6日以内出荷
用途K-92800型2M。フリーサイズ網戸用。戸車は左右共通です。規格K-11807適合メーカーYKK
テラス戸車PG用Φ45(PG障子用) TOSTEM(LIXIL)テラス戸車PG用Φ45(PG障子用)TOSTEM(LIXIL)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
備考デュオPG障子半外付H=1831以上、外付H=1803以上に使用適合シリーズPRO-SE・L3、デュオ
マド戸車 Φ20 TOSTEM(LIXIL)マド戸車 Φ20TOSTEM(LIXIL)
779税込857
1個
5日以内出荷
適合シリーズ0301仕様TOS、DH_D9W、PRO-SE・L3、SH_7型サッシ、SK_パルフェ24、アトモスⅡ、シンフォニー、シンフォニーWM、デュオ、フォルシュ
S-ステン戸車 平 SUGICO(スギコ)S-ステン戸車 平SUGICO(スギコ)
849税込934
1個
翌々日出荷
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.06MB)車輪タイプ平型
B型戸車 MK(丸喜金属本社)B型戸車MK(丸喜金属本社)
999税込1,099
1個
当日出荷
ベアリング入りで耐久性に優れています。
用途引き戸用です。仕様A型の戸車トラスコ品番118-9415材質ジュラコン、ステンレス
ステンレス重量戸車 スリムタイプ ヨコヅナステンレス重量戸車 スリムタイプヨコヅナ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。
用途門扉や出入口用扉など。トラスコ品番849-6431材質枠:SUS304、車輪:SUS303車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)11取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)49取付座A(mm)110取付座B(mm)17
戸車 トップ戸車トップ
139税込153
1個
翌日出荷
硝子障子用 エバテート(樹脂)平戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、樹脂(車)。
戸車・車のみ