絞り込み
材質
  • SUS304(1)
  • アルミニウム(3)
  • スチール(3)
  • 炭素鋼(1)
厚さ(mm)
  • 1.0
  • 0.4(1)
  • 0.5(5)
  • 0.6(2)
  • 0.8(7)
  • 0.9(2)
  • 1(9)
  • 1.1(3)
  • 1.2(12)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
  • 2.0(15)
  • 2(1)
  • 2.6(1)
ブランド
  • エスコ(3)
  • ACE(エース)(2)
  • 石川技研工業(2)
  • モリ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)モリ工業(38件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
ICS丸パイプ Φ25 工事用 ACE(エース)ICS丸パイプ Φ25 工事用ACE(エース)(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)25厚さ(mm)1.0仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋無し
ICS丸パイプ 4000 石川技研工業ICS丸パイプ 4000石川技研工業(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304長さ(mm)4000仕上#400鏡面研磨(横目)
SUS化粧丸パイプ 4000 ACE(エース)SUS化粧丸パイプ 4000ACE(エース)(5件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
オールステンレスパイプ
材質SUS304長さ(mm)4000仕様養生袋有り
ICS丸パイプ 3650 石川技研工業ICS丸パイプ 3650石川技研工業(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304長さ(mm)3650仕上#400鏡面研磨(横目)
Φ10 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/2本) エスコΦ10 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/2本)エスコ
860税込946
1組(2本)
当日出荷
材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))全長(m)1肉厚(mm)1.0外径(Φmm)10アズワン品番64-2210-23入数2
Φ18x1.0x2000mm アルミパイプ(つや消し/2本) エスコΦ18x1.0x2000mm アルミパイプ(つや消し/2本)エスコ
2,940税込3,234
1本(2本)
翌日出荷
材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))全長(m)2肉厚(mm)1.0外径(Φmm)18アズワン品番64-2210-20入数2
Φ15x1.0x2000mm アルミパイプ(つや消し/2本) エスコΦ15x1.0x2000mm アルミパイプ(つや消し/2本)エスコ(1件のレビュー)
2,430税込2,673
1本(2本)
翌日出荷
材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))全長(m)2肉厚(mm)1.0外径(Φmm)15アズワン品番64-2210-19入数2

建具金物』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル