絞り込み
材質
  • SUS304(2)
  • スチール(1)
厚さ(mm)
  • 1.1
  • 0.4(1)
  • 0.5(5)
  • 0.6(1)
  • 0.8(4)
  • 0.9(1)
  • 1(7)
  • 1.0(3)
  • 1.2(7)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
  • 2.0(9)
  • 2(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレスパイプ モノタロウオールステンレスパイプモノタロウ(38件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304仕上#400研磨
ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
鋼管にステンレス帯鋼を密着被膜しているステンレス被膜パイプ。表面につや消しブラック焼付塗装で仕上げた製品です。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに材質スチール+SUS304ステンレス長さ(mm)2000厚さ(mm)1.1タイプ丸パイプ呼び32mm外径(Φmm)32仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32

建具金物』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル