パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質A6NO1S-T5 寸法(mm)H30×W15 長さ(mm)1800 寸法A(mm)30 寸法B(mm)15
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

材質(本体)アルミ合金 形状U型ソケット 仕上梨地 クローム 材質(フタ)ステンレス鋼
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H30×W15のアルミ製楕円パイプです。 表面の波型形状が、パイプにアクセントを持たせています。
材質アルミ押出し材 長さ(mm)3000 寸法(mm)H30×W15 仕上アルマイトシルバー
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
1,388 税込1,527
当日出荷

材質パイプ:アルミ、ブラケット:亜鉛合金 外径(Φmm)30 関連資料(2.56MB)
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト)) 全長(m)2 肉厚(mm)2.0 外径(Φmm)32 アズワン品番64-2210-28
1本
4,360 税込4,796
翌日出荷

材質アルミ/樹脂コーティング 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽い、加工性がよい
用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています 材質アルミ 長さ(mm)4000 厚さ(mm)1
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クローゼットだけでなく和室の押入れにも対応。取付ける間口に合わせてカットできます。
材質アルミ 耐荷重(N)約392 関連資料設計施工資料(1.75MB)
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ 形状直受 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 仕上焼付塗装 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途屋外用 材質アルミ 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、受タイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質シームレス 全長(m)2 外径(Φmm)40 エスコ品番EA440DL-40 肉厚(mm)2.0
1本
6,400 税込7,040
翌日出荷

材質シームレス 全長(m)2 外径(Φmm)38 エスコ品番EA440DL-38 肉厚(mm)2.0
1本
5,940 税込6,534
翌日出荷

材質シームレス 全長(m)2 外径(Φmm)35 エスコ品番EA440DL-35 肉厚(mm)2.0
1本
5,430 税込5,973
当日出荷

材質シームレス 全長(m)2 外径(Φmm)16 エスコ品番EA440DL-16 肉厚(mm)2.0
1セット(2本)
4,460 税込4,906
翌々日出荷

襖や押入れの前でも手すりを連続して取付出来ます 32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます 簡単に取り外しが出来る構造になっています
用途襖や押し入れの前での移動補助に 付属品受側ブラケット左右 1セット 、キャッチソケット 2個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 6本 、金属手すり取付けねじ +皿ドリル3.5×19 4本 材質本体、キャッチソケット、スペーサー:アルミ合金/アダプター、エンドキャップ:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径32/35兼用
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパン回転止めネジ付アルミソケット
付属品取付ビス/回転止めネジ用レンチ 材質アルミ 形状ソケット 仕上クロームメッキ
1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ32イレクターマットパイプ用ブラケット(シルバー色)。屋内専用の手すり部材です。
材質アルミ合金 適合径(Φmm)32
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製型材 工作やDIYとして 補強、装飾などに
材質アルミ シルバー 長さ(m)1
1本
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製型材 工作やDIYとして 補強、装飾などに
材質アルミ シルバー 長さ(m)1
1本
369 税込406
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト)) 全長(m)2 肉厚(mm)1.0 外径(Φmm)15 アズワン品番64-2210-19 入数2
1本(2本)
2,080 税込2,288
翌日出荷

材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト)) 全長(m)1 肉厚(mm)1.0 外径(Φmm)10 アズワン品番64-2210-23 入数2
1組(2本)
730 税込803
当日出荷

高級家具に使用するハードメイプルの良さをふんだんに生かした肌で感じる手すりです。
用途玄関・階段・トイレ・洗面所などにご使用いただけます。 仕様スマートタイプ 質量(kg)0.6 材質(本体)ハードメイプル/金具:アルミ+カチオン塗装+アクリル焼付塗装 寸法(m)638×71×32 Φ32
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミ 形状L止 適合径(Φmm)32 仕様バリアフリー推奨品 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体 耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性) 左右区別
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ 形状L止 適合径(Φmm)32 仕様バリアフリー推奨品 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体 耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性) 左右区別
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ樹脂パイプ 仕様高耐候性、抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質アルミアルマイトパイプ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途屋外用 材質アルミ 適合径(Φmm)35 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45 仕様簡単角度調整、グリップタイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質シームレス 全長(m)2 外径(Φmm)30 エスコ品番EA440DL-30 肉厚(mm)2.0
1本
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質シームレス 全長(m)2 外径(Φmm)28 エスコ品番EA440DL-28 肉厚(mm)2.0
1本
4,510 税込4,961
当日出荷

材質シームレス 全長(m)2 外径(Φmm)22 エスコ品番EA440DL-22 肉厚(mm)2.0
1セット(2本)
6,740 税込7,414
当日出荷

材質シームレス 全長(m)2 外径(Φmm)18 エスコ品番EA440DL-18 肉厚(mm)1.5
1セット(2本)
4,000 税込4,400
翌日出荷

用途玄関まわりのアプローチから室内用手すりに。 トラスコ品番183-3934 材質アルミ(【表面処理】樹脂コーティング) 全長(mm)2000 アイボリ 径(Φmm)32 耐荷重(kg)120(ブラケットピッチ600mm)
1本
5,998 税込6,598
欠品中

材質アルミ(アルマイトシルバー仕上げ) 肉厚(mm)2.6 外径(Φmm)15×30
1セット(5個)
5,480 税込6,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミガイドレール用エンドベースです。
セット内容エンドベースAGR-002×1個、ボルトM0612W×2個 材質アルミニウム 質量(g)31 表面クロメート処理
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

簡単な操作で固定・取り外しができます 固定すると縦型手すりとしても使用できます 別売の遮断機式手すりブラケットと併せてご使用ください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品キャッチブラケット 1個 、エンドキャップ 1個 、スペーサー 1個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 4本 、エンドキャップ取付ねじ +皿タッピング3.5×20 1本 材質本体・スペーサー(アルミ合金)/エンドキャップ:ABS樹脂
1個
6,798 税込7,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な操作で固定・取り外しができます 固定すると縦型手すりとしても使用できます 別売の遮断機式手すりブラケットと併せてご使用ください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品キャッチブラケット 1個 、エンドキャップ 1個 、スペーサー 1個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 4本 、エンドキャップ取付ねじ +皿タッピング3.5×20 1本 材質本体・スペーサー(アルミ合金)/エンドキャップ:ABS樹脂
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力でスムーズに操作ができます 32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます 急に振り下がることがないよう緩衝ストップ機構がついています 別売のキャッチブラケットに固定した状態で縦手すりとしても使用できます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品受側ブラケット 1本 、軸側ブラケット 1個 、キャッチソケット 1個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 8本 材質本体・スペーサー(アルミ合金)/アダプター・エンドキャップ:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径32/35兼用
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)