絞り込み
ブランド
適合径(Φmm)
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
1,351件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手すり用 エンドブラケット ハイロジック手すり用 エンドブラケットハイロジック
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の端部に取り付け、衣服の袖の引っ掛かりを防止します。
用途手すりの端部を壁面に収納して取り付ける場合に使用します。材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂適合径(Φmm)35仕様アクリル焼付塗装形状ブラケットエンド取付高(mm)55使用ねじ丸皿+足割タッピング3×25(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
手すり用 直付ブラケット ハイロジック手すり用 直付ブラケットハイロジック(1件のレビュー)
599税込659特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。
用途手すり棒を壁面に垂直に取り付ける際に使用します。材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂適合径(Φmm)35仕様アクリル焼付塗装形状L受取付高(mm)55使用ねじ丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
クローム横受ブラケット 止 Φ32 NewHikariクローム横受ブラケット 止 Φ32NewHikari
319税込351
1個
当日出荷
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト付属品4本付き形状直止仕上クロームメッキ
樹脂 アジャスターセット DIY-ID樹脂 アジャスターセットDIY-ID
309税込340
1個
当日出荷
パイプに叩き込むだけで簡単にアジャスターが取付られます。 約8mmの高さ調整ができます。
材質ポリエチレン耐荷重(kg)(垂直)50適合径(Φmm)25.4
Rブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)RブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
オールダイカストでアール形状がスタイリッシュなエンド(端部)に使用するブラケットです。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状ブラケットエンド
六甲 Φ35用 イージーキャップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)六甲 Φ35用 イージーキャップFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
木製丸棒手摺のエンドキャップです。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
K 足掛L型ブラケット 32 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)K 足掛L型ブラケット 32FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
材質真鍮寸法A(mm)180仕上頭部:真鍮クローム
ステンレス 巻きパイプ ACE(エース)ステンレス 巻きパイプACE(エース)
319税込351
1本
3日以内出荷
鉄パイプにステンレス板をまきつけた製品です。
材質ステンレス・鉄長さ(mm)300
45度ソケット ACE(エース)45度ソケットACE(エース)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
パイプを45度の角度をつけて取付けできる金具です。
材質亜鉛ダイカスト付属品鉄皿タッピングビス(4本・2.7×19mm)形状ソケット仕上クロームメッキ
ぬくもり手すりUB コーナー WAKI(和気産業)ぬくもり手すりUB コーナーWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトでシンプル!L型手すりの取り付けに! 32Φと35Φの丸棒に使用できます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP適合径(Φmm)32・35付属品壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:3本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:4本形状コーナーブラケットサイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES 直受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 直受WAKI(和気産業)
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター受:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:4本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター受:1個形状直受サイズ32Φ・35Φ兼用
EasyA ブラケットカバー BIMEasyA ブラケットカバーBIM(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ABS樹脂
EasyA 水平T型ブラケット BIMEasyA 水平T型ブラケットBIM(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質アルミダイカスト(塗装仕上げ)シルバー
出隅ブラケット止 BR-137 シロクマ出隅ブラケット止 BR-137シロクマ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状出隅止仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
E形エンドエルボ (左) シロクマE形エンドエルボ (左)シロクマ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状エンドエルボ仕様抗菌付属品A3.5×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
スリムブラケットL直止 BR-661 シロクマスリムブラケットL直止 BR-661シロクマ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L直止仕様抗菌、スリム付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ユニバーサルブラケットエンド BR-177 シロクマユニバーサルブラケットエンド BR-177シロクマ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金
C形首振ブラケットL受 BR-610 シロクマC形首振ブラケットL受 BR-610シロクマ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L受仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
SKBブラケット直受 BR-153 シロクマSKBブラケット直受 BR-153シロクマ
729税込802
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状直受適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
A形ブラケット角座受 BR-106 シロクマA形ブラケット角座受 BR-106シロクマ(1件のレビュー)
769税込846
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状直受仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
A形ブラケット直受 BR-103 シロクマA形ブラケット直受 BR-103シロクマ
799税込879
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状直受仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自在ジョイント ABR-805 シロクマ自在ジョイント ABR-805シロクマ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
各パーツがどの方向にも回転し、手すりの芯ずれもありません。
用途屋外用材質亜鉛合金適合径(Φmm)35付属品A4×16×D6
セイフティエンド シロクマセイフティエンドシロクマ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
アプローチ手すり用パーツ。
用途屋外用適合径(Φmm)35付属品取付ビス:A3×25材質亜鉛合金形状エンドブラケット
シャトルブラケット 首下60mm アトムリビンテックシャトルブラケット 首下60mmアトムリビンテック
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
主に中間棚、可動棚などの下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。 首下60mmのため、棚とパイプとの間隔がゆったりととれるタイプです。
付属品フラットビス(M4×25)材質亜鉛合金サイズΦ25用仕上クロームメッキ
IG楕円パイプ アトムリビンテックIG楕円パイプアトムリビンテック(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
サビに強いステンレス製の楕円パイプシリーズです。 洋服ハンガー掛け、キッチン棚のバー、浴室などの物干しパイプそのほか、多用途のご利用が可能です。
寸法(mm)H30×W15材質ステンレス鋼(SUS304)仕上生地ヘアーライン
壁付ブラケット脱着タイプ ハイロジック壁付ブラケット脱着タイプハイロジック
1,098税込1,208
1個ほか
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト適合サイズ(Φmm)35形状L受仕上アクリル焼付塗装
ステンレスブラケット 通 ハイロジックステンレスブラケット 通ハイロジック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ステンレス形状直通
クロス ハイロジッククロスハイロジック
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状クロス材質ダイカスト製
エンドブラケット ファイン ハイロジックエンドブラケット ファインハイロジック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合径(Φmm)35形状ブラケットエンド
パイプソケットねじ込み式 アトムリビンテックパイプソケットねじ込み式アトムリビンテック(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
本体と座金がねじ込み式になっている為、作業性が楽です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。材質/仕上亜鉛合金/クロームメッキ(座金はユニクロ)
30mmx2.0x2m アルミ管 エスコ30mmx2.0x2m アルミ管エスコ
3,798税込4,178特価
1本
当日出荷から翌日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)30エスコ品番EA440DL-30肉厚(mm)2.0
クロームソケット フジテック・ジャパンクロームソケットフジテック・ジャパン
499税込549
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
クロームブラケット首長 フジテック・ジャパンクロームブラケット首長フジテック・ジャパン
529税込582
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
クロームブラケット フジテック・ジャパンクロームブラケットフジテック・ジャパン
459税込505
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
A型ロングブラケット フジテック・ジャパンA型ロングブラケットフジテック・ジャパン
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)32×120
ステンレスロングキャップ ハイロジックステンレスロングキャップハイロジック
1,198税込1,318
1パック(2個)
3日以内出荷
ステンレスパイプの端部へ取付するキャップ接着剤などでパイプに固定してください
材質ステンレス(クローム)
ユニバーサルブラケットエンド シロクマユニバーサルブラケットエンドシロクマ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
エンドキャップ横穴 シロクマエンドキャップ横穴シロクマ
409税込450
1個
3日以内出荷
用途手すり棒のキャップ
端部キャップ(部品) TOSTEM(LIXIL)端部キャップ(部品)TOSTEM(LIXIL)
259税込285
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
足掛金具用パイプ ケージーパルテック足掛金具用パイプケージーパルテック
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
足掛金物用オールステンレスパイプ耐食性に優れたオールステンレスパイプです。
用途足掛金具用パイプとして厚さ(mm)1.2仕上研磨仕上

建具金物』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル