絞り込み
ブランド
適合径(Φmm)
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
1,351件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C形ブラケットL止 シロクマC形ブラケットL止シロクマ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。材質亜鉛合金全長(mm)97アンティークゴールド適合パイプ径(Φmm)35径(mm)35
パイプ中吊金具 HOJOパイプ中吊金具HOJO
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
クローゼット用32Φ中吊金具です。首下自在(首振り)式。
適合パイプ径(Φmm)32座幅(mm)64.5
18-8パイプソケット SUGICO(スギコ)18-8パイプソケットSUGICO(スギコ)
679税込747
1個
翌々日出荷
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品止めビス材質SUS304(鏡面仕上)適合パイプ径(Φmm)32関連資料寸法図(0.06MB)
システム手摺35EX I型600 丸棒 ノダシステム手摺35EX I型600 丸棒ノダ
2,098税込2,308
1本
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。
用途I型手摺り用丸棒寸法(mm)524×Φ35特性抗ウイルス・抗菌塗装入数(本)1
ステンレス巻パイプセット(首長A型ブラケット) フジテック・ジャパンステンレス巻パイプセット(首長A型ブラケット)フジテック・ジャパン
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
ステンレス巻パイプセット(クロームソケット) フジテック・ジャパンステンレス巻パイプセット(クロームソケット)フジテック・ジャパン
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
ブラックパイプセット(A型ブラケット) フジテック・ジャパンブラックパイプセット(A型ブラケット)フジテック・ジャパン
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】【ブラケット】黒塗装
ステンレス巻パイプセット(吊下タイプ) フジテック・ジャパンステンレス巻パイプセット(吊下タイプ)フジテック・ジャパン
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
パイプ中吊金具 HOJOパイプ中吊金具HOJO
3,298税込3,628
1本
翌日出荷
用途クローゼット用32Φ中吊金具適合パイプ径(Φmm)32座幅(mm)64.5
クロームソケット フジテック・ジャパンクロームソケットフジテック・ジャパン
89税込98
1個
4日以内出荷
材質ダイカスト仕上クロームメッキ
ステンレス クロス 止ネジ付 フジテック・ジャパンステンレス クロス 止ネジ付フジテック・ジャパン
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
付属品レンチ材質ステンレス(SUS304)形状クロス仕上鏡面仕上げ
手すり用エンドブラケット エスコ手すり用エンドブラケットエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(カバー)PP樹脂適合径(Φmm)手すり径:35
室内手すり用金具 コーナー WAKI(和気産業)室内手すり用金具 コーナーWAKI(和気産業)
979税込1,077
1個
翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品Φ32変換アダプター2個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄形状ブラケットコーナー適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
システム手すり32 Lコーナー ECLE(エクレ)システム手すり32 LコーナーECLE(エクレ)
839税込923
1個
翌々日出荷
手すり棒を直角に継げることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 ベースソケット ECLE(エクレ)システム手すり32 ベースソケットECLE(エクレ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
手すり棒を床や壁に取付けできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+皿タッピンねじ 3.5×25mm 3本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 ブラケット縦型通し ECLE(エクレ)システム手すり32 ブラケット縦型通しECLE(エクレ)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
手すり棒に通したまま取付可能です ジョイントとしても使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
システム手すり35 自在ジョイント ECLE(エクレ)システム手すり35 自在ジョイントECLE(エクレ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
180°から90°まで角度が変えられます 3次元にひねることができます 45°まで角度調節可能 片側は回転させることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.0×16mm 4本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 BFエンドキャップ ECLE(エクレ)システム手すり35 BFエンドキャップECLE(エクレ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
大きなR形状でそでをひっかけにくい形状です 室内手すり支柱のエンドとして使用します
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ 3.5×20mm 3本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 エンドキャップ ECLE(エクレ)システム手すり35 エンドキャップECLE(エクレ)
579税込637
1個
翌々日出荷
化粧キャップとして手すり端部に使用します お好みのデザインでお選びください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 ブラケット縦型通し ECLE(エクレ)システム手すり35 ブラケット縦型通しECLE(エクレ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
手すり棒に通したまま取付可能です ジョイントとしても使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 自在ブラケットカバー付 ECLE(エクレ)システム手すり35 自在ブラケットカバー付ECLE(エクレ)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
台座を壁にねじ止めした状態で、手すり棒を取付けることができます 90°まであらゆる角度に対応し、傾斜部にも施工が可能です ねじ頭が隠れるカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本、+トラス小ねじ M5×15 1本、ばね座金 1枚材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35
カラー白木ソケット フジテック・ジャパンカラー白木ソケットフジテック・ジャパン
319税込351特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品取付ビス(鉄 頭塗装)材質亜鉛形状ソケット仕上白木調塗装
DC ストレート 回転止ネジ無 フジテック・ジャパンDC ストレート 回転止ネジ無フジテック・ジャパン
539税込593
1個
4日以内出荷
材質亜鉛形状ストレート仕上クロームメッキ
ブラック横受けブラケット フジテック・ジャパンブラック横受けブラケットフジテック・ジャパン
339税込373
1個
当日出荷
付属品取付ビス材質亜鉛形状直止仕上黒塗装適合径(Φmm)10
首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ TRUSCO首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプTRUSCO
319税込351
1個
当日出荷
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ TRUSCOブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
キャニティ 押入棚セット 枕棚用ハンガーパイプ ノダキャニティ 押入棚セット 枕棚用ハンガーパイプノダ
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
クローゼットだけでなく和室の押入れにも対応。取付ける間口に合わせてカットできます。
材質アルミ耐荷重(N)約392関連資料設計施工資料(1.75MB)
首長プロケアブラケット フジテック・ジャパン首長プロケアブラケットフジテック・ジャパン
599税込659
1個
4日以内出荷
材質亜鉛仕上クロームメッキ付属品取付ビス
首長ブラケット ハイロジック首長ブラケットハイロジック
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
パイプ金具
呼称(mm)38材質亜鉛ダイカストクロームメッキ
アルミ等辺角パイプ ハイロジックアルミ等辺角パイプハイロジック
429税込472
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミ製型材 工作やDIYとして 補強、装飾などに
材質アルミシルバー長さ(m)1
ぬくもり手すり35用 受金具キャップ WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35用 受金具キャップWAKI(和気産業)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
手すり先端の木製キャップです。 丸棒35Φに取り付けができます。 手すり丸棒先端にキャップを取り付けて、見目をオシャレにします。 丸棒先端を加工した場合、切口をキャップで隠す事ができます。
用途ぶつかり保護に使用材質タモ材奥行(mm)30適合径(Φmm)35
クローム横受ブラケット 止 Φ25 NewHikariクローム横受ブラケット 止 Φ25NewHikari
209税込230
1個
翌々日出荷
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト付属品2本付き形状直止仕上クロームメッキ
直径25mmパイプ用ソケット(ステンレス製) エスコ直径25mmパイプ用ソケット(ステンレス製)エスコ
205税込226
1個
当日出荷
材質SUS304仕様木ねじ付形状ソケット仕上ヘアーライン仕上げサイズ(mm)適用パイプ:25 プレート:45穴径直径3.5mm
イージーブラケット カバー付直軸 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)イージーブラケット カバー付直軸FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
519税込571
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
笠木の上部・出幅の少ない所に最適な直軸タイプの木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43形状直受
六甲 Φ35用 コーナージョイント FIRST PRO(ファーストプロ/水上)六甲 Φ35用 コーナージョイントFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
909税込1,000
1個
当日出荷から3日以内出荷
木製丸棒手摺と木製丸棒手摺の接続部の角度を自在にジョイント出来るので、施工がスピーディーになりました。折り返し階段、階段から廊下へのジョイントに最適です。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状エルボ
D.C三方 ACE(エース)D.C三方ACE(エース)
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状三方
D.Cチーズ ACE(エース)D.CチーズACE(エース)
469税込516
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状チーズ
ウィズ ステンレスソケット ACE(エース)ウィズ ステンレスソケットACE(エース)
219税込241
1パック(2個)
3日以内出荷
材質ステンレス形状ソケット
DCソケット ACE(エース)DCソケットACE(エース)
189税込208
1袋
3日以内出荷
形状ソケット
ドラムブラケット ACE(エース)ドラムブラケットACE(エース)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷

建具金物』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル