絞り込み
ブランド
適合径(Φmm)
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
1,351件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エース 角型クーラーキャップ ACE(エース)エース 角型クーラーキャップACE(エース)
489税込538
1個
当日出荷
ぬくもり手すり35 PC壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 PC壁受WAKI(和気産業)
499税込549
1個
翌々日出荷
取付簡単な手すり金具です部品が2つに分かれているので角度調整が簡単です丸棒の太さ35mmに対応します手すりの先端から6cm以内にブラケットAを丸棒に通しますブラケットAとBを重ね座金をおいて六角ボルトでゆるめに仮固定します取付位置を決めたら壁面に長いビスで固定し六角レンチでボルトを固定します
材質ABS樹脂ブロンズ適合径(Φmm)35
エンドキャップ天穴 BR-107E シロクマエンドキャップ天穴 BR-107Eシロクマ
409税込450
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
らくらく施工、バリアフリー推奨品。
材質亜鉛合金寸法(Φmm)35
ぬくもり手すりNLT エンドエルボ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT エンドエルボWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:ABS、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター薄:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用
EasyA フラット型キャップ BIMEasyA フラット型キャップBIM
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ABS樹脂
足掛金具・W型 ケージーパルテック足掛金具・W型ケージーパルテック
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ZDCクロームステンレス
手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座 ケージーパルテック手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座ケージーパルテック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受
手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座 ケージーパルテック手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座ケージーパルテック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状L受
直軸ブラケット入 BR-26 シロクマ直軸ブラケット入 BR-26シロクマ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質真鍮形状直通付属品取付ビス:A4×45、3×40、3×30
直軸ブラケット受 BR-49 シロクマ直軸ブラケット受 BR-49シロクマ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
材質ステン形状直受仕様16Φ軸付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
フラットブラケット止 BR-680 シロクマフラットブラケット止 BR-680シロクマ(3件のレビュー)
699税込769
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状直止仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、ナベA3×16
E形ブラケット通 BR-122 シロクマE形ブラケット通 BR-122シロクマ
959税込1,055
1個
4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6材質亜鉛合金形状直通耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
E形エンドエルボ (右) シロクマE形エンドエルボ (右)シロクマ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状エンドエルボ仕様抗菌付属品A3.5×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
入隅ブラケット止 BR-665 シロクマ入隅ブラケット止 BR-665シロクマ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状入隅止仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
スリムブラケットL受 BR-660 シロクマスリムブラケットL受 BR-660シロクマ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L受適合径(Φmm)35・32兼用仕様抗菌、スリム付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
C形ブラケットL止(右) シロクマC形ブラケットL止(右)シロクマ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L止仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
C形ブラケットL止(左) シロクマC形ブラケットL止(左)シロクマ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L止仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
A形ブラケット直受 BR-146 シロクマA形ブラケット直受 BR-146シロクマ
669税込736
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状直受適合径(Φmm)45仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
A形ブラケットL通 BR-101 シロクマA形ブラケットL通 BR-101シロクマ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状L通仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
ゴム集成材丸棒 BR-35GW シロクマゴム集成材丸棒 BR-35GWシロクマ
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ゴム集成材仕様抗菌寸法(mm)2000耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
C形ブラケットL長平受 シロクマC形ブラケットL長平受シロクマ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質亜鉛合金形状L受仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
どこでもブラケットコーナー シロクマどこでもブラケットコーナーシロクマ
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質樹脂形状ブラケットコーナー適合径(Φmm)32仕様抗菌付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ) シロクマ樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ)シロクマ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
材質アルミ樹脂パイプ仕様高耐候性、抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ベースキャップ シロクマベースキャップシロクマ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
用途屋外用材質ステン外径(Φmm)100
化粧座金 シロクマ化粧座金シロクマ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
用途屋外用材質ステン仕様高耐久性
支柱 ABR-703 シロクマ支柱 ABR-703シロクマ(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
用途屋外用材質アルミ適合径(Φmm)35支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45仕様簡単角度調整、グリップタイプ付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
直付ブラケット脱着タイプ ハイロジック直付ブラケット脱着タイプハイロジック
1,098税込1,208
1個ほか
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト適合サイズ(Φmm)35形状直受仕上アクリル焼付塗装
横型固定ブラケット ハイロジック横型固定ブラケットハイロジック(15件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合手すり棒径Φ33mmゴールド材質亜鉛ダイカスト形状L受
フレキシブルコーナー ファイン ハイロジックフレキシブルコーナー ファインハイロジック
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合径(Φmm)35形状エルボ
ブラケット ハイロジックブラケットハイロジック
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト包装吊り下げパック
ステンレスブラケット 片 ハイロジックステンレスブラケット 片ハイロジック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ステンレス形状直止
ステンレスLブラケット 片 ハイロジックステンレスLブラケット 片ハイロジック(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状L止材質ステンレス
サンポー ハイロジックサンポーハイロジック
879税込967
1個
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状三方材質ダイカスト製
MK 32Φメイクハンドバー 2500 MK(丸喜金属本社)MK 32Φメイクハンドバー 2500MK(丸喜金属本社)
9,798税込10,778
1本
当日出荷
「メイクシリーズ」の組み合わせでお好みの長さ・形状にてご使用いただけます。
用途浴室やトイレ回りの手すりに。材質アルミアイボリートラスコ品番380-2752全長(mm)2500質量(kg)1.39仕上処理抗菌樹脂コーティング適合径(Φmm)32径(mm)32
メイクブラケット MK(丸喜金属本社)メイクブラケットMK(丸喜金属本社)
899税込989
1個
当日出荷
「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。 端部のエンドブラケット用です。
用途浴室やトイレ回りの手すりに材質ポリプロピレン(PP)アイボリー付属品ビス(A4×30mm)3本、ナイロンプラグ(6×30mm)3本トラスコ品番380-3015形状ブラケットエンド高さ(mm)78質量(g)74径(Φmm)(丸座)80
ミニ手すりL受 シロクマミニ手すりL受シロクマ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質自然木+亜鉛合金構造金具部/ダイカスト寸法A(Φmm)35寸法B(Φmm)50寸法D(mm)55寸法H(mm)93寸法H1(mm)50形状L受
スモールキャップ ACE(エース)スモールキャップACE(エース)(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上ZDC/クロームメッキ形状キャップ寸法F(mm)-寸法E(mm)6寸法G(mm)-寸法J(Φmm)4
アトム 首長丸一受 アトムリビンテックアトム 首長丸一受アトムリビンテック(1件のレビュー)
649税込714
1個
4日以内出荷
主に中間棚、可動棚等の下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。形状直止適合パイプ径(Φmm)25
ブラケット(先端用) エスコブラケット(先端用)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
形状直止材質亜鉛ダイカスト
40mmx2.0x2m アルミ管 エスコ40mmx2.0x2m アルミ管エスコ
6,400税込7,040
1本
翌日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)40エスコ品番EA440DL-40肉厚(mm)2.0

建具金物』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル