絞り込み
ブランド
適合径(Φmm)
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
1,351件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスブラケット フジテック・ジャパンステンレスブラケットフジテック・ジャパン
609税込670
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ビス(ステンレス)材質SUS304仕上ヘアライン
新型プレートU型ソケット(パイプ抑え付) フジテック・ジャパン新型プレートU型ソケット(パイプ抑え付)フジテック・ジャパン
339税込373
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質本体:亜鉛、プレート:ステンレス寸法(mm)Φ32仕上本体:クロームメッキメッキ
A型ブラケット ステンカラー フジテック・ジャパンA型ブラケット ステンカラーフジテック・ジャパン
769税込846
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛仕上ステンカラー適合径(Φmm)32
パイプエンドキャップ ステンレス製 25mm エスコパイプエンドキャップ ステンレス製 25mmエスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
材質SUS316高さ(mm)27.9内径(Φmm)18.5アズワン品番65-2285-80適合パイプ外径(Φmm)25
パイプジョイントティーズ ステンレス製 25mm エスコパイプジョイントティーズ ステンレス製 25mmエスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
材質SUS316寸法A(mm)25寸法X(mm)55寸法Z(mm)31寸法Y(mm)55アズワン品番65-2285-78適合パイプ外径(Φmm)25
中段・枕棚セットオプションパーツ パイプハンガー(壁付けタイプ) ウッドワン中段・枕棚セットオプションパーツ パイプハンガー(壁付けタイプ)ウッドワン
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
付属品壁付けブラケット×2外径(Φmm)32関連資料(2.56MB)
首長ブラケット(ステンレス) 止めタイプ TRUSCO首長ブラケット(ステンレス) 止めタイプTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット(ステンレス) 通しタイプ TRUSCOブラケット(ステンレス) 通しタイプTRUSCO
659税込725
1個
当日出荷
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
U型ソケット(亜鉛ダイカスト) TRUSCOU型ソケット(亜鉛ダイカスト)TRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスソケット 八幡ねじステンレスソケット八幡ねじ
1,098税込1,208
1セット(2個×4パック)
3日以内出荷
SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途家具や押し入れなどの内壁のハンガーパイプ受け。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 八幡ねじソケット八幡ねじ
949税込1,044
1セット(2個×5パック)ほか
3日以内出荷
材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
用途家具や押し入れなどの内壁のハンガーパイプ受け。材質亜鉛ダイカスト
ストレート(ACE) 八幡ねじストレート(ACE)八幡ねじ
1,898税込2,088
1セット(5個)
3日以内出荷
材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。止めねじ(M4)でパイプを外れにくくできます。
用途2本のパイプをまっすぐにつなげる。材質亜鉛ダイカスト
チーズ 八幡ねじチーズ八幡ねじ
2,198税込2,418
1セット(5個)
3日以内出荷
材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。止めねじ(M4)でパイプを外れにくくできます。
用途パイプをT字につなぐ。材質亜鉛ダイカスト
ステンロングゲンコ(止) 八幡ねじステンロングゲンコ(止)八幡ねじ
3,898税込4,288
1セット(4個)
3日以内出荷
SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途カウンターの足掛け等に使用されているゲンコ。材質ステンレス(SUS304)タイプトメRoHS指令(10物質対応)対応
ステンロングゲンコ(通) 八幡ねじステンロングゲンコ(通)八幡ねじ
3,898税込4,288
1セット(4個)
3日以内出荷
SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途カウンターの足掛け等に使用されているゲンコ。材質ステンレス(SUS304)タイプトオシRoHS指令(10物質対応)対応
ステンゲンコ(止) 八幡ねじステンゲンコ(止)八幡ねじ
2,398税込2,638
1セット(5個)
3日以内出荷
SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。材質ステンレス(SUS304)タイプトメRoHS指令(10物質対応)対応
二重ソケット 八幡ねじ二重ソケット八幡ねじ
2,398税込2,638
1セット(2個×5パック)
当日出荷から3日以内出荷
材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
用途クローゼット内などのハンガーパイプ受け。材質亜鉛ダイカスト
カットゲンコ 八幡ねじカットゲンコ八幡ねじ
1,598税込1,758
1セット(10個)
3日以内出荷
材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
用途タオル掛けなどのパイプ受け。材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)6
ゲンコ(通) 八幡ねじゲンコ(通)八幡ねじ
1,898税込2,088
1セット(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。材質亜鉛ダイカストタイプトオシ
SUSフレックス手すり用パーツ ACE(エース)SUSフレックス手すり用パーツACE(エース)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
SUSフレックス手すり34型用パーツです。 室外、室内用としてご使用いただけます。
ストレート回転止ネジ付 フジテック・ジャパンストレート回転止ネジ付フジテック・ジャパン
439税込483
1個
4日以内出荷
材質亜鉛仕上クロームメッキ形状ストレート
首長プロケアブラケット回転止ネジ付 フジテック・ジャパン首長プロケアブラケット回転止ネジ付フジテック・ジャパン
759税込835
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途パイプ回転止め用ビス付き材質亜鉛仕上クロームメッキ付属品取付ビス
パイプブラケット ブラック ハイロジックパイプブラケット ブラックハイロジック
349税込384
1個
3日以内出荷
パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質亜鉛ダイカストブラック
首長ブラケット 補強用 WAKI(和気産業)首長ブラケット 補強用WAKI(和気産業)
199税込219
1個
翌々日出荷
パイプを受ける中間の金具です。 取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス4本種別材質亜鉛ダイキャスト形状直通
ソケット WAKI(和気産業)ソケットWAKI(和気産業)
109税込120
1個
翌々日出荷
パイプを受ける両端の金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス3本材質亜鉛ダイキャスト形状ソケット
Φ18x1.0x2000mm アルミパイプ(つや消し/2本) エスコΦ18x1.0x2000mm アルミパイプ(つや消し/2本)エスコ
2,940税込3,234
1本(2本)
翌日出荷
材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))全長(m)2肉厚(mm)1.0外径(Φmm)18アズワン品番64-2210-20入数2
フリースタイル手すり エンドホルダー 35径用 TOTOフリースタイル手すり エンドホルダー 35径用TOTO
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
形状エルボ適合径(Φmm)35
ワンタッチサポート フジテック・ジャパンワンタッチサポートフジテック・ジャパン
599税込659
1個
当日出荷
座部分を壁面に取り付け、キャップ部分をスライドさせる事により座部のゴムによりパイプ部分を固定できます。
材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム、表面処理:クロームメッキ仕上げ形状ストレートクロームメッキ仕上げ
C形ブラケットコーナー シロクマC形ブラケットコーナーシロクマ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3923形状ブラケットコーナー全長(mm)75材質/仕上亜鉛合金アンティークゴールド質量(g)243径(Φmm)35適合パイプ径(Φmm)35
C形ブラケット直受 シロクマC形ブラケット直受シロクマ
899税込989
1個
当日出荷
バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3927形状直受全長(mm)47材質/仕上亜鉛合金アンティークゴールド質量(g)110径(Φmm)35適合パイプ径(Φmm)35
敷鉄板固定金具 TRUSCO敷鉄板固定金具TRUSCO
8,398税込9,238
1枚
当日出荷
複数の凸リブにより錆の原因となる水や泥が溜まらず屋外でもしっかり機能します。 ボルト2点留めで締め付け強度も高く、内面・下面にゴムシートを貼り付けておりダブルで位置ずれを防止します。
用途敷鉄同士の連結に。トラスコ品番206-3666幅(mm)180厚さ(mm)37材質/仕上本体:鉄、ボルト:ステンレス、ゴムシート:NR質量(kg)2.2高さ(mm)37アズワン品番64-8565-74設置寸法(mm)Φ180
真鍮ブラケット 丸形 通 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケット 丸形 通GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
真鍮製のパイプブラケット(パイプ受け金物)です。 ベース(座)部分の形状が一般的な丸形形状です。 中間部分に使用する通しタイプです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮形状直通
真鍮ブラケット 菱形 止 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケット 菱形 止GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
奥行を取らない短いアームデザインのため、狭いスペースにもおすすめです。 壁面用ハンガーパイプとして設置して趣味の道具を吊り下げ収納するのもGOOD !! アンティークな真鍮製のパイプブラケットです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮形状直止
手すり用 フレキシブルブラケット ハイロジック手すり用 フレキシブルブラケットハイロジック
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。
用途連続手すりを構成する際に、曲げ部の接続に使用。材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)35仕様アクリル焼付塗装形状エルボ取付高(mm)55使用ねじ丸皿+タッピング3×16(4本)
クロームソケット Φ13 NewHikariクロームソケット Φ13NewHikari
139税込153
1個(2個)
翌々日出荷
クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。材質亜鉛ダイキャスト付属品6本付き形状ソケット仕上クロームメッキ
クロームソケット Φ10 NewHikariクロームソケット Φ10NewHikari
149税込164
1個(2個)
翌々日出荷
クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。材質亜鉛ダイキャスト付属品6本付き形状ソケット仕上クロームメッキ
クローム横受ブラケット 通 Φ32 NewHikariクローム横受ブラケット 通 Φ32NewHikari
369税込406
1個
当日出荷
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト付属品4本付き形状直通仕上クロームメッキ
クローム横受ブラケット 止 Φ19 NewHikariクローム横受ブラケット 止 Φ19NewHikari
179税込197
1個
3日以内出荷
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト付属品2本付き形状直止仕上クロームメッキ
クローム横受ブラケット 止 Φ16 NewHikariクローム横受ブラケット 止 Φ16NewHikari
139税込153
1個
翌々日出荷
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト付属品2本付き形状直止仕上クロームメッキ
クローム横受ブラケット 止 Φ10 NewHikariクローム横受ブラケット 止 Φ10NewHikari
119税込131
1個
3日以内出荷
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト付属品2本付き形状直止仕上クロームメッキ

建具金物』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル