絞り込み
ブランド
適合径(Φmm)
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
1,351件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径25mmパイプ用ブラケット(ステンレス製) エスコ直径25mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)エスコ
5,110税込5,621
1個
翌日出荷
材質SUS316仕様止め形(エンド用)形状直止取付穴径直径5mmプレート20mm×60mm全高57
直径32mmパイプ用ブラケット(ステンレス製) エスコ直径32mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)エスコ
7,410税込8,151
1個
翌日出荷
材質SUS316仕様通し形(中間用)形状直通取付穴径直径4.5mmプレート24.5mm×65mm全高68
直径25mmパイプ用ブラケット(ステンレス製) エスコ直径25mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)エスコ
3,243税込3,567特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS316仕様通し形(中間用)形状直通取付穴径直径5mmプレート20mm×60mm全高57
亜鉛黒コーナーブラケット DIY-ID亜鉛黒コーナーブラケットDIY-ID
299税込329
1個
翌々日出荷
箱組みをした時にコーナーを補強する金具です。 存在感が出るようにコーナー部分を斜めに形状どりし、アンティークな雰囲気も醸しだしています。 2×2、2×4等幅広く使用できます。 柱となる角材を2×2材など、断面が正方形のものを使用するとおさまりよく仕上がります。 枠組みした木材に1×4材で棚を付ける時は、Z型金具で取り付けると枠とほぼ同じ高さで棚板をつけることができます。
材質寸法(mm)90表面処理黒亜鉛メッキアズワン品番65-2341-45
三方エルボ(回転止ビス穴付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)三方エルボ(回転止ビス穴付)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
959税込1,055
1個
当日出荷
三方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
材質ダイカストクローム寸法(mm)32適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応形状三方寸法A(mm)32.8寸法B(mm)38寸法C(mm)55.3仕上クロームメッキ
CA型ブラケット 首長 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)CA型ブラケット 首長FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
6,998税込7,698
1箱(20個)
3日以内出荷
シンプルなパイプブラケット金物です。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム付属品ステンレスタッピングビス サラ 3.5×25仕上クロームメッキ首形状首長
ニューコーナーブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ニューコーナーブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
コーナー部分をスタイリッシュに見せる90度コーナーブラケット。市設置後、正面から座部分が目立ちません!
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状コーナーブラケット
六甲 Φ35用 ブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)六甲 Φ35用 ブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
649税込714
1個
3日以内出荷
木製丸棒手摺用のL型ブラケットです。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
ステンレス U型ソケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス U型ソケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
6,298税込6,928
1箱(30個)ほか
3日以内出荷
ステンレス製パイプ・パイプ支持受け金具。落とし込みタイプ。取付ビス付
材質ステンレスSUS304形状U型ソケット仕上ヘアーライン
ステンレス D型ブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
3日以内出荷
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼仕上ヘアーライン
ぬくもり手すりスリムブラケット L受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりスリムブラケット L受WAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷
取りつけカンタン。私でもできちゃった! ! 窓枠、介護用、リフォーム等のあと付け手すりに!細い間柱にもしっかり取り付け、スリムタイプでビス2点止め式
用途玄関やトイレ、廊下、リビングなどの室内用補助手すり金具材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂形状L受
D.Cエルボ ACE(エース)D.CエルボACE(エース)
379税込417
1個
3日以内出荷
形状エルボ
ステンソケット ACE(エース)ステンソケットACE(エース)
219税込241
1袋(2個)
3日以内出荷
材質ステンレス形状ソケット
クローム 四方 ACE(エース)クローム 四方ACE(エース)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
適合径(Φmm)32材質クローム形状四方
首長セフティブラケット ACE(エース)首長セフティブラケットACE(エース)
989税込1,088
1個
3日以内出荷
ウィズ 打込キャップ ACE(エース)ウィズ 打込キャップACE(エース)
90税込99
1パック
3日以内出荷
適合径(Φmm)25
フリーキャップ WAKI(和気産業)フリーキャップWAKI(和気産業)
299税込329
1セット(5個)
翌々日出荷
不必要になった穴を塞いだり、化粧キャップとして使用します。
材質PP
フリーキャップ WAKI(和気産業)フリーキャップWAKI(和気産業)
299税込329
1セット(5個)
翌々日出荷
不必要になった穴を塞いだり、化粧キャップとして使用します。
材質PP
止めネジ付き長ソケット ACE(エース)止めネジ付き長ソケットACE(エース)
589税込648
1個
当日出荷から3日以内出荷
固定用の回転止めを使用し、固定してください。
材質亜鉛ダイカスト付属品皿タッピングビス(3本・鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)、止めネジ用レンチ1本形状ソケット
ハンガーブラケット HB-25用 ACE(エース)ハンガーブラケット HB-25用ACE(エース)(1件のレビュー)
399税込439
1個
3日以内出荷
スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用。振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用)
用途Aタイプブラケット材質スチール特殊鋼(3.0t)仕様併用可能同一レベルブラケット:A-78S、腕金具のアップ角度:0.75度
ぬくもり手すり35 首振壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 首振壁受WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
翌々日出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として材質本体:ZDC2サイズ35Φ用形状L受適合径(Φmm)35
ぬくもり手すりUB フリージョイント WAKI(和気産業)ぬくもり手すりUB フリージョイントWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
749税込824
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
コンパクトでシンプル!角度調整、自由自在! 階段の勾配、廊下のコーナーなどスッキリした連続手すりの施工ができます。 材質が樹脂なので握った時の感触も冷たくありません。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ABS、32Φアダプター:PP適合径(Φmm)32・35付属品本体A固定ネジ、Aなべ+TP3.5×20:1本、本体B固定ネジ、Aパインド+TP3×8:1本形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりUB 壁受 角 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりUB 壁受 角WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
569税込626
1個
4日以内出荷
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABSサイズ32Φ・35Φ兼用付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本形状L受適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNLT L型キャップ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT L型キャップWAKI(和気産業)
689税込758
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ABS、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個形状コーナーブラケットサイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNLT 直ジョイント WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT 直ジョイントWAKI(和気産業)
699税込769
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、本体変換アダプター厚・薄:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個形状ジョイントサイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES 壁受止め WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 壁受止めWAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本形状L止サイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES L型キャップ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES L型キャップWAKI(和気産業)
569税込626
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ABS、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個サイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES 壁受エンド WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 壁受エンドWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PPサイズ32Φ・35Φ兼用付属品取り付けネジ4×40:4本、変換アダプター厚:1個形状コーナージョイント適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNES L型エルボ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES L型エルボWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:4本、変換アダプター厚:2個サイズ32Φ・35Φ兼用
シャープエルボ(HL加工) モリ工業シャープエルボ(HL加工)モリ工業
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状エルボ寸法t(mm)2.0寸法P(mm)0.5仕上ヘアーライン寸法Q(mm)0.5
19mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ) エスコ19mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ)エスコ
520税込572
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)19エスコ品番EA951EV-1材質亜鉛ダイカスト形状エルボ
19mm ソケット(ステンレス製/2個) エスコ19mm ソケット(ステンレス製/2個)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
適合パイプ径(Φmm)19エスコ品番EA951ET-31材質ステンレス(SUS304)形状ソケット
25mm/81mm ブラケット(中間用/クロームメッキ) エスコ25mm/81mm ブラケット(中間用/クロームメッキ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカストエスコ品番EA951ES-32形状直通
25mm/ 57 mm ブラケット(中間用/クロームメッキ) エスコ25mm/ 57 mm ブラケット(中間用/クロームメッキ)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカストエスコ品番EA951ES-31形状直通
25mm/ 57 mm ブラケット(先端用/クロームメッキ) エスコ25mm/ 57 mm ブラケット(先端用/クロームメッキ)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカストエスコ品番EA951ES-21形状直止
Zn 二重ソケット Cr 32ミリ スリーナイン島野Zn 二重ソケット Cr 32ミリスリーナイン島野(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
適合サイズ(mm)32材質亜鉛形状二重ソケット寸法A(mm)32.6寸法F(mm)4.0寸法D(mm)34寸法E(mm)5.5寸法B(mm)36.5寸法C(mm)25仕上クローム寸法G(mm)3.5
真鍮 キャップソケット Cr 10ミリ スリーナイン島野真鍮 キャップソケット Cr 10ミリスリーナイン島野
349税込384
1個
7日以内出荷
キャップソケットは取付柱の細い箇所で取り外しをしなければいけない所に最適です。
適合サイズ(mm)10材質真鍮寸法F(mm)3.5寸法D(mm)10.8寸法E(mm)3.5寸法B(mm)11.8寸法C(mm)11.0仕上クローム
ステン ソケット 鏡面 32ミリ スリーナイン島野ステン ソケット 鏡面 32ミリスリーナイン島野
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
材質ステンレス適合サイズ(mm)32形状ソケット仕上鏡面
金属丸棒 アズワン金属丸棒アズワン
2,822税込3,104
1セット(5本)
当日出荷
U型ソケット フジテック・ジャパンU型ソケットフジテック・ジャパン
289税込318
1個
当日出荷
材質亜鉛(ダイカスト)付属品取付ビス形状U型ソケット寸法E(mm)24.5仕上クロームメッキ

建具金物』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル