絞り込み
ブランド
適合径(Φmm)
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
1,351件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新型ブラケット HOJO新型ブラケットHOJO
629税込692
1個
翌日出荷
首長タイプのパイプ用A型ブラケット。木ネジ付き。
長さ(mm)89適合パイプ径(Φmm)32
パイプ脚用ジョイント SUGICO(スギコ)パイプ脚用ジョイントSUGICO(スギコ)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
丸パイプ用のオネジ付き金具です。パイプに打ち込んで取付けます。
材質鉄(SS400)表面処理三価クロメート適合パイプ径(Φmm)38×板厚1.2関連資料寸法図(0.05MB)
ステン鏡面横受ブラケット SUGICO(スギコ)ステン鏡面横受ブラケットSUGICO(スギコ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
仕上鏡面磨き
押手ブラケット SUGICO(スギコ)押手ブラケットSUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
配膳車などのパイプハンドルの固定にご使用ください。パイプの両端に使用します。
材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)適合パイプ径(Φmm)25関連資料寸法図(0.02MB)
ステンD型ブラケット SUGICO(スギコ)ステンD型ブラケットSUGICO(スギコ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。
付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)
ハンドレール手摺 コーナー部材 手摺受金具 ノダハンドレール手摺 コーナー部材 手摺受金具ノダ
4,698税込5,168
1セット
7日以内出荷
ハンドレール手摺用コーナー部材握力が低下した方等も、よりかかりながら伝い歩きできるように配慮された、木製平手摺です。伝い歩きがしやすい平らな形状。直線部材とコーナー部材を接続することにより、玄関から廊下を連続しての設置が可能。お年寄りや体が不自由な方も家の中の移動がスムーズにできます。
寸法(mm)42×68.6×69シルバー色入数(個)2
吹抜け (踊り場)用手摺部材 親柱一本セット 接続ブラケット ノダ吹抜け (踊り場)用手摺部材 親柱一本セット 接続ブラケットノダ
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
スチールの素材感がアクセントになって、シンプルモダンな空間を演出します。
セット内容木ねじ
オープン手摺 共通部材 エンドキャップVC ノダオープン手摺 共通部材 エンドキャップVCノダ
1,798税込1,978
1セット
7日以内出荷
オープン手摺 共通部材
寸法(mm)30×Φ39入数(個)2特性抗ウイルス・抗菌塗装
ハンドレール手摺 コーナー部材 エンドキャップ ノダハンドレール手摺 コーナー部材 エンドキャップノダ
2,998税込3,298
1セット
7日以内出荷
ハンドレール手摺用コーナー部材握力が低下した方等も、よりかかりながら伝い歩きできるように配慮された、木製平手摺です。伝い歩きがしやすい平らな形状。直線部材とコーナー部材を接続することにより、玄関から廊下を連続しての設置が可能。お年寄りや体が不自由な方も家の中の移動がスムーズにできます。
材質天然木寸法(mm)35×55×30ミディアム系入数(個)2
ハンドレール手摺 コーナー部材 Dエンドキャップ ノダハンドレール手摺 コーナー部材 Dエンドキャップノダ
3,698税込4,068
1セット
7日以内出荷
ハンドレール手摺用コーナー部材握力が低下した方等も、よりかかりながら伝い歩きできるように配慮された、木製平手摺です。伝い歩きがしやすい平らな形状。直線部材とコーナー部材を接続することにより、玄関から廊下を連続しての設置が可能。お年寄りや体が不自由な方も家の中の移動がスムーズにできます。
材質天然木寸法(mm)35×78×30ミディアム系内容左右各1個ずつ入数1セット
着脱機能付金具部材 着脱コーナー部材(自在タイプ) ノダ着脱機能付金具部材 着脱コーナー部材(自在タイプ)ノダ
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。
セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
着脱機能付金具部材 着脱コーナーエルボ ノダ着脱機能付金具部材 着脱コーナーエルボノダ
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。
セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
ハンドレール手摺 コーナー部材 接続金具 ノダハンドレール手摺 コーナー部材 接続金具ノダ
1,598税込1,758
1セット
7日以内出荷
ハンドレール手摺用コーナー部材握力が低下した方等も、よりかかりながら伝い歩きできるように配慮された、木製平手摺です。伝い歩きがしやすい平らな形状。直線部材とコーナー部材を接続することにより、玄関から廊下を連続しての設置が可能。お年寄りや体が不自由な方も家の中の移動がスムーズにできます。
寸法(mm)35×55×33シルバー色入数(個)2
着脱機能付金具部材 着脱手摺受金具(横付用) ノダ着脱機能付金具部材 着脱手摺受金具(横付用)ノダ
1,698税込1,868
1セット
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。
セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)入数(個)2
ハンドレール手摺 コーナー部材 ノダハンドレール手摺 コーナー部材ノダ
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
ハンドレール手摺用コーナー部材握力が低下した方等も、よりかかりながら伝い歩きできるように配慮された、木製平手摺です。伝い歩きがしやすい平らな形状。直線部材とコーナー部材を接続することにより、玄関から廊下を連続しての設置が可能。お年寄りや体が不自由な方も家の中の移動がスムーズにできます。
材質天然木寸法(mm)80×80×33ミディアム系
室内用 エンド支柱 ノダ室内用 エンド支柱ノダ
27,980税込30,778
1本
7日以内出荷
手摺りの取付けが難しかった部分を安全にサポートします。手摺りが設置できないアウトセット等の小壁部を保護パネルでガード。安心して出入口まで移動できます。
用途エンド支柱寸法(mm)718×25×12シルバー入数(本)1
吹抜け (踊り場)用手摺部材 子柱4本セット ノダ吹抜け (踊り場)用手摺部材 子柱4本セットノダ
30,980税込34,078
1セット
7日以内出荷
寸法(mm)1030×25×12入数(本)4
金具部材 接続金具 ノダ金具部材 接続金具ノダ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト
室内用 子柱 ノダ室内用 子柱ノダ
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
手摺りの取付けが難しかった部分を安全にサポートします。手摺りが設置できないアウトセット等の小壁部を保護パネルでガード。安心して出入口まで移動できます。
用途子柱寸法(mm)718×25×12シルバー入数(本)1
システム手摺35 EX用 手摺り後付け用 ベース出隅材 ノダシステム手摺35 EX用 手摺り後付け用 ベース出隅材ノダ
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
連続手摺りを後付けできる手摺り後付け用ベース材。リフォーム等に便利です。
寸法(mm)82×30×30特性抗菌塗装
システム手摺35 EX用 手摺り後付け用 ベース木口材 ノダシステム手摺35 EX用 手摺り後付け用 ベース木口材ノダ
3,098税込3,408
1セット
7日以内出荷
連続手摺りを後付けできる手摺り後付け用ベース材。リフォーム等に便利です。
寸法(mm)30×82×19入数(個)2特性抗菌塗装
階段用手摺部材 横桟タイプ ノダ階段用手摺部材 横桟タイプノダ
8,998税込9,898
1セット
7日以内出荷
スチールの素材感がアクセントになって、シンプルモダンな空間を演出します。
寸法(mm)1360×12×17入数(本)2
吹抜け (踊り場)用手摺部材 子柱3本セット ノダ吹抜け (踊り場)用手摺部材 子柱3本セットノダ
22,980税込25,278
1セット
7日以内出荷
寸法(mm)1030×25×12入数(本)3
金具部材 エンドベース ノダ金具部材 エンドベースノダ
899税込989
1個
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。直線部材とコーナー部材を接続することにより、玄関から廊下、階段まで連続しての設置が可能。お年寄りや体が不自由な方も家の中の移動がスムーズにできます。玄関の上り口、洗面所、脱衣所、トイレ等にも、必要に応じた形で設置が可能です。
セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト寸法(mm)8×Φ60
室内用 スタート支柱 ノダ室内用 スタート支柱ノダ
27,980税込30,778
1本
7日以内出荷
手摺りの取付けが難しかった部分を安全にサポートします。手摺りが設置できないアウトセット等の小壁部を保護パネルでガード。安心して出入口まで移動できます。
用途スタート支柱寸法(mm)718×25×12シルバー入数(本)1
壁当たり ラバーウッド ノダ壁当たり ラバーウッドノダ
2,398税込2,638
1本
7日以内出荷
材質集成材寸法(mm)102×200×18入数(本)1
システム手摺35EX L型 丸棒 ノダシステム手摺35EX L型 丸棒ノダ
5,098税込5,608
1セット
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。
用途L型手摺り用丸棒寸法(mm)712×Φ35 512×Φ35入数1セット
吹抜け (踊り場)用手摺部材 子柱 ノダ吹抜け (踊り場)用手摺部材 子柱ノダ
38,980税込42,878
1セット
7日以内出荷
スチールの素材感がアクセントになって、シンプルモダンな空間を演出します。
寸法(mm)1030×25×12入数(本)5
金具部材 コーナー部材(一体型) ノダ金具部材 コーナー部材(一体型)ノダ
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。直線部材とコーナー部材を接続することにより、玄関から廊下、階段まで連続しての設置が可能。お年寄りや体が不自由な方も家の中の移動がスムーズにできます。玄関の上り口、洗面所、脱衣所、トイレ等にも、必要に応じた形で設置が可能です。
セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
手摺子 ラバーウッド ノダ手摺子 ラバーウッドノダ
24,980税込27,478
1セット
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。ラインアップもさらに充実しました。塗装品は抗菌塗装を施しています。
材質集成材寸法(mm)1100×35×35入数(本)6
システム手摺35EX l型600 丸棒 ノダシステム手摺35EX l型600 丸棒ノダ
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。
用途I型手摺り用丸棒寸法(mm)524×Φ35入数(本)1
システム手摺35EX L型 丸棒 ノダシステム手摺35EX L型 丸棒ノダ
5,298税込5,828
1セット
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。
用途L型手摺り用丸棒寸法(mm)712×Φ35 / 512×Φ35入数1セット特性抗ウイルス・抗菌塗装
室内用支柱手摺 コーナー部材エンドベースセット ノダ室内用支柱手摺 コーナー部材エンドベースセットノダ
2,998税込3,298
1セット
7日以内出荷
室内用支柱手摺 部材
シルバー色入数1セット
オープン手摺共通部材 スタート部材VC ノダオープン手摺共通部材 スタート部材VCノダ
5,398税込5,938
1本
7日以内出荷
オープン手摺 共通部材
寸法(mm)114×99×Φ35特性抗ウイルス・抗菌塗装入数(本)1
オープン手摺共通部材 スタート部材 ノダオープン手摺共通部材 スタート部材ノダ
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
オープン手摺 共通部材
寸法(mm)114×99×Φ35特性抗菌塗装入数(本)1
階段用手摺部材 縦桟タイプ 子柱 ノダ階段用手摺部材 縦桟タイプ 子柱ノダ
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷から11日以内出荷
スチールの素材感がアクセントになって、シンプルモダンな空間を演出します。
吹抜け (踊り場)用手摺部材 親柱一本セット ノダ吹抜け (踊り場)用手摺部材 親柱一本セットノダ
20,980税込23,078
1本
7日以内出荷
スチールの素材感がアクセントになって、シンプルモダンな空間を演出します。
寸法(mm)1036.5×50×30入数(本)1
オープン手摺 共通部材 エンドキャップ ノダオープン手摺 共通部材 エンドキャップノダ
1,698税込1,868
1セット
7日以内出荷
寸法(mm)30×Φ39入数(個)2特性抗菌塗装
PRE-HB510 UNION(ユニオン)PRE-HB510UNION(ユニオン)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
質量(kg)1.5寸法475×36×61取付ビスΦ5(ナベタッピングネジ)
PRE-HB310 UNION(ユニオン)PRE-HB310UNION(ユニオン)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
質量(kg)0.44寸法480×55×76取付ビスΦ5(ナベタッピングネジ)

建具金物』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル