絞り込み
ブランド
適合径(Φmm)
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
1,351件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自然木丸棒 BR-35A シロクマ自然木丸棒 BR-35Aシロクマ(3件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45.0寸法E(Φmm)32.5付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
鋼管にステンレス帯鋼を密着被膜しているステンレス被膜パイプ。表面につや消しブラック焼付塗装で仕上げた製品です。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに材質スチール+SUS304ステンレス長さ(mm)2000厚さ(mm)1.1タイプ丸パイプ呼び32mm外径(Φmm)32仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32
エルボ回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパンエルボ回転止ネジ付ブラックフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状エルボブラック仕上黒塗装
クロームD型ソケット Φ32 NewHikariクロームD型ソケット Φ32NewHikari(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
施工性バツグン。
用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。材質亜鉛ダイキャスト付属品2本付き形状U型ソケット寸法A(mm)33寸法D(mm)28寸法B(mm)39寸法C(mm)37.2仕上クロームメッキ
アルミ楕円パイプ ケージーパルテックアルミ楕円パイプケージーパルテック
2,398税込2,638
1本
当日出荷
材質A6NO1S-T5寸法(mm)H30×W15長さ(mm)1800寸法A(mm)30寸法B(mm)15
ランプ印 プラソケット PS-37 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プラソケット PS-37LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
パイプ(Φ25 mm)受けとして最適です。
材質ハイインパクトスチロール形状U型ソケットホワイト質量(g)8耐荷重(kg)20耐荷重(N/ペア)196アズワン品番64-6789-72
ジョイントパイプ モリ工業ジョイントパイプモリ工業(2件のレビュー)
1,188税込1,307特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状ストレート仕上ヘアーライン
首長丸一受ビス止め(Φ25mmパイプ用) アトムリビンテック首長丸一受ビス止め(Φ25mmパイプ用)アトムリビンテック(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
面付けタイプのためどこにでも取り付けられる、用途範囲の広いパイプ受金具です。
材質亜鉛合金サイズΦ25mmパイプ用仕上ニッケルメッキ
パイプセットC(U型) 南海プライウッドパイプセットC(U型)南海プライウッド
5,398税込5,938
1セット
6日以内出荷
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト外径(Φmm)32
ブラケット ハイロジックブラケットハイロジック(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
チーズ回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパンチーズ回転止ネジ付ブラックフジテック・ジャパン
749税込824
1個
当日出荷
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状チーズブラック仕上黒塗装
パイプ25.4-1.2 DIY-IDパイプ25.4-1.2DIY-ID(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ガルバリウム鋼板外径(Φmm)25.4内径(Φmm)23
SUSソケット ACE(エース)SUSソケットACE(エース)(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質/仕上SUS304/ヘアーライン形状ソケット付属品SUS十字穴付皿木ネジ
中段・枕棚セットオプションパーツ パイプハンガー ウッドワン中段・枕棚セットオプションパーツ パイプハンガーウッドワン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
4日以内出荷
材質パイプ:ステンレス箔巻スチール、ブラケット:亜鉛合金外径(Φmm)25関連資料(2.56MB)
ホワイトソケット フジテック・ジャパンホワイトソケットフジテック・ジャパン
479税込527
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト形状ソケット仕上白焼付塗装
楕円U型ソケット アトムリビンテック楕円U型ソケットアトムリビンテック(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
パイプの着脱が自由な、楕円パイプ用U型ソケットです。
材質亜鉛合金形状U型ソケット仕上クロームメッキ
パイプセットC(上吊) 南海プライウッドパイプセットC(上吊)南海プライウッド(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
6日以内出荷
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
キャップ(HL加工) モリ工業キャップ(HL加工)モリ工業
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン
ブラックパイプセット(吊下タイプ) フジテック・ジャパンブラックパイプセット(吊下タイプ)フジテック・ジャパン
3,698税込4,068
1セット
当日出荷から5日以内出荷
材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】【ブラケット】黒塗装
ホワイトU型ソケット フジテック・ジャパンホワイトU型ソケットフジテック・ジャパン
669税込736
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト(本体)、ステンレス(蓋)形状U型ソケット仕上白塗装付属品取付ビスホワイト
パイプジョイント ハイロジックパイプジョイントハイロジック(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト形状ストレート
25mm ベース(ステンレス製) エスコ25mm ベース(ステンレス製)エスコ(3件のレビュー)
755税込831
1個
当日出荷
ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA951EW-11プレート寸法(mm)35×60取付穴径(Φmm)4適合パイプ外径(Φmm)25
スリムユニバーサルブラケットエンド BR-157 シロクマスリムユニバーサルブラケットエンド BR-157シロクマ(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
スリムタイプ仕様
用途手摺のエンド部材付属品取付ビスA4×40、A3×16仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金形状ブラケットエンド耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンレス U型ソケット Φ32 NewHikariステンレス U型ソケット Φ32NewHikari
289税込318
1個
当日出荷
パイプを上から乗せるだけ の簡単施工。
用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。材質ステンレスSUS304付属品2本付き形状U型ソケット寸法A(mm)35寸法D(mm)18寸法E(mm)36寸法B(mm)24.5寸法C(mm)32.5仕上ヘアライン
E型エルボ シロクマE型エルボシロクマ(9件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
形状エルボ仕様抗菌付属品A3.5×16×D6材質亜鉛合金
ワンタッチパイプサポート ハイロジックワンタッチパイプサポートハイロジック(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(2個)
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
ステンレスソケット 宇佐美工業ステンレスソケット宇佐美工業(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質SUS304パイプ径(Φmm)32呼び径(Φmm)32形状ソケット付属品ステンレス+皿頭木ネジ 3.1×20mm×3本寸法A(mm)Φ60.5寸法t(mm)0.7寸法D(mm)4.5寸法B(mm)Φ32.5寸法C(mm)23仕上ヘアーライン使用ビス(mm)(木ネジ)+皿3.1×20RoHS指令(10物質対応)対応
システム手すり35 Eブラケット横型 ECLE(エクレ)システム手すり35 Eブラケット横型ECLE(エクレ)
629税込692
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
横型ブラケットのスタンダード品です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
カラー木目パイプ フジテック・ジャパンカラー木目パイプフジテック・ジャパン
499税込549
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
ホワイトパイプ二重ソケット フジテック・ジャパンホワイトパイプ二重ソケットフジテック・ジャパン
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質真鍮形状二重ソケット仕上白塗装付属品取付ビス
六甲 Φ35用 ブラケット直軸 止 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)六甲 Φ35用 ブラケット直軸 止FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
木製丸棒手摺用の直型ブラケット止タイプです。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状直止
パイプキャップ DIY-IDパイプキャップDIY-ID
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
叩きこむだけでパイプにキャップができます。
タイプ25.4用
C形ブラケットL受 BR-600 シロクマC形ブラケットL受 BR-600シロクマ(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20材質亜鉛合金/樹脂形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
接続金具 BR-110 シロクマ接続金具 BR-110シロクマ(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌接続金具です。
材質亜鉛合金
パイプソケット ブラック ハイロジックパイプソケット ブラックハイロジック
279税込307
1個
当日出荷
パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質亜鉛ダイカスト形状ソケットブラック
ブラックブラケット フジテック・ジャパンブラックブラケットフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上黒焼付塗装
いたわりエコ手すりブラケット 32用 OMSORG(オムソリ)いたわりエコ手すりブラケット 32用OMSORG(オムソリ)(13件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
いたわり手すりΦ32 用の樹脂製ブラケットです。 プラグや取付用六角レンチ付属。
用途いたわり手すり (丸棒径Φ32)のブラケットの取替や追加に。※手すり棒がΦ32 であれば取付可能です。ブラウン適合本体品番:86645直径(Φmm)(手すり)32適合径(Φmm)32アズワン品番65-1690-13
E形チーズ BR-161 シロクマE形チーズ BR-161シロクマ(7件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状チーズ仕様抗菌付属品A3.5×16×D6材質亜鉛合金
C形ブラケット直止 BR-605 シロクマC形ブラケット直止 BR-605シロクマ(10件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6材質亜鉛合金/樹脂形状直止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

建具金物』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル