絞り込み
ブランド
適合径(Φmm)
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
1,351件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内手すり用金具 壁受 WAKI(和気産業)室内手すり用金具 壁受WAKI(和気産業)
579税込637
1個
翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、ねじ/鉄、釘/鉄適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
三方エルボ回転止ネジ付 フジテック・ジャパン三方エルボ回転止ネジ付フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質亜鉛仕上クロームメッキ付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ形状エルボ
ホワイトA型ブラケット フジテック・ジャパンホワイトA型ブラケットフジテック・ジャパン
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上白塗装付属品取付ビス
ブラックソケット フジテック・ジャパンブラックソケットフジテック・ジャパン
249税込274
1個
当日出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト形状ソケットブラック仕上ブラック焼付き塗装
クロームD型ソケット Φ19 NewHikariクロームD型ソケット Φ19NewHikari
279税込307
1個
当日出荷
施工性バツグン。
用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。材質亜鉛ダイキャスト付属品2本付き形状U型ソケット寸法A(mm)23寸法D(mm)23寸法B(mm)20寸法C(mm)24仕上クロームメッキ
直径32mmパイプ用ベース(ステンレス製) エスコ直径32mmパイプ用ベース(ステンレス製)エスコ(3件のレビュー)
1,900税込2,090
1個
当日出荷
材質SUS304形状ソケット取付穴径直径4.2mmプレート寸法(mm)43×79仕上鏡面仕上げ
エルボ(回転止ビス穴付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)エルボ(回転止ビス穴付)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
90度対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
材質ダイカストクローム適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応形状エルボ仕上クロームメッキ
K 足掛L型ブラケット 38 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)K 足掛L型ブラケット 38FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から3日以内出荷
カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
寸法A(mm)180
ストレート回転止め ACE(エース)ストレート回転止めACE(エース)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
形状ストレート
自在エンド壁用 BR-133 シロクマ自在エンド壁用 BR-133シロクマ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金付属品A3.5×40、A3.5×16角度調整範囲最大90°
UP形ブラケットエンド BR-187 シロクマUP形ブラケットエンド BR-187シロクマ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金形状ブラケットエンド適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3×16耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SA シロクマステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SAシロクマ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途屋外用材質ステン/樹脂耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンレスロングキャップ ハイロジックステンレスロングキャップハイロジック(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(2個)
当日出荷
パイプ用エンドキャップ(ロングタイプ)
材質ステンレス
FJ型ブラケット首長ブラック フジテック・ジャパンFJ型ブラケット首長ブラックフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
付属品取付ビス2本材質ダイカスト仕上黒塗装
ブラック吊下げブラケット フジテック・ジャパンブラック吊下げブラケットフジテック・ジャパン
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途付属ビスは2種類の長さを用意しています。棚板厚みに応じて使用してください。付属品取付座/取付ビス材質亜鉛仕上黒塗装
ホワイトソケット フジテック・ジャパンホワイトソケットフジテック・ジャパン
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト形状ソケット仕上白塗装付属品取付ビス
ステンレスエルボ止めネジ付 フジテック・ジャパンステンレスエルボ止めネジ付フジテック・ジャパン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
付属品回転止めネジ材質ステンレス形状エルボ寸法A(mm)37.8寸法D(mm)38寸法B(mm)57寸法C(mm)21.5仕上鏡面適合パイプ径(Φmm)32
集成材 六甲用木製キャップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)集成材 六甲用木製キャップFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
558税込614
1個
当日出荷から3日以内出荷
木製丸棒手摺用の木製エンドキャップです
材質タモ材適合径(Φmm)35径(Φmm)35
25mm エンドキャップ(ステンレス製) エスコ25mm エンドキャップ(ステンレス製)エスコ(3件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
適合径(Φmm)25エスコ品番EA951EY-2材質ステンレス(SUS304)
EasyA L型キャップ BIMEasyA L型キャップBIM
399税込439特価
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
自在エンド丸棒用 BR-135 シロクマ自在エンド丸棒用 BR-135シロクマ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質亜鉛合金付属品A4×20、A3.5×16角度調整範囲最大90°
ディンプル丸棒 BR-35D シロクマディンプル丸棒 BR-35Dシロクマ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質タモ集成材仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
パイプ脚キャップ 丸 ハイロジックパイプ脚キャップ 丸ハイロジック
349税込384
1袋(4個)
当日出荷から4日以内出荷
防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
形状キャップ
SUS化粧丸座金 ACE(エース)SUS化粧丸座金ACE(エース)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
SUS化粧丸パイプ用
材質SUS304形状ソケット仕上ヘアーライン
/(3022218) エンドブラケット フエニックス・コンタクト/(3022218) エンドブラケットフエニックス・コンタクト
159税込175
1個(1個)
当日出荷
横受ブラケット ブラック フジテック・ジャパン横受ブラケット ブラックフジテック・ジャパン
339税込373
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト仕上ブラック焼付塗装
ブラックパイプセット(プロケアブラケット) フジテック・ジャパンブラックパイプセット(プロケアブラケット)フジテック・ジャパン
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】【ブラケット】黒塗装
システム手すり35 ベースソケット ECLE(エクレ)システム手すり35 ベースソケットECLE(エクレ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
手すり棒を床や壁に取付けできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+皿タッピンねじ 3.5×25mm 3本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
DC クロームチーズ 回転止ネジ無 フジテック・ジャパンDC クロームチーズ 回転止ネジ無フジテック・ジャパン
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛形状クロームチーズ仕上クロームメッキ
モリギン フリーキャップ ACE(エース)モリギン フリーキャップACE(エース)
219税込241
1パック(6個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
穴埋めに使用するキャップです。
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
クロス回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパンクロス回転止ネジ付ブラックフジテック・ジャパン
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状クロスブラック仕上黒塗装
ステンレスロングソケット フジテック・ジャパンステンレスロングソケットフジテック・ジャパン
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品取付ビス 回転止めネジ材質ステンレス仕上鏡面
クロームD型ソケット Φ25 NewHikariクロームD型ソケット Φ25NewHikari
299税込329
1個
当日出荷
施工性バツグン。
用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。材質亜鉛ダイキャスト付属品2本付き形状U型ソケット寸法A(mm)26.3寸法D(mm)28寸法B(mm)32寸法C(mm)29.3仕上クロームメッキ
ソーホースアシキャップ DIY-IDソーホースアシキャップDIY-ID(4件のレビュー)
599税込659
1組(2個)
当日出荷
ソーホース完成後に、ソックスみたいに被せるだけで床の保護になります。すべりにくくもなります。 材質はエラストマーで床に対して色移行しにい素材を使っています。 ホース用脚キャップは色々なお店のそれぞれの太さの違いに対応できるように、 内面にカエシが付いていて、ほとんどの2×4材に対応できます。
材質エラストマーブラックRoHS指令(10物質対応)対応
チーズ(回転止ビス穴付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)チーズ(回転止ビス穴付)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
三方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
材質ダイカストクローム適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応形状チーズ仕上クロームメッキ
ステンレス パイプ 6.0Φ ACE(エース)ステンレス パイプ 6.0ΦACE(エース)
259税込285
1本
3日以内出荷
ステンレス製品です。
材質ステンレス長さ(mm)300静止荷重(kg)4.5(パイプ単体の測定値)
32mm ソケット(ステンレス製/2個) エスコ32mm ソケット(ステンレス製/2個)エスコ(2件のレビュー)
475税込523
1個
当日出荷
適合パイプ径(Φmm)32エスコ品番EA951ET-33材質ステンレス(SUS304)形状ソケット
楕円ブラケット ケージーパルテック楕円ブラケットケージーパルテック
229税込252
1個
当日出荷
材質ZDC・ニッケルメッキ形状直止寸法A(mm)15.1寸法C(mm)18.8寸法D1(mm)13寸法D2(mm)3寸法B2(mm)9寸法B1(mm)16.9寸法h(mm)44.5
E形直受チーズ BR-165 シロクマE形直受チーズ BR-165シロクマ(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×20、A3.5×16×D6材質亜鉛合金形状直受
手すり用丸棒 樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ) シロクマ手すり用丸棒 樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ)シロクマ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
材質アルミ/樹脂コーティング仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

建具金物』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル