絞り込み
ブランド
適合径(Φmm)
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
1,351件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボ ハイロジックエルボハイロジック(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状エルボ材質亜鉛ダイカスト
SUS化粧丸パイプ 4000 ACE(エース)SUS化粧丸パイプ 4000ACE(エース)(5件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
オールステンレスパイプ
材質SUS304長さ(mm)4000仕様養生袋有り
ジョイント・ロックZ フジテック・ジャパンジョイント・ロックZフジテック・ジャパン
949税込1,044
1個
4日以内出荷
2本のパイプを連結するパイプ継手です。
材質(本体)亜鉛ダイカスト / (板バネ)鋼鉄
ホワイトパイプセット(ソケット) フジテック・ジャパンホワイトパイプセット(ソケット)フジテック・ジャパン
1,898税込2,088
1セット
4日以内出荷
セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】【ブラケット】白塗装
ブラックパイプセット(首長A型ブラケット) フジテック・ジャパンブラックパイプセット(首長A型ブラケット)フジテック・ジャパン
3,698税込4,068
1セット
4日以内出荷
材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】【ブラケット】黒塗装
システム手すり35 木製エンドキャップ ECLE(エクレ)システム手すり35 木製エンドキャップECLE(エクレ)
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
手すり棒に合わせた木製キャップです お好みのデザインでお選びください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品エンドキャップ本体のみ 1個材質本体:天然木径(Φmm)手すり径35
SUSフレックス手すり用パーツ ACE(エース)SUSフレックス手すり用パーツACE(エース)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
SUSフレックス手すり38型用パーツです。 室外、室内用としてご使用いただけます。
三方回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパン三方回転止ネジ付ブラックフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状三方ブラック仕上黒塗装
Φ32mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ) エスコΦ32mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)エスコ(1件のレビュー)
690税込759
1個
当日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直止適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20アズワン品番64-7966-56適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
真鍮パイプ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮パイプGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
アンティークな風合いを感じる真鍮製のパイプです。 タオル掛け、ハンガーパイプ、カーテンレール、タオルバーなど様々な用途に使用可能です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮
真鍮ソケット CLOSE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ソケット CLOSEGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
真鍮製の壁付けパイプソケットです。 家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品に最適。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25 3P)材質真鍮形状ソケット種類クローズ
イージーブラケット カバー付B型 自在 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)イージーブラケット カバー付B型 自在FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
普及型で傾斜に使用可能の首振自在タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43形状L受
天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
芯棒部分に寸切ボルトを使用しているので、天井から好きな位置に、パイプを設置可能なパイプブラケットです。長さは、ねじることで微調整可能(スライド幅間)。
材質真鍮付属品ビス付仕上ニッケルメッキ
NewHikari クローム首長ブラケット NewHikariNewHikari クローム首長ブラケットNewHikari(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
最もオーソドックスなパイプ取付金具。 取付用木ねじ付属。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
パイプブラケット 光パイプブラケット(1件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から3日以内出荷
パイプの取り付けに便利なブラケットです パイプ取付用パーツ タオル掛けや収納に便利です
材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
PCパイプキャップ ACE(エース)PCパイプキャップACE(エース)
63税込69
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
ぬくもり手すりNES エンドエルボ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES エンドエルボWAKI(和気産業)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用
19mm エンドキャップ(ステンレス製) エスコ19mm エンドキャップ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
適合径(Φmm)19エスコ品番EA951EY-1材質ステンレス(SUS304)
ブラケットベースキャップ BR-901 シロクマブラケットベースキャップ BR-901シロクマ
189税込208
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質樹脂仕様抗菌付属品両面テープ
アルミ製 楕円パイプ 30X15 アトムリビンテックアルミ製 楕円パイプ 30X15アトムリビンテック(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
H30×W15のアルミ製楕円パイプです。 表面の波型形状が、パイプにアクセントを持たせています。
材質アルミ押出し材長さ(mm)3000寸法(mm)H30×W15仕上アルマイトシルバー
エンドキャップ 丸パイプΦ32mm用 フジテック・ジャパンエンドキャップ 丸パイプΦ32mm用フジテック・ジャパン
239税込263
1個
4日以内出荷
抜けやすい場合にはビニルテープなどを巻いてはめ込んでください
用途規格(mm)材質プラスチック(PC)
丸パイプキャップ SUGICO(スギコ)丸パイプキャップSUGICO(スギコ)
189税込208
1個
翌々日出荷
パイプの端部にはめ込むキャップです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
ステンレスソケット 黒(つや消しブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレスソケット 黒(つや消しブラック)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
439税込483
1セット(2個)
当日出荷
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製壁付ソケットです。
用途ステンレス製パイプ・パイプソケット金具材質ステンレスSUS304形状ソケット呼び32mm寸法A(mm)60.5寸法t(mm)0.7寸法D(mm)4.5寸法B(mm)32.5寸法C(mm)23寸法P(mm)41.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.1×20
システム手すり35 Nエンドブラケット ECLE(エクレ)システム手すり35 NエンドブラケットECLE(エクレ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ねじが見えないシンプルなデザインです 衣服の引っ掛りを防ぎます タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です 別売のアンカーを使用すればコンクリート下地にも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35
カラー木目ブラケット フジテック・ジャパンカラー木目ブラケットフジテック・ジャパン
249税込274特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ビス(鉄 頭塗装)材質亜鉛仕上木目調塗装
DC クロームエルボ 回転止ネジ無 フジテック・ジャパンDC クロームエルボ 回転止ネジ無フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
359税込395
1個
4日以内出荷
材質亜鉛形状クロームエルボ仕上クロームメッキ
ブラックパイプ フジテック・ジャパンブラックパイプフジテック・ジャパン
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
材質仕上黒塗装ブラック
四方回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパン四方回転止ネジ付ブラックフジテック・ジャパン
929税込1,022
1個
当日出荷から6日以内出荷
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状四方ブラック仕上黒塗装
パイプ首長ブラケット ブラック ハイロジックパイプ首長ブラケット ブラックハイロジック
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質亜鉛ダイカストブラック
Φ32mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ) エスコΦ32mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)エスコ(1件のレビュー)
690税込759
1個
当日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直通適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20アズワン品番64-7966-54適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
ダイカストU型ソケット フジテック・ジャパンダイカストU型ソケットフジテック・ジャパン
369税込406
1個
当日出荷
上部のプレートを差し込む事により取り付けたパイプの落下を防ぎます。上部の金具でパイプの落下を防ぎます。
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ寸法D(mm)28クロームメッキ仕上げ形状U型ソケット
真鍮ソケット OPEN GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ソケット OPENGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
真鍮製の壁付けパイプソケットです。後からパイプが外せるように上部をカットした構造にないっています。 家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品やカーテンレールの部品として最適。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25 3P)材質真鍮形状U型ソケット種類オープン
手すり用 壁付ブラケット ハイロジック手すり用 壁付ブラケットハイロジック
839税込923
1個ほか
当日出荷
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。
用途手すり棒を壁面に取り付ける際に使用します。材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂適合径(Φmm)35仕様アクリル焼付塗装形状L受取付高(mm)55使用ねじ丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
六甲 Φ35用 エンドエルボ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)六甲 Φ35用 エンドエルボFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
539税込593
1個
3日以内出荷
木製丸棒手摺のL型のエンド部材です。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状エルボ
ぬくもり手すり35 丸棒WD WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 丸棒WDWAKI(和気産業)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
タモ材使用です。しっかり握れるグリップタイプです。
材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)35
リングクリップ ポッシュリビングリングクリップポッシュリビング(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(6個×3セット)ほか
当日出荷
ポールや突っ張り棒に通して、布を挟むだけで簡単にカーテンなどが出来上がります。目隠しや、お部屋の仕切りも簡単に作れます。
DC角パイプキャップ ACE(エース)DC角パイプキャップACE(エース)
859税込945
1個
当日出荷
三方回転止め ACE(エース)三方回転止めACE(エース)(4件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状三方
ぬくもり手すり35 直受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 直受WAKI(和気産業)
619税込681
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として材質本体:ZDC2サイズ35Φ用付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:4本形状直受適合径(Φmm)35
ぬくもり手すりNES エンドキャップ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES エンドキャップWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:PP、変換アダプター薄:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用

建具金物』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル