絞り込み
ブランド
適合径(Φmm)
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
1,351件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どこでもブラケットエンド シロクマどこでもブラケットエンドシロクマ(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質樹脂形状ブラケットエンド適合径(Φmm)32仕様抗菌付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
楕円ブラケット アトムリビンテック楕円ブラケットアトムリビンテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
楕円パイプ受け金具です。面付けタイプのためどこにでも取り付けられる、用途範囲の広い金具です。
材質亜鉛合金形状直止仕上クロームメッキ
E型ブラケット出隅止 シロクマE型ブラケット出隅止シロクマ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)材質亜鉛合金形状出隅止
ICS丸パイプ 3650 石川技研工業ICS丸パイプ 3650石川技研工業(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304長さ(mm)3650仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
/(3022276) エンドブラケット フエニックス・コンタクト/(3022276) エンドブラケットフエニックス・コンタクト
139税込153
1個(1個)
当日出荷
フリーパイプブラケット フジテック・ジャパンフリーパイプブラケットフジテック・ジャパン
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト(ブラケット・座)/ステンレス(パイプ)
Y型ブラケット ブラック NewHikariY型ブラケット ブラックNewHikari
599税込659
1個
3日以内出荷
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。取付用木ねじ付属。
付属品+皿タッピング 3.5×25(鉄)2本材質亜鉛ダイカスト仕上マットブラック塗装関連資料(0.64MB)
ワンタッチパイプジョイント NewHikariワンタッチパイプジョイントNewHikari
939税込1,033
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ワンタッチで簡単にパイプを連結できるジョイント。差し込むだけで板バネが効いてガッチリとロックします。2本のパイプをつないで長尺パイプを制作できます。継ぎ目もフラットで目立ちにくい。ねじ止め不要。
材質【本体】亜鉛ダイカスト【板バネ】鋼鉄耐荷重(kg)65(ブラケットを600mm間隔で使用した場合)
ブラックスチールパイプ ハイロジックブラックスチールパイプハイロジック
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
パイプ金具ブラックのブラケット、ソケット、パイプシリーズクローゼットなどの収納スペースに空間演出などに
材質スチールブラック
18-8パイプソケット(ロストワックス製) SUGICO(スギコ)18-8パイプソケット(ロストワックス製)SUGICO(スギコ)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。一体成型品のため強度があります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品止ビス
ホワイトパイプセット(首長ブラケット) フジテック・ジャパンホワイトパイプセット(首長ブラケット)フジテック・ジャパン
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷
材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】【ブラケット】白塗装
パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×95●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●2本ジョイント用アズワン品番65-9319-56
FJ型ブラケット首長 フジテック・ジャパンFJ型ブラケット首長フジテック・ジャパン
399税込439
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品取付ビス2本材質ダイカスト仕上クロームメッキ
DC A型ブラケット首長 フジテック・ジャパンDC A型ブラケット首長フジテック・ジャパン
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ダイカスト仕上クロームメッキ
システム手すり32 チーズ ECLE(エクレ)システム手すり32 チーズECLE(エクレ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
手すりをT型にジョイントできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ 3.0×16mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 1本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
ステンレスソケット(SUS430) フジテック・ジャパンステンレスソケット(SUS430)フジテック・ジャパン
94税込103
1個
当日出荷
付属品取付ビス材質SUS430形状ソケット仕上ヘアライン
キャニティ 押入棚セット 壁付けハンガーパイプセット ノダキャニティ 押入棚セット 壁付けハンガーパイプセットノダ
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
クローゼットだけでなく和室の押入れにも対応。
パイプ径(Φmm)32耐荷重(N)約19.6関連資料設計施工資料(1.75MB)
ゲンコ(止) 八幡ねじゲンコ(止)八幡ねじ
1,598税込1,758
1セット(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。材質亜鉛ダイカストタイプトメ
五方エルボ フジテック・ジャパン五方エルボフジテック・ジャパン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質亜鉛仕上クロームメッキ寸法(mm)32形状エルボ
プロケアーブラケット回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパンプロケアーブラケット回転止ネジ付ブラックフジテック・ジャパン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカストブラック呼び寸法(mm)32寸法A(mm)74寸法E(mm)25.5寸法B(mm)5仕上黒塗装寸法I(mm)25.5寸法G(mm)54
ブラックブラケット フジテック・ジャパンブラックブラケットフジテック・ジャパン
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカストブラック仕上ブラック焼付き塗装
U字ソケット ハイロジックU字ソケットハイロジック
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
パイプ金具
材質亜鉛ダイカスト形状U型ソケットクロームメッキ
横受 補強用 WAKI(和気産業)横受 補強用WAKI(和気産業)
129税込142
1個
翌々日出荷
パイプを受ける中間の金具です。 取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス2本種別材質亜鉛ダイキャスト形状直通
横受 WAKI(和気産業)横受WAKI(和気産業)
129税込142
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプを受ける両端の金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス2本種別材質亜鉛ダイキャスト形状直止
Φ25mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ) エスコΦ25mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直通適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20アズワン品番64-7966-53適合パイプ外径(Φmm)25取付穴径(mm)Φ30
ダイカストパイプ継手 フジテック・ジャパンダイカストパイプ継手フジテック・ジャパン
699税込769
1個
4日以内出荷
用途ステンレス巻きパイプ32mm連結用付属品スパナ材質亜鉛ダイカスト仕上ニッケルメッキ適合パイプ径(Φmm)32
パイプジョイント DIY-IDパイプジョイントDIY-ID
459税込505
1個
当日出荷
パイプの長さが足りない時につなぐためのパーツです。
材質鉄/ユニクロめっき(かえし部:ステンレス)タイプ25.4用表面処理ユニクロメッキアズワン品番65-2342-87
パイプキャップ 大阪コネクター製造パイプキャップ大阪コネクター製造
249税込274
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
亜鉛ダイガスト製なので赤さびが出ません。
材質亜鉛ダイガスト製
ヒッパリ(回転止ビス穴付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ヒッパリ(回転止ビス穴付)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
四方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
材質ダイカストクローム適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応形状三方寸法(mm)32仕上クロームメッキ
ロータリーブラケット 首長 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ロータリーブラケット 首長FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付座が回転するため、下地に合わせた取り付けが可能です。
材質亜鉛ダイカストサイズL仕上クローム
ステン手すり用半受 ACE(エース)ステン手すり用半受ACE(エース)(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
材質ステンレス(ヘアーライン仕上)、アンカー部/スチール形状L受
ウィズ U型ソケット ACE(エース)ウィズ U型ソケットACE(エース)
269税込296
1パック
当日出荷
形状U型ソケット
ぬくもり手すりNES 角度ジョイント WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 角度ジョイントWAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用
25mm ソケット(ステンレス製/2個) エスコ25mm ソケット(ステンレス製/2個)エスコ
385税込424
1個
欠品中
適合パイプ径(Φmm)25エスコ品番EA951ET-32材質ステンレス(SUS304)形状ソケット
ホワイトブラケット フジテック・ジャパンホワイトブラケットフジテック・ジャパン
859税込945
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上白焼付塗装
L軸ブラケット受 BR-42 シロクマL軸ブラケット受 BR-42シロクマ
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状L受仕様16Φ軸材質ステン耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
L軸ブラケット受 BR-22 シロクマL軸ブラケット受 BR-22シロクマ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
形状L受付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
脱着ブラケット(右) BR-78R シロクマ脱着ブラケット(右) BR-78Rシロクマ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ドア部分も連続手すり。
材質ステン適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6形状L通左右区別
スリムブラケット出隅止 BR-664 シロクマスリムブラケット出隅止 BR-664シロクマ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
仕様抗菌、スリム付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6材質亜鉛合金/樹脂形状出隅止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
スリムブラケット平止 BR-662 シロクマスリムブラケット平止 BR-662シロクマ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
仕様抗菌、スリム付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6材質亜鉛合金/樹脂形状平止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

建具金物』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル