絞り込み
ブランド
適合径(Φmm)
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
1,351件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP形ブラケットエンド BR-627 シロクマSP形ブラケットエンド BR-627シロクマ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状ブラケットエンド適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3×16耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
C形ブラケット自在コーナー BR-608 シロクマC形ブラケット自在コーナー BR-608シロクマ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状ブラケットコーナー仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
A形ブラケットL平受 BR-131 シロクマA形ブラケットL平受 BR-131シロクマ
919税込1,011
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金形状L受仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
どこでもブラケットセンター シロクマどこでもブラケットセンターシロクマ(1件のレビュー)
689税込758
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質樹脂適合径(Φmm)32仕様抗菌付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ形状直通耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
A型コーナーエルボ シロクマA型コーナーエルボシロクマ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
材質亜鉛合金形状コーナーエルボ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
M4 真鍮パイプ Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)M4 真鍮パイプ Φ5穴用LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷
Φ5穴用の真鍮パイプ(M4)です。帆立を跨ぎ締付円盤を使いたい場合に最適です。
用途Φ5穴用材質/仕上黄銅(真鍮)/素地材質黄銅質量(g)1.3仕上素地
横受 ハイロジック横受ハイロジック
299税込329
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
パイプ金具パイプ用ブラケットクローゼットなど収納スペースに
材質亜鉛ダイカストクローム
五方エルボ 回転止ネジ付 ブラック フジテック・ジャパン五方エルボ 回転止ネジ付 ブラックフジテック・ジャパン
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
付属品止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状五方エルボブラック仕上黒塗装
角パイプキャップ SUGICO(スギコ)角パイプキャップSUGICO(スギコ)
219税込241
1個
翌々日出荷
パイプの端部にはめ込むキャップです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
着脱機能付金具部材 着脱エンドエルボ ノダ着脱機能付金具部材 着脱エンドエルボノダ
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。
セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
システム手摺35EX I型900 丸棒 ノダシステム手摺35EX I型900 丸棒ノダ
3,298税込3,628
1本
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。
寸法(mm)824×Φ35特性抗ウイルス・抗菌塗装入数(本)1
ステンレス巻パイプセット(A型ブラケット) フジテック・ジャパンステンレス巻パイプセット(A型ブラケット)フジテック・ジャパン
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
ステンレス巻パイプセット(首長FJ型ブラケット) フジテック・ジャパンステンレス巻パイプセット(首長FJ型ブラケット)フジテック・ジャパン
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
パイプジョイント(コーナーL継ぎ) エスコパイプジョイント(コーナーL継ぎ)エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。
材質ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(g)830引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×60×95適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)六角レンチ(mm)締付工具:4
システム手すり32 Eエンドブラケット ECLE(エクレ)システム手すり32 EエンドブラケットECLE(エクレ)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンドブラケットのベーシックタイプです タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
システム手すり35 チーズ ECLE(エクレ)システム手すり35 チーズECLE(エクレ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
手すりをT型にジョイントできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ 3.0×16mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 1本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 L自在コーナー ECLE(エクレ)システム手すり35 L自在コーナーECLE(エクレ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
180°から90°まで自由な角度でジョイントすることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 4本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 E直ジョイント ECLE(エクレ)システム手すり35 E直ジョイントECLE(エクレ)
589税込648
1個
翌々日出荷
手すり棒を直線で継げることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×20mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 エンドソケット ECLE(エクレ)システム手すり35 エンドソケットECLE(エクレ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
手すり棒を壁や窓枠に取付できます ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 2本、+皿タッピンねじ 3.0×20mm 1本(木製手すり棒用)、+皿ドリルねじ 3.1×16mm 1本(金属手すり棒用)材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 Eエンドブラケット ECLE(エクレ)システム手すり35 EエンドブラケットECLE(エクレ)
919税込1,011
1個ほか
翌々日出荷
エンドブラケットのベーシックタイプです タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 ブラケット横型通し ECLE(エクレ)システム手すり35 ブラケット横型通しECLE(エクレ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
手すり棒に通したまま取付可能です ジョイントとしても使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
天然木筋金入パイプ フジテック・ジャパン天然木筋金入パイプフジテック・ジャパン
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
ヒノキ材を鉄管に接着しています 天然木のため表面に節等ございます。
材質鉄管+ヒノキ
カラー木目ソケット フジテック・ジャパンカラー木目ソケットフジテック・ジャパン
279税込307
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス(鉄 頭塗装)材質亜鉛形状ソケット仕上木目調塗装
カラー木目ブラケット 首長 フジテック・ジャパンカラー木目ブラケット 首長フジテック・ジャパン
439税込483
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス(鉄 頭塗装)材質亜鉛仕上木目調塗装
DC クローム三方 回転止ネジ無 フジテック・ジャパンDC クローム三方 回転止ネジ無フジテック・ジャパン
639税込703
1個
4日以内出荷
材質亜鉛形状クローム三方仕上クロームメッキ
回転止めネジ付アルミソケット フジテック・ジャパン回転止めネジ付アルミソケットフジテック・ジャパン
259税込285
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス/回転止めネジ用レンチ材質アルミ形状ソケット仕上クロームメッキ
楕円パイプ用ブラケット EA951EYシリーズ エスコ楕円パイプ用ブラケット EA951EYシリーズエスコ
175税込193
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ仕上げ)
パイプジョイントエルボ ステンレス製 25mm エスコパイプジョイントエルボ ステンレス製 25mmエスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
材質SUS316寸法A(mm)25寸法X(mm)52寸法Z(mm)31寸法Y(mm)52適合パイプ径(Φmm)25アズワン品番65-2285-76
Φ32イレクターブラケットシリーズ マットパイプ 矢崎化工Φ32イレクターブラケットシリーズ マットパイプ矢崎化工
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
マットな質感でやさしい風合いのΦ32イレクターパイプです。屋内専用の手すり部材です。
材質プラスチック被覆スチールパイプ適合径(Φmm)32
ブラケット(ステンレス) 止めタイプ TRUSCOブラケット(ステンレス) 止めタイプTRUSCO
659税込725
1個
当日出荷
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)タイプRoHS指令(10物質対応)対応
首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ TRUSCO首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプTRUSCO
319税込351
1個
当日出荷
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ TRUSCOブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ステンパイプソケット ネジ付 八幡ねじステンパイプソケット ネジ付八幡ねじ
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途丸パイプ固定。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイト首長ブラケット フジテック・ジャパンホワイト首長ブラケットフジテック・ジャパン
449税込494
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上白塗装付属品取付ビス
ホワイトブラケット フジテック・ジャパンホワイトブラケットフジテック・ジャパン
399税込439
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上白塗装付属品取付ビス
ストレート回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパンストレート回転止ネジ付ブラックフジテック・ジャパン
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状ストレートブラック仕上黒塗装
A型ブラケット ハイロジックA型ブラケットハイロジック
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。
用途ハンガーパイプや化粧用などに材質(本体)亜鉛ダイカスト取付ビス鉄タッピング3.5×25(付属)
首長ブラケット WAKI(和気産業)首長ブラケットWAKI(和気産業)
219税込241
1個
翌々日出荷
パイプを受ける両端の金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス4本種別材質亜鉛ダイキャスト形状直止
ブラケット WAKI(和気産業)ブラケットWAKI(和気産業)
179税込197
1個
翌々日出荷
パイプを受ける両端の金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)種別材質亜鉛ダイキャスト付属品タッピングビス4本形状直止
Φ10 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/2本) エスコΦ10 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/2本)エスコ
860税込946
1組(2本)
当日出荷
材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))全長(m)1肉厚(mm)1.0外径(Φmm)10アズワン品番64-2210-23入数2

建具金物』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル