パイプ・ブラケット・ソケット・アングル :「コーナーブラケット」の検索結果

パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
関連キーワード
59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
箱組みをした時にコーナーを補強する金具です。 存在感が出るようにコーナー部分を斜めに形状どりし、アンティークな雰囲気も醸しだしています。 2×2、2×4等幅広く使用できます。 柱となる角材を2×2材など、断面が正方形のものを使用するとおさまりよく仕上がります。 枠組みした木材に1×4材で棚を付ける時は、Z型金具で取り付けると枠とほぼ同じ高さで棚板をつけることができます。
材質 寸法(mm)90 表面処理黒亜鉛メッキ アズワン品番65-2341-45
1個
299 税込329
翌々日出荷

用途手摺のコーナー部材 材質亜鉛合金/樹脂 形状ブラケットコーナー 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質亜鉛合金 形状ブラケットコーナー 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、抗菌 付属品取付ビス:A3.5×16×D6
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナー部分をスタイリッシュに見せる90度コーナーブラケット。市設置後、正面から座部分が目立ちません!
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35 形状コーナーブラケット
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品壁面固定用ネジ4×40(3本入)、丸棒固定用3.5×20(4本入) 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(カバー)PP樹脂 適合径(Φmm)手すり径:35
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
形状コーナーブラケット 適合径(Φmm)35
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。 90度のコーナージョイント用です。
用途浴室やトイレ回りの手すりに。 材質ポリプロピレン(PP) アイボリー 付属品ビス(A4×30mm)3本、ナイロンプラグ(6×30mm)3本 トラスコ品番380-3023 形状ブラケットコーナー 高さ(mm)78 質量(g)110 径(Φmm)(丸座)80
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト 適合サイズ(Φmm)35 形状コーナーブラケット 備考(使用ネジ)ナベ 4本・皿 4本 仕上アクリル焼付塗装
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。 135度のコーナージョイント用です。
用途浴室やトイレ回りの手すりに 材質ポリプロピレン(PP) アイボリー 付属品ビス(A4×30mm)3本、ナイロンプラグ(6×30mm)3本 トラスコ品番380-3031 高さ(mm)78 質量(g)80 径(Φmm)(丸座)80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

継手すりと横手すりを90°に取り付けることができます。
材質亜鉛合金 形状コーナーブラケット
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーナー部(入り隅)を接続することができます。
材質亜鉛合金 適合径(Φmm)35 形状コーナーブラケット
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナー部(出隅)を接続することができます。
材質亜鉛合金 適合径(Φmm)35 形状コーナーブラケット
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナー部(入り隅)を壁仕上げ面と柱の段差(10mm以上)を利用して接続することができます。
材質亜鉛合金 適合径(Φmm)35 形状コーナーブラケット
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すりやハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。
付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30 材質樹脂 アイボリー 耐荷重(kg)80 寸法(Φ×mm)80×78 コーナー135R 適合径(Φmm)32 アズワン品番65-2285-99
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

手すりやハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。
付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30 材質樹脂 アイボリー 耐荷重(kg)80 寸法(Φ×mm)80×78 コーナー90R 適合径(Φmm)32 アズワン品番65-2285-98
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。 トラスコ品番183-3924 形状ブラケットコーナー 全長(mm)75 材質/仕上亜鉛合金 アンティークゴールド 質量(g)308 径(Φmm)35 適合パイプ径(Φmm)35
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

手すり棒を直角に曲げる部分に使用します 左右どちらの向きでも取付可能です ねじ頭が見えないカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 4本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径32
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒を直角に曲げる部分に使用します 左右どちらの向きでも取付可能です ねじ頭が見えないカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 4本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径35
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質樹脂 形状ブラケットコーナー 適合径(Φmm)32 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。 トラスコ品番183-3923 形状ブラケットコーナー 全長(mm)75 材質/仕上亜鉛合金 アンティークゴールド 質量(g)243 径(Φmm)35 適合パイプ径(Φmm)35
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

階段などの勾配出隅部を接続することができます。
材質亜鉛合金 適合径(Φmm)35 形状コーナーブラケット
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

階段などの勾配入り隅部を壁仕上げ面と柱の段差(10mm以上)を利用して接続することができます。
材質亜鉛合金 適合径(Φmm)35 形状コーナーブラケット
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質亜鉛合金 形状ブラケットコーナー 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質亜鉛合金 形状ブラケットコーナー 仕様抗菌、スリム 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質樹脂 形状ブラケットコーナー 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、抗菌 付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ アイボリ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当) 寸法(幅W×厚さ)(mm)32×28
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

材質亜鉛合金/樹脂 形状ブラケットコーナー 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大首振角度が、上方90°、下方30°です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。 トラスコ品番183-3925 形状ブラケットコーナー 全長(mm)97 材質/仕上亜鉛合金 アンティークゴールド 質量(g)500 径(Φmm)35 適合パイプ径(Φmm)35
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 形状ブラケットコーナー 適合径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ アイボリ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

材質亜鉛合金/樹脂 形状ブラケットコーナー 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 角度調整範囲最大上方90°、下方30°
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラケットやコーナーハンドルと組み合わせる事で様々な形状でハンドルを設置できます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング 仕上アイボリー 寸法(Φ×mm)32×330 アズワン品番65-2285-92
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

ブラケットやコーナーハンドルと組み合わせる事で様々な形状でハンドルを設置できます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング 仕上アイボリー 寸法(Φ×mm)32×730 アズワン品番65-2285-94
1個
4,330 税込4,763
翌日出荷

ブラケットやコーナーハンドルと組み合わせる事で様々な形状でハンドルを設置できます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング 仕上アイボリー 寸法(Φ×mm)32×530 アズワン品番65-2285-93
1個
2,850 税込3,135
翌日出荷

カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
寸法A(mm)180
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
材質真鍮 寸法A(mm)180 仕上頭部:真鍮クローム
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 付属品Φ32変換アダプター2個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本 材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄 形状ブラケットコーナー 適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質亜鉛合金/樹脂 形状入隅フレキシブル 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×80、A3.5×16×D6 角度調整範囲最大上方63°、下方53°
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)