パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タモ材使用です。しっかり握れるグリップタイプです。
太さ(Φmm)35
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 太さ(Φmm)35
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タモ材使用です。しっかり握れるグリップタイプです。
材質タモ材 太さ(Φmm)32
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 材質タモ材 太さ(Φmm)32
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木製丸棒手摺用の木製エンドキャップです
材質タモ材 適合径(Φmm)35 径(Φmm)35
1個
558 税込614
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タモ集成材 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)35
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手すり先端の木製キャップです。 丸棒35Φに取り付けができます。 手すり丸棒先端にキャップを取り付けて、見目をオシャレにします。 丸棒先端を加工した場合、切口をキャップで隠す事ができます。
用途ぶつかり保護に使用 材質タモ材 奥行(mm)30 適合径(Φmm)35
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質タモ集成材/アルミ/樹脂 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A3.5×40 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タモ集成材/アルミ/樹脂 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40 形状直止 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タモ集成材 仕様抗菌 寸法(mm)2000 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)32
1本
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質タモ集成材 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)35
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タモ集成材/アルミ/樹脂 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40 形状L止 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング