パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途屋外用 材質自然木チーク 自然木チーク 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジテック・ジャパンカラー木目パイプ
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
1本
499 税込549
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 材質ラバーウッド集成材 太さ(Φmm)35
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ/樹脂コーティング 仕様抗菌、高耐候性 寸法(mm)530 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質タモ集成材 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)35
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

段差のある玄関だけでなく通路にも設置できます 木製・コンクリートどちらの下地でも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+なべタッピンねじ6×40 6本、オールアンカーM10×60 3本、六角棒スパナ(呼びサイズ5) 1本、+丸皿タッピンねじ3.5×20 2本 材質支柱:天然木 /カバーはABS樹脂/ブラケット : アルミ合金/ベース : スチール 径(Φmm)手すり径32/35兼用
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)