パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
箱組みをした時にコーナーを補強する金具です。 存在感が出るようにコーナー部分を斜めに形状どりし、アンティークな雰囲気も醸しだしています。 2×2、2×4等幅広く使用できます。 柱となる角材を2×2材など、断面が正方形のものを使用するとおさまりよく仕上がります。 枠組みした木材に1×4材で棚を付ける時は、Z型金具で取り付けると枠とほぼ同じ高さで棚板をつけることができます。
材質 寸法(mm)90 表面処理黒亜鉛メッキ アズワン品番65-2341-45
1個
299 税込329
翌々日出荷

壁や柱の角に取付けることができます ドア枠など幅が狭い下地にも取付けできるよう、スリムな台座になっています ねじ頭が隠れるカバー付 横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+皿タッピンねじ 4.0×20mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径35
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や柱の角に取付けることができます ドア枠など幅が狭い下地にも取付けできるよう、スリムな台座になっています ねじ頭が隠れるカバー付 横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+皿タッピンねじ 4.0×20mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径35
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や柱の角に取付けることができます ドア枠など幅が狭い下地にも取付けできるよう、スリムな台座になっています ねじ頭が隠れるカバー付 横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+皿タッピンねじ 4.0×20mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径32
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や柱の角に取付けることができます ドア枠など幅が狭い下地にも取付けできるよう、スリムな台座になっています ねじ頭が隠れるカバー付 横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+皿タッピンねじ 4.0×20mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径32
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)