パイプ・ブラケット・ソケット・アングル :「手すり 階段」の検索結果

パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品A3.5×16×D6 仕様らくらく施工、抗菌 材質亜鉛合金 形状エルボ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌ブラケットです。
仕様抗菌 材質亜鉛合金 形状L受 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手すりをT型にジョイントできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+なべタッピンねじ 3.0×16mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 1本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個 形状ブラケットエンド サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本 形状L受 サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すりをT型にジョイントできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+なべタッピンねじ 3.0×16mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 1本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径32
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本 材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄 形状ブラケットエンド 適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり棒を壁や窓枠に取付できます ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 2本、+皿タッピンねじ 3.0×20mm 1本(木製手すり棒用)、+皿ドリルねじ 3.1×16mm 1本(金属手すり棒用) 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでシンプル!L型手すりの取り付けに! 32Φと35Φの丸棒に使用できます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:3本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:4本 形状コーナーブラケット サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒に合わせた木製キャップです お好みのデザインでお選びください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品エンドキャップ本体のみ 1個 材質本体:天然木 径(Φmm)手すり径35
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段差のある玄関だけでなく通路にも設置できます 木製・コンクリートどちらの下地でも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+なべタッピンねじ6×40 6本、オールアンカーM10×60 3本、六角棒スパナ(呼びサイズ5) 1本、+丸皿タッピンねじ3.5×20 2本 材質支柱:天然木 /カバーはABS樹脂/ブラケット : アルミ合金/ベース : スチール 径(Φmm)手すり径32/35兼用
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター受:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ4×40:4本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター受:1個 形状直受 サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり棒を床や壁に取付けできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+皿タッピンねじ 3.5×25mm 3本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり棒を床や壁に取付けできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+皿タッピンねじ 3.5×25mm 3本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径32
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体/ZDC2、本体変換アダプター厚:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個 形状コーナージョイント サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 付属品Φ32変換アダプター2個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本 材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄 形状ブラケットコーナー 適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、変換アダプター厚・薄:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個 形状ジョイント サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

180°から90°まで角度が変えられます 3次元にひねることができます 45°まで角度調節可能 片側は回転させることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 3.0×16mm 4本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径32
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒を直角に継げることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径32
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化粧キャップとして手すり端部に使用します お好みのデザインでお選びください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり棒を直角に継げることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.0×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトでシンプル!角度調整、自由自在! 階段の勾配、廊下のコーナーなどスッキリした連続手すりの施工ができます。 材質が樹脂なので握った時の感触も冷たくありません。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ABS、32Φアダプター:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品本体A固定ネジ、Aなべ+TP3.5×20:1本、本体B固定ネジ、Aパインド+TP3×8:1本 形状コーナージョイント サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:PP、変換アダプター薄:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個 形状ブラケットエンド サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:ABS、変換アダプター厚:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター薄:1個 形状ブラケットエンド サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、変換アダプター厚:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個 形状コーナージョイント サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:ABS 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本 形状L受 サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化粧キャップとして手すり端部に使用します お好みのデザインでお選びください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径32
1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじが見えないシンプルなデザインです 衣服の引っ掛りを防ぎます タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です 別売のアンカーを使用すればコンクリート下地にも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり棒を壁や窓枠に取付できます ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 2本、+皿タッピンねじ 3.0×20mm 1本(木製手すり棒用)、+皿ドリルねじ 3.1×16mm 1本(金属手すり棒用) 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径32
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒を四方向にジョイントできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+なべタッピンねじ 3.0×16mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,398 税込1,538
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180°から90°まで角度が変えられます 3次元にひねることができます 45°まで角度調節可能 片側は回転させることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 3.0×16mm 4本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS サイズ32Φ・35Φ兼用 付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本 形状直受 適合径(Φmm)32・35
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:ABS 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター受:1個 形状L受 サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター薄:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3.5×30:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター薄:1個 形状ブラケットエンド サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター薄:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3.5×30:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター薄:1個 形状ブラケットエンド サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180°から90°まで自由な角度でジョイントすることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 4本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径32
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、本体変換アダプター厚・薄:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個 形状ジョイント サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:ABS 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3.5×20:4本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター厚:2個 サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)