パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
関連キーワード
416件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA951EW-11 プレート寸法(mm)35×60 取付穴径(Φmm)4 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
820 税込902
当日出荷

1個
245 税込270
当日出荷

1箱(2個)
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316 角度(°)3 プレート寸法(mm)69×90 取付穴径(Φmm)6.3 アズワン品番65-2285-87 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

材質SUS304 形状ソケット 取付穴径直径4.2mm プレート寸法(mm)35×61 仕上鏡面仕上げ
1個
1,400 税込1,540
当日出荷

材質SUS316 仕様通し形(中間用) 形状直通 取付穴径直径5mm プレート20mm×60mm 全高57
1個
特価
3,243 税込3,567
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316 全高(mm)57 角度(°)60 プレート寸法(mm)32×41 取付穴径(Φmm)4.5 アズワン品番65-2285-89 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

適合径(Φmm)25 エスコ品番EA951EU-61 材質ステンレス(SUS316) 形状エルボ
1個
5,390 税込5,929
翌日出荷

材質SUS304 仕様木ねじ付 形状ソケット 仕上ヘアーライン仕上げ サイズ(mm)適用パイプ:25 プレート:45 穴径直径3.5mm
1個
225 税込248
当日出荷

1個
400 税込440
当日出荷

材質SUS316 高さ(mm)27.9 内径(Φmm)18.5 アズワン品番65-2285-80 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

材質SUS316 寸法A(mm)25 寸法B(mm)7.6 寸法C(mm)6.3 寸法X(mm)61.2 寸法Z(mm)25.4 寸法Y(mm)29.7 アズワン品番65-2285-91 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

適合パイプ径(Φmm)25 エスコ品番EA951ET-32 材質ステンレス(SUS304) 形状ソケット
1個
400 税込440
当日出荷

材質SUS316 寸法A(mm)25 角度(°)60 寸法X(mm)55 寸法Z(mm)33 寸法Y(mm)64 適合パイプ径(Φmm)25 アズワン品番65-2285-79
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316 寸法A(mm)25 寸法X(mm)52 寸法Z(mm)31 寸法Y(mm)52 適合パイプ径(Φmm)25 アズワン品番65-2285-76
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

材質SUS304 仕様木ねじ付 形状ソケット 仕上鏡面仕上げ サイズ(mm)適用パイプ:25 プレート:41 穴径直径3mm
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

材質SUS316 寸法A(mm)25 寸法X(mm)55 寸法Z(mm)31 寸法Y(mm)55 アズワン品番65-2285-78 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

材質SUS316 仕様止め形(エンド用) 形状直止 取付穴径直径5mm プレート20mm×60mm 全高57
1個
5,540 税込6,094
翌日出荷

パイプはパイプ受に対し15mm以上乗せてご使用ください。
材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム 付属品皿タッピングビス(2本/鉄ニッケルメッキ3.5x25mm) 安全荷重(kg)40(木下地に取り付けの例・本体のみの静止荷重) 仕上クロームメッキ
1個
559 税込615
3日以内出荷

適合径(Φmm)25 エスコ品番EA951EV-22 材質亜鉛ダイカスト 形状クロス
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

適合径(Φmm)25 エスコ品番EA951EV-2 材質亜鉛ダイカスト 形状エルボ
1個
735 税込809
翌日出荷

適合径(Φmm)25 エスコ品番EA951EV-12 材質亜鉛ダイカスト 形状チーズ
1個
810 税込891
翌日出荷

面付けタイプのためどこにでも取り付けられる、用途範囲の広いパイプ受金具です。
材質亜鉛合金 サイズΦ25mmパイプ用 仕上ニッケルメッキ
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直通 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-53 適合パイプ外径(Φmm)25 取付穴径(mm)Φ30
1個
580 税込638
翌日出荷

付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質亜鉛 形状クロームチーズ 仕上クロームメッキ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS316 寸法A(mm)25 寸法X(mm)57 寸法Z(mm)57 寸法Y(mm)57 適合パイプ径(Φmm)25 アズワン品番65-2285-77
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

適合パイプ径(Φmm)25 エスコ品番EA951ET-41 材質ステンレス(SUS304) 形状U型ソケット
1個
760 税込836
翌日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直止 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-55 適合パイプ外径(Φmm)25 取付穴径(mm)30
1個
580 税込638
当日出荷

1個
620 税込682
翌日出荷

1個
835 税込919
翌日出荷

1個
835 税込919
翌日出荷

1個
620 税込682
翌日出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷

付属品取付ビス(ステンレス) 材質本体:真鍮 形状2重ソケット 寸法C(mm)4.1 仕上キャップ:クローム、座:生地
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,240 税込2,464
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フジテック・ジャパンステンレスソケット(SUS304)
付属品取付ビス(ステンレス) 材質SUS304 形状ソケット 仕上ヘアライン
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット 材質(本体)SUS304 材質(ビス)SUS304 仕上ヘアーライン
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質亜鉛 形状クロームエルボ 仕上クロームメッキ
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質亜鉛 形状クロームクロス 仕上クロームメッキ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)