パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
関連キーワード
109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工性バツグン。
用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品2本付き 形状U型ソケット 仕上クロームメッキ
1個
389 税込428
当日出荷

最もスタンダードなパイプ支持金具。大量使用に最適。
用途クローゼットや押入れなどのパイプ 取付けに。 材質亜鉛ダイカスト 呼びΦ38 寸法A(mm)67 寸法D(mm)23.5 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)38.2 仕上クロームメッキ
1個
259 税込285
4日以内出荷

フジテック・ジャパンΦ19~38兼用ブラケット Tタイプ
Φ19~38mmの丸棒に対応。 手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。 取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。
材質亜鉛ダイカスト 形状L受 耐荷重(kg)25 仕上クロームメッキ 取付ねじ(タッピング)3.5×40 4本/3.5×30 1本
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ19~38mmの丸棒に対応。 手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。 取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。
形状L受 耐荷重(kg)25
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途手摺38Φ用直受ブラケット 軸径(Φmm)16 材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上 適合径(Φmm)手摺:38
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途手摺38Φ用壁付半受けブラケット 材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上 適合径(Φmm)手摺:38
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途手摺38Φ用壁付け平座ブラケット 軸径(Φmm)16 材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上 適合径(Φmm)手摺:38
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。 材質スチール(SUS304膜 0.1mm) 寸法許容差(mm)±0.25 仕上#400研磨(横目)
1本
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 形状ソケット タイプ貫通穴 付属品取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット 材質(本体)SUS304 材質(ビス)SUS304 仕上ヘアーライン
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット 材質(本体)SUS304 材質(ビス)SUS304 仕上ヘアーライン
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム) 仕上クロームメッキ
1個ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 仕上黒塗装 付属品取付ビス、止めネジ用レンチ ブラック 形状ソケット
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています 材質鋼管+ステンレス巻(SUS304)
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フジテック・ジャパンチーズ回転止ネジ付ブラック
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ 材質亜鉛ダイカスト 形状チーズ ブラック 仕上黒塗装
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品スチール十字穴付皿木ネジ 形状ソケット 取付穴数3
1個
特価
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
255 税込281
当日出荷

付属品取付ビス、止めネジ用レンチ 材質亜鉛ダイカスト 形状エルボ ブラック 仕上黒塗装
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS化粧丸パイプ用
材質SUS304 形状ソケット 仕上ヘアーライン
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フジテック・ジャパン四方回転止ネジ付ブラック
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ 材質亜鉛ダイカスト 形状四方 ブラック 仕上黒塗装
1個
929 税込1,022
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)丸パイプキャップ
パイプの端部にはめ込むキャップです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具 材質SUS304HL 形状L受
1個
特価
3,490 税込3,839
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

フジテック・ジャパンクロス回転止ネジ付ブラック
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ 材質亜鉛ダイカスト 形状クロス ブラック 仕上黒塗装
1個
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取付ビス、止めネジ用レンチ 材質亜鉛ダイカスト 形状三方 ブラック 仕上黒塗装
1個
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライどこにでもブラケットDBK-T1
Φ 19 ~ 38mm の丸棒に対応します。 取付け座面が3面あり、天板などの底面、上面、壁面に丸棒や小幅板の取付けなど様々な場所に使用できます。 必用に応じて結束バンドをご利用ください。 取付け下地に強度がないと外れる可能性があります。 十分に強度のある下地でお使いください。 壁際など、通常のドライバーでの取付けが難しい場合、フレキシブルシャフト(別途)をご使用ください。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)19~38(手すり) 形状L受
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライどこにでもブラケットDBK-S1
Φ 19 ~ 38mm の丸棒に対応します。 取付け座面が3面あり、壁、柱などの側面、壁面、わずかな出っ張り(壁際の縁等)様々な場所に取付けができます。 必用に応じて結束バンドをご使用ください。 取付け下地に強度がないと外れる可能性があります。 十分に強度のある下地でお使いください。 壁際など、通常のドライバーでの取付けが難しい場合、フレキシブルシャフト(別途)をご使用ください。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)19~38(手すり) 形状L受
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(ヘアーライン仕上)、アンカー部/スチール 形状L受
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 材質スチール+SUS304 長さ(mm)3650 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング