グローブボックス :「ガスゲージ」の検索結果

グローブボックスは、アクリルやガラスでできた箱型の密閉容器です。本体の正面や側面下部から容器の内部に向けてゴム手袋がついており、外気に触れることなく作業ができます。窒素や二酸化炭素などを充填するガス置換機能がついており、細菌や微生物の繁殖を抑えることが可能です。主に嫌気性の物質や、汚染された気体や有害物質、危険な薬品などを扱う際に使用されます。グローブをボックスの側面に配置した製品は、軽量かつコンパクト。設置スペースも狭くて済み、移動もしやすいです。紫外線殺菌灯と庫内蛍光灯を備えた製品もあり、安定した作業をサポートします。フィールドワークで利用するには、組み立て式で軽いグローブボックスを選ぶとよいでしょう。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同種G型、GS型の大型版。本体と底部(アクリル製)が脱着し、重量物や容積限度いっぱいまで入れられるガス置換グローブボックス。減圧可能なパスボックスを標準装備し、安定したスピーディな作業が可能。
付属品本体ガス置換用コック:2個(Φ6チューブワンタッチ式)、パスボックス用バルブ:2個(ノズル径Φ9mm)、パスボックス用真空ゲージ:1個(0~-0.1MPa) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1406×588×570 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パスボックス:200×200×200 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1085×340(上辺)/470(下辺)×553
1台
449,800 税込494,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)