グローブボックス :「樹脂」の検索結果
グローブボックスは、アクリルやガラスでできた箱型の密閉容器です。本体の正面や側面下部から容器の内部に向けてゴム手袋がついており、外気に触れることなく作業ができます。窒素や二酸化炭素などを充填するガス置換機能がついており、細菌や微生物の繁殖を抑えることが可能です。主に嫌気性の物質や、汚染された気体や有害物質、危険な薬品などを扱う際に使用されます。グローブをボックスの側面に配置した製品は、軽量かつコンパクト。設置スペースも狭くて済み、移動もしやすいです。紫外線殺菌灯と庫内蛍光灯を備えた製品もあり、安定した作業をサポートします。フィールドワークで利用するには、組み立て式で軽いグローブボックスを選ぶとよいでしょう。
特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトボディですが、前面扉が無色透明のABS樹脂ですので内部が見やすく効率的な作業が行えます。両側面に手袋が付いていますので安心して作業が行えます。便利なガス置換ポート付きです。
種別347×349×420
アズワン品番3-6665-01
1個
¥49,700
税込¥54,670
当日出荷
アズワン品番3-116-01
付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双
カバー0.5mm厚
質量(kg)約10
パイプ径(Φmm)13
グローブ種別厚み:0.4mm
材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
¥64,350
税込¥70,785
翌々日出荷
仕様ジッパー長(mm):600、接続チューブ径(mm):内径Φ3×外径Φ5、付属品(mm):チューブ長700×1本
材質本体・グローブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ホースノズル・パイプ/POM(ポリアセタール)、ナット部/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)860×560×725
質量(kg)1.55
型番2200ANM/XL
アズワン品番2-2003-01
1個
¥54,900
税込¥60,390
翌々日出荷
仕様パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)
付属品デジタル温湿度モニター(THA-01M)×1個、真空計×1個、グローブボックス用手袋(大)×1双
材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付座/PC(ポリカーボネート)樹脂
電源AC100V 50/60Hz
仕様使用法:ガス置換、パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)、パスボックス内寸法(mm):150×150×220、付属品(mm):バルブ(外径Φ8・Φ14)×各2個・真空ゲージ×1個・グローブボックス用手袋(大)×1双
材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。