絞り込み
ブランド
- 三商(8)
- アズワン(5)
- サンプラテック(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- コーニング(2)
- ケニス(2)
- ヒルシュマン(2)
- Celltreat(2)
- AGC(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- climbing(クライミング)(1)
- ナリカ(1)
- SCHOTT/DURAN(1)
- LLG Labware(1)
- DWK Life Sciences(1)
- Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)(1)
「全長(mm)」から絞り込む

パスツールピペット
三商¥1,898~税込¥2,088~1箱(200本)当日出荷から翌々日出荷ソーダガラス製、綿栓なし材質ソーダガラス製区分4●等級JR-3外径(mm)7ピペットの種類パスツールピペット
パスツールピペット
Thermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~1ケース(720本)ほか当日出荷から翌々日出荷耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。仕様使い捨て材質硼珪酸ガラス容量(mL)2規格ASTEM E732上部外径(Φmm)6.5ピペットの種類パスツールピペット
パスツールピペット
コーニング¥9,798~税込¥10,778~1セット(200本×5箱)当日出荷材質ホウケイ酸ガラスタイプ綿栓なし滅菌未滅菌上部外径(Φmm)6.5~7ピペットの種類パスツールピペット
パスツールピペット3型
サンプラテック¥5,998~税込¥6,598~1組(500本)ほか当日出荷ピペット容量は約3.0mLで、0.04mLの滴下ができます。材質LDPE全長(mm)150容量(mL)約3、滴下:0.041目盛(mL)0.5管径(Φmm)8目盛ありピペットの種類パスツールピペット目盛単位(mL)0.5(3mLまで)
パスツールピペット
Thermo Fisher Scientific¥2,998~税込¥3,298~1組(144本)ほか当日出荷から翌日出荷耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。材質硼珪酸ガラスピペットの種類パスツールピペット
プラパスツールピペット
アズワン¥9,490~税込¥10,439~1箱(200袋)ほか当日出荷使い捨てタイプの樹脂製パスツールピペットです。ガラス製と比較して割れにくく、滅菌済みですのでサンプルへの汚染も防止できます。仕様●DNase・RNase・パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済上部外径(Φmm)6.3ピペットの種類パスツールピペット
パスツールピペット3型滅菌無
サンプラテック¥5,698税込¥6,2681組(500本)当日出荷ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下が可能です。用途使い捨てピペットに。トラスコ品番557-6911材質低密度ポリエチレン全長(mm)150容量(mL)約3、滴下:0.04目盛(mL)0.5管径(Φmm)8分注範囲(mL)0.04滅菌なし呼称PP-3N目盛単位(mL)0.5(3mlまで)
パスツールピペット2型
サンプラテック¥5,998税込¥6,5981組(500本)当日出荷ピペット容量は約1.05mLで、0.03mLの滴下ができます。材質LDPE全長(mm)150容量(mL)約1.05、滴下:0.031目盛(mL)0.25管径(Φmm)5目盛ありピペットの種類パスツールピペット目盛単位(mL)0.25(1mLまで)
パスツールピペット 綿栓無 250本入 CL2400シリーズ
climbing(クライミング)¥3,298税込¥3,6281箱(250本)6日以内出荷少量の液体を安全かつ迅速に移送および分注するのに適しています。綿栓は装着されていません。素材:ソーダライムガラス。未滅菌品仕様5インチ 150mm全長(inch)5(約150mm)アズワン品番69-1576-27
パスツールピペット2型滅菌無
サンプラテック¥5,798税込¥6,3781組(500本)当日出荷ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下が可能です。トラスコ品番557-6890材質LDPE全長(mm)150容量(mL)約1.05、滴下:0.03目盛(mL)0.25管径(Φmm)5分注範囲(mL)0.03滅菌なし呼称PP-2N目盛単位(mL)0.25(1mlまで)
ロングパスツールピペット NMRチューブ用 1000本入
アズワン¥64,699税込¥71,1691箱(1000本)当日出荷NMRチューブに適したロングタイプのパスツールピペットです。仕様NMRチューブ用材質ソーダ石灰ガラスタイプロングタイプ
パスツールピペット 250本入
Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)¥4,498~税込¥4,948~1箱4日以内出荷DIN ISO 7712対応材質ソーダガラス容量(mL)約2規格ISO 7712に準拠上部外径(Φmm)6.7先端外径(Φmm)1.3 to 1.4 ext./0.8 to 1 int.ピペットの種類パスツールピペット入数(本)250
コパン パスツールピペット
三商¥5,498~税込¥6,048~1セット(500個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷クロスコンタミの危険性のない、トランスファーピペットです。高品質ポリエチレン製で、毒性は一切なく、焼却可能です。熱によるシール、液体窒素等の低温での凍結ができます。ポリエチレン製。材質ポリエチレンピペットの種類パスツールピペット
プラスチックパスツールピペット
三商¥24,980税込¥27,4781個(200本)6日以内出荷ガラスピペットと同様の吸引正確性で、かつプラスチック製の為、割れる心配がなく安全です。。柄は柔軟で曲げることができるので、ピペットの先端が届きにくいチューブでも吸引し易くなります。。メディカルグレードのポリスチレンを使用し、クラス100,000のクリーンルーム(ISOクラス8相当)で製造されています。。個別包装で滅菌されているので、コンタミネーションの心配がありません。区分7滅菌滅菌済
パスツールピペット(ガラス)
ナリカ¥5,800税込¥6,3801組(250本)4日以内出荷培地の移動やサンプリングに使用します。適合別売:コマゴメピペット用キャップ(シリコン) 1mL用10個(S75-1009-51)材質ホウケイ酸ガラス全長(mm)230ピペットの種類パスツールピペット
パスツールピペット綿栓なし
ヒルシュマン¥12,980~税込¥14,278~1ケース(1000本)当日出荷から翌々日出荷綿栓:なし材質硼珪酸ガラス容量(mL)2規格ISO 7712上部外径(Φmm)7ピペットの種類パスツールピペット
パスツールピペット 硼珪酸ガラス製 63シリーズ
DWK Life Sciences¥21,199~税込¥23,319~1ケース(4箱×250本)翌々日出荷少量の液体分注に最適な使い捨てのパスツールピペットです。材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠)容量(mL)2上部外径(Φmm)6.7~7.2ピペットの種類パスツールピペット
プラスチックパスツールピペット
ケニス¥7,198~税込¥7,918~1組(50本)翌日出荷メディカルグレードのポリスチレンを使用。また、個別包装で滅菌されているのでコンタミネーションの心配がありません。 。ガラスピペットと同様の吸引正確性を持ち、かつプラスチック製のため割れる心配が無く安全です。 。柄は柔軟で曲げることができます。材質ポリスチレン滅菌γ線滅菌済包装個包装入数50本ピペットの種類パスツールピペット
パスツールピペット 1000本入
SCHOTT/DURAN¥15,980税込¥17,5781箱(1000本)当日出荷ISO7712規格に対応しています。材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス 5.1)容量(mL)2先端外径(Φmm)1.1ピペットの種類パスツールピペット
パスツールピペット 千本入
TGK(東京硝子器械)¥17,980~税込¥19,778~1箱4日以内出荷から8日以内出荷培地の移動やサンプリングに使用します。外径(Φmm)7ピペットの種類パスツールピペット入数(本)1000
パスツールピペット Φ7mm 1000本入
アズワン¥22,400税込¥24,6401箱(1000本)翌々日出荷綿栓:あり材質ソーダ石灰ガラス全長(mm)150タイプ綿栓付き管長(mm)細管:40上部外径(Φmm)7アズワン品番5-4033-01ピペットの種類パスツールピペット
プラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteur 9インチ
Celltreat¥37,980~税込¥41,778~1セット(5箱×100個)ほか翌々日出荷から43日以内出荷個別包装またはバルク包装、滅菌済み、非滅菌など用途に合わせて選べます。材質ポリプロピレン色クリア長さ(inch)9ピペットの種類パスツールピペット
プラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteur 5.75インチ
Celltreat¥31,980~税込¥35,178~1セット(5箱×100個)ほか7日以内出荷から31日以内出荷個別包装またはバルク包装、滅菌済み、非滅菌など用途に合わせて選べます。材質ポリプロピレン色クリア長さ(inch)5.75ピペットの種類パスツールピペット
ヒルゲンベルグ 4010313
三商¥21,980税込¥24,1781セット(10本)6日以内出荷100mmのNMRチューブに微量のサンプルを充填するために開発されました。。形状はパスツールピペット状なので先端がチューブの底まで届き、泡の発生を防ぐことができます。。シリンジ(別売)が必要です。型式4010313区分6
ヒルゲンベルグ 4010339 10入
三商¥35,980税込¥39,5781セット(10本)6日以内出荷100mmのNMRチューブに微量のサンプルを充填するために開発されました。。形状はパスツールピペット状なので先端がチューブの底まで届き、泡の発生を防ぐことができます。。プランジャー付マイクロピペットにシリンジは不要です。材質本体:PP、シール:シリコンゴム型式4010339区分6ピペットの種類パスツールピペット
ヒルゲンベルグ 綿栓付
三商¥42,980~税込¥47,278~1個(1000本)3日以内出荷ボロシリケートガラス製。。理想的な先端口径。。均一なガラス肉厚。。外径:7mm、先端内径×外径:1.1×1.3mm材質ソーダ石灰ガラス区分4●等級JR-3内径×外径(Φmm)先端:1.1×1.3外径(mm)7
ヒルゲンベルグ 綿栓無
三商¥17,980~税込¥19,778~1個(1000本)3日以内出荷から6日以内出荷ボロシリケートガラス製。。理想的な先端口径。。均一なガラス肉厚。。外径:7mm、先端内径×外径:1.1×1.3mm材質ソーダ石灰ガラス区分4●等級JR-3内径×外径(Φmm)先端:1.1×1.3外径(mm)7
パスツールピペット 229mm
TGK(東京硝子器械)¥39,980税込¥43,9781箱(250本×4ケース)8日以内出荷アルカリ溶出が少ないホウケイ酸ガラス製製と、安価なフリントガラス製の2種の材質の製品があります。先端が直角にカットされていて均一なため、再現性よく採液できます。※先端内径:0.9~1.25mm
パスツールピペット 145mm
TGK(東京硝子器械)¥29,980税込¥32,9781箱(250本×4ケース)4日以内出荷アルカリ溶出が少ない硼珪酸ガラス製と、安価なフリントガラス製の2種の材質の製品があります。先端が直角にカットされていて均一なため、再現性よく採液できます。※先端内径:0.8~1.4mm長さ(mm)145
パスツール7.5 ウイトン
TGK(東京硝子器械)¥26,980~税込¥29,678~1箱(200本×4ケース)8日以内出荷培地の移動やサンプリングに使用します。仕様(A)ウイトン外径(Φmm)7.5ピペットの種類パスツールピペット







![パスツールピペット マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985297-220209-02.jpg)