26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類みぞぶた 材質FRP 長さ(mm)3007 寸法(mm)3007×1007×40 タイプ一般タイプ 質量(kg/m2)20.2
1枚
59,980 税込65,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

種類みぞぶた 材質FRP 長さ(mm)3007 寸法(mm)3007×1009×25 タイプ一般タイプ 質量(kg/m2)14
1枚
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

道路側溝・横断溝や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
用途横断溝用 長さ(mm)995 種類みぞぶた 材質スチール
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

落とし込式細目正方形桝蓋です。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100 適合荷重総質量2000kgまで
1セット
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類みぞぶた 材質FRP 長さ(mm)2007 寸法(mm)2007×1007×25 ライトグレー タイプ一般タイプ 質量(kg/m2)18
1枚
57,980 税込63,778
3日以内出荷

中部コーポレーションFRPグレーチング FG8040
種類みぞぶた 材質FRP 長さ(mm)2986 寸法(mm)2986×1000×40 タイプ一般タイプ 質量(kg/m2)9.4
1枚
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中部コーポレーションFRPグレーチング FG4025
種類みぞぶた 材質FRP 長さ(mm)3007 寸法(mm)3007×1007×25 タイプ一般タイプ 質量(kg/m2)13
1枚
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開閉には細目専用ハンドルがあります。
用途横断溝・側溝用 種類みぞぶた ピッチ細目 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

中部コーポレーションFRPグレーチング FG2525T
種類みぞぶた 材質FRP 長さ(mm)3010 寸法(mm)3010×1007×25 ライトグレー タイプ一般タイプ 質量(kg/m2)14
1枚
49,980 税込54,978
3日以内出荷

特殊改良桝用グレーチングです。くさり付です。
用途横断溝用 材質スチール 種類ますぶた
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊改良桝用グレーチングです。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 並目 種類ますぶた 材質スチール
1セット
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

横断溝・側溝用細目スチールグレーチングです。
用途横断溝・側溝用 種類みぞぶた ピッチ細目 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

落とし込式正方形桝蓋です。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。横断溝用です。施工の際、車両の進行方向をご確認の上、道路の端にご使用ください。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

中部コーポレーション横断・側溝用細目溝蓋
種類みぞぶた 材質本体/スチール製、グレーチング/SS400 長さ(mm)997 タイプVギザ、横断・側溝用、溝蓋 ピッチ細目 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)、受枠/錆止め塗装(黒) 寸法b(mm)997
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中部コーポレーション横断・側溝用溝蓋
道路側溝・横断や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
種類みぞぶた 材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400 長さ(mm)995 タイプVギザ ピッチ並目 ピッチ(mm)50 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55、受枠/錆止め塗装(黒) 寸法b(mm)995
1枚
9,898 税込10,888
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ピッチ細目 溝幅(mm)250 寸法(mm)b997×a350×h25 種類みぞぶた ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100 適合荷重総質量2000kgまで グレーチング質量(kg)19.5/m
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 細目 種類ますぶた 材質スチール
1セット
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SS400材質のスチールグレーチング。
用途建築外構用 長さ(mm)995 種類みぞぶた 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50 適合荷重総質量2000kgまで
1セット
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歩道を含む道路には適用しません。グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。
用途建築外構用 長さ(mm)997 種類みぞぶた 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100 適合荷重総質量2000kgまで
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

グレーチングと受枠のすき間にCクリップを4箇所取付け、グレーチングの跳ね上がり及び金属衝撃音を防止する溝蓋です。
用途横断溝用 種類ますぶた ピッチ細目 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。
用途横断溝用 種類ますぶた ピッチ細目 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

適用荷重T-25タイプの側溝用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 適用荷重T-25
1枚
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング