丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。
さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。
ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能
材質ステンレス
付属品ゴムパッキン4本
かさ上げ
形状細目、ノンスリップ
厚さ(mm)部材:5
寸法(mm)ます穴:400
質量(kg)13.7
種類会所ます用、横断溝用
ピッチ(mm)15
全高(mm)44
表面処理溶融亜鉛めっき
寸法h(mm)6
サイズ(mm)A/B×H:460/435×38
適用荷重T-14
1枚
¥16,980
税込¥18,678
11日以内出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。