丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。
さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。
ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能
材質ステンレス
付属品ゴムパッキン4本
U字溝にボルト固定式グレーチングの設置を可能にします。
種類ボルト固定式・U字溝
ピッチ細目
厚さ(mm)5
適合荷重T-2・T-14両対応
受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。
取手付きもできます。
種類落し込み式・ますぶた
ピッチ細目
種別ノンスリップ・横断溝用
受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。
取手付きもできます。
ピッチ並目
種別ノンスリップ・横断溝用
受枠は四周で落とし込み型の正方形・集排水ますぶたに騒音防止のボルト固定式をプラスしました。
また、より歩きやすさを考慮して新たにテーパーボルト式を採用し、従来のボルトボックスがなくなると同時に固定ボルトキャップが必要なくなりました。経済的効果を最大限に引き出す為、旧Aタイプでベースプレートを除き受枠の1ランク、旧Bタイプで受枠の2ランク下げることが出来ました。
種類ボトル固定式・ますぶた
ピッチ並目
種別ノンスリップ・横断溝用
ボルトテーパーボルト
計量化により作業効率アップで経済的:WIバー構造により他社門型より約62%、他社エコ製品に比べさらに約24%の軽量化。点の設置で容易に取り外し!。業界初 同一受枠での本体交換可能:歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取り外しがより簡単に。ガイドレールで取り外しがさらに簡単!。清掃、メンテナンスが簡単。ストレート連結固定金具によりワンタッチで強固な連結!。進化した未来形排水性舗装用の製品です。業界初の新脱着方式のボルト固定方法を採用。
用途一般舗装用・排水性舗装用のベストパートナー
質量(kg)グレーチング本体:3.8、受枠(片側5ヶ所受):7.7
タイプボルト固定式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)グレーチング本体:90×998×25、受枠(片側5ヶ所受):90×1000×90
舗装厚(mm)90
適用荷重T-25横断対応 ※補強金具使用の場合
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。