計量化により作業効率アップで経済的:WIバー構造により他社門型より約62%、他社エコ製品に比べさらに約24%の軽量化。点の設置で容易に取り外し!。業界初 同一受枠での本体交換可能:歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取り外しがより簡単に。ガイドレールで取り外しがさらに簡単!。清掃、メンテナンスが簡単。ストレート連結固定金具によりワンタッチで強固な連結!。進化した未来形排水性舗装用の製品です。業界初の新脱着方式のボルト固定方法を採用。
用途一般舗装用・排水性舗装用のベストパートナー
質量(kg)グレーチング本体:3.8、受枠(片側5ヶ所受):7.7
タイプボルト固定式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)グレーチング本体:90×998×25、受枠(片側5ヶ所受):90×1000×90
舗装厚(mm)90
適用荷重T-25横断対応 ※補強金具使用の場合
U字溝にボルト固定式グレーチングの設置を可能にします。
種類ボルト固定式・U字溝
ピッチ細目
厚さ(mm)5
適合荷重T-2・T-14両対応
軽量化により作業効率アップで経済的。
点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。
歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。
ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。
特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
寸法b(mm)998
タイプボルト固定式
寸法B(mm)1000
寸法h(mm)25
交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた
長さ(mm)997
ピッチ並目
U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。
U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。
ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。
ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。
他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。
材質SUS304
排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。
溝の中が、見えません。
表面にゆるやかな凹凸をデザインしていますので、雨の日でも安心です。
鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい!
排水がよく掃除も簡単です。
ボルトで連結できるので盗難防止になります。
適用荷重は5.0kN/m2です。
長さ(mm)995
種類U字溝
種別歩道用
幅(mm)耳:30
高さ(mm)27.3
穴径(Φmm)連絡穴:10
板厚(mm)2.3
排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。溝の中が、見えません。鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい!。排水がよく掃除も簡単です。ボルトで連結できるので盗難防止になります。適用荷重は5.0kN/m2です。※車の通る場所には使用しないで下さい。
材質スチール製
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。