グレーチング・排水設備商品 :「軽量グレーチング」の検索結果
Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995
材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき
種類みぞぶた
材料にSUS821L1を使用した高強度・高耐食の軽量ステンレス製グレーチングです。従来のステンレスグレーチング(SUS304製)と比較して、同等の耐久性を確保(強度確認試験により安全性を確認済)し、業界初となる材料の薄肉化(板厚2mm)により、グレーチングの大幅な軽量化(最大約50%削減)を実現し、清掃作業時の取り外しの負荷軽減を可能にしました。<重量比較>ピッチ15mm 高さ20mm 溝幅150mm 長さ992mmの溝蓋グレーチングの場合、従来のステンレスグレーチング(SUS304製)の7.6kgの重量に対し、二相ステンレス鋼グレーチングでは3.8kgとなり、約50%軽量化できます。主な用途:食品、医薬、化学工場他の側溝。
材質SUS821L1
形状溝蓋(長方形形状)
厚さ(mm)FB:2
耐荷重(kN)5m2
材料にSUS821L1を使用した高強度・高耐食の軽量ステンレス製グレーチングです。従来のステンレスグレーチング(SUS304製)と比較して、同等の耐久性を確保(強度確認試験により安全性を確認済)し、業界初となる材料の薄肉化(板厚2mm)により、グレーチングの大幅な軽量化(最大約50%削減)を実現し、清掃作業時の取り外しの負荷軽減を可能にしました。<重量比較>ピッチ15mm 高さ20mm 溝幅150mm 長さ992mmの溝蓋グレーチングの場合、従来のステンレスグレーチング(SUS304製)の7.6kgの重量に対し、二相ステンレス鋼グレーチングでは3.8kgとなり、約50%軽量化できます。主な用途:食品、医薬、化学工場他の側溝。
材質SUS821L1
形状桝蓋(正方形形状)
厚さ(mm)FB:2
耐荷重(kN)5m2
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。