化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)二重蓋第一機材6日以内出荷
本体の排水管用接続は、32A(平行ねじ)になります。32A用プラグが付属されています。
仕様【適用荷重】歩行用、開閉具なし材質SUS304、SS400、FC200、クロロプレン、CAC203寸法(mm)600質量(kg)50型充填深さ15mm
化粧蓋 ステンレス目地 密閉形二重蓋(防水・防臭型)第一機材6日以内出荷から26日以内出荷
本体の排水管用接続は、32A(平行ねじ)になります。32A用プラグが付属されています。
仕様【適用荷重】T-2材質SUS304、FC200、クロロプレン、塩化ビニル、SS400、CAC203、SDG400-D、FCD500、発泡ウレタン
ルーフドレイン バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用)第一機材6日以内出荷
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。バルコニーの両妻側の一戸排水用として最適。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、硬質塩化ビニル、SWRM型打ち込み型タイプねじ込み式(接続口は、管用テーパねじ)、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
もちあげさんベストツール税込¥1,428¥1,298