グレーチング・排水設備商品 :「材質SS400」の検索結果
化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
用途マンホールカバーの開閉鍵に。
材質SS400
表面処理電気亜鉛めっき
1セット(2本)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1組(2本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や
雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
寸法(mm)スキマ:9.5
ピッチ細目
種類U字溝
ピッチ(mm)メインバー:12.5
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や
雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
寸法(mm)スキマ:27
ピッチ普通目
種類U字溝
ピッチ(mm)メインバー:30
耐荷重歩道
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や
雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
ピッチ普通目
種類U字溝
きれいな仕上面が得られます。
マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。
ボイド管と違い、重ね梱包ができるためかさばらず、ぬれても大丈夫です。
適合機種MT-24P,MT-24PD,DMHB,DMHA,DMHA-D,DMHB-P,DMHA-P,DMHA-PD,DMHB-R2,DMHA-R2,DMHA-DR,DMHB-R2P,DMHA-R2P2,DMHA-DR2P,DMHB-P-MD,DMHA-P-MD,DMHA-PD-MD,DMHB-R2P-MD,DMHA-R2P2=MD,DMHA-DR2P-MD,DMHA-DR2P-MD,MPC-K,MPC-KD,MPC,MPC-D,MPT-6,MPT-D,MS-2K,MS-8K,MS-20K,MR-2K,MR-8K,
材質(1)打込型枠:SEHC、(2)レベルボルト:SS400/電気亜鉛めっき、(3)養生材:ポリエチレン
砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。
種類側溝蓋
材質(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき
接続口は管用テーパねじです。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ
材質FC150、SUS304、SS400
タイプねじ込み式、よこ口
防水層施工貼り代(mm)50
自在な曲線が簡単に表現できます。軽量で据付けが容易なため大幅に工期が短縮できます。アンカーの打込みが簡単で確実に位置決めができます。倒れ防止機能を装備していますのでズレや落込みがありません。
材質SS400
きれいな仕上面が得られます。マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。
材質SEHC、SS400、ポリエチレン
型角枠用
本体の排水管用接続は、32A(平行ねじ)になります。32A用プラグが付属されています。
仕様【適用荷重】歩行用、開閉具なし
材質SUS304、SS400、FC200、クロロプレン、CAC203
寸法(mm)600
質量(kg)50
型充填深さ15mm
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
水槽、中水、湧水、温水槽等に多目的に使用できます。カバーのセット方法。1.締めつけバー4を受枠2のみぞの所定位置に落し込みセットする。2.カバーの中心穴とスピンドル5を合わせ、カバー1を受枠2にセットする。3.締めつけナット7をスピンドル5にねじ込みMF-5で締めつける。4.南京錠9を施錠し、錠カバー3をスピンドル5の上部にねじ込みかぶせる。
メインバーはノンスリップパターン。杖・ハイヒールのかかと・車イスのキャスターが落ちません(グレーチングのスキマは、5mm の細目ペデグレートです。)緊急車が通過しても割れません(材質はダクタイル鋳鉄を使用していますので消防車や救急車が通過しても割れません。)。蓋仕様:イタズラ防止・盗難防止・ガタツキ防止に。特殊ナットは鋳物の色と同系の黒染です。 固定部は蓋表面のデザインを損なわないフラットな構造になっています。
仕様受枠あり
材質FCD500、SS400、SUS304
型T-20荷重
メインバーはノンスリップパターン。杖・ハイヒールのかかと・車イスのキャスターが落ちません(グレーチングのスキマは、5mm の細目ペデグレートです。)緊急車が通過しても割れません(材質はダクタイル鋳鉄を使用していますので消防車や救急車が通過しても割れません。)
仕様受枠あり
材質FCD500、SS400、SWRM
型T-20荷重
隙間(mm)5
自在な曲線が簡単に表現できます。軽量で据付けが容易なため大幅に工期が短縮できます。アンカーの打込みが簡単で確実に位置決めができます。倒れ防止機能を装備していますのでズレや落込みがありません。エッジ本体1つにおいてアンカー5本、連結金具1つが付属します。端部を切断することで、施工長さの調整が容易です。
材質ZAM鋼板、NSSC180、SS400
砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。
種類ます蓋
材質(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
仕様B型街きょ用集水ます蓋 横断溝用
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
質量(kg)18.6
種類ますぶた
幅B(mm)465
耐荷重T-14
長さA(mm)540
寸法H3(mm)総高さ:59
1枚
¥18,980
税込¥20,878
19日以内出荷
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
仕様U型集水ます蓋 横断溝用
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
質量(kg)21.3
種類ますぶた
ピッチ(mm)クロスバー:@100×4
幅B(mm)490
耐荷重T-25
長さA(mm)490
寸法H3(mm)総高さ:65
1枚
¥24,980
税込¥27,478
19日以内出荷
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
仕様A型街きょ用集水ます蓋 横断溝用
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
種類ますぶた
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
種類ますぶた
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
種類ますぶた
寸法H(mm)32
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
仕様1東京都L型縁塊用ます蓋 側溝用
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ
材質FC150、SUS304、SS400
タイプねじ込み式、たて口
防水層施工貼り代(mm)50
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。バルコニー中継用。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ
材質FC150、SUS304、SS400
タイプねじ込み式、たて口
防水層施工貼り代(mm)50
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や
雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
ピッチ細目
種類U字溝
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。ALC版用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
タイプ差し込式、たて口
防水層施工貼り代(mm)50
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や
雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
種類U字溝
ピッチ普通目
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や
雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノンスリップタイプ
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
寸法(mm)スキマ:27
ピッチ普通目
種類U字溝
ピッチ(mm)メインバー:30
耐荷重歩道
本体の排水管用接続は、32A(平行ねじ)になります。32A用プラグが付属されています。
仕様【適用荷重】T-2
材質SUS304、FC200、クロロプレン、塩化ビニル、SS400、CAC203、SDG400-D、FCD500、発泡ウレタン
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
仕様特殊改良ます用、普通目、ノンスリップタイプ
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
ピッチ普通目
種類ますぶた
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
種類ますぶた
ピッチ細目
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
仕様特殊改良ます用、細目、ノーマルタイプ
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や
雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様特殊改良ます用、普通目、ノーマルタイプ
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
ピッチ普通目
種類ますぶた
1
2
次へ
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
グレーチング・排水設備商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。