グレーチング・排水設備商品 :「点検口」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
床型枠パネル約600mm(2尺)の搬出ができるようになりました。
既存マンホールと同様に先付打込施工ができます。
ボルトロック式のため、搬出後の不要な開閉を防止できます。
搬出後は既存マンホール同様で美感をそこないません。また点検口として利用することもできます。
作業工程が減少でき、総合安全対策がたてやすくなりました。
材質(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルト:SUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバー:SUS304/-
質量(kg)(蓋)29.0、(蓋・枠)39.5
タイプ丸枠
寸法650
床型枠パネル約600mm(2尺)の搬出ができるようになりました。既存マンホールと同様に先付打込施工ができます。搬出後は既存マンホール同様で美感をそこないません。また、点検口として利用することもできます。作業工程が減少でき、総合安全対策がたてやすくなりました。蓋にキャンバーがついてないので、フラットな床になります。コスト削減に貢献!!
質量(kg)37.3
型型枠パネル搬出用
有効内径(mm)650
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
グレーチング・排水設備商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。