たて樋排水系統は従来本数と変えずに、各住戸側のストレーナが開閉する構造です。
角住戸からドレインの清掃が可能となり、清潔で快適なバルコニーを演出します。
開閉操作時に専用工具は不要です。
いたずら防止用のストッパーが付いております。
排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適です。
用途バルコニー用
寸法75
材質ストレーナ:FC150、本体:FC150、受枠:SUS304/H.L、小ねじ:SUS304/2-M6×45丸小ねじ、2-M6×16丸小ねじアンカー:SWRM/(AK-21)
仕上(ストレーナ・本体)樹脂系塗料塗装
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。