グレーチング・排水設備商品 :「挟み込み」の検索結果

グレーチング・排水設備商品のグレーチングとは、U字溝、側溝、歩道用の組込型の蓋で、銅板製とステンレス製があります。圧接型グレーチングは衝撃に強い製造方法であり、工場内の排水層などのみぞ蓋、道路の横断溝に使用されます。排水設備商品には、そのほかに、ルーフドレイン、レインシューター、ストレーナーキャップ、マンホールなどがあります。ルーフドレインは、戸建て住宅のバルコニーや屋上の排水用に最適です。ステンレス製や鋳鉄製があります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジはステンレス鋼板(SUS304)に塩ビを被覆しているため塩ビシート防水層と溶圧着・一体化させることが出来ます。ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をすることで耐食性を向上します。また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。コア付き、コア無しからお選びいただけます。【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応出来ます。
用途脱気装置 付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5×35mm)4本 適合【防水工法】塩ビシート:○/ウレタン:×/アスファルト:×/FRP:× 材質ステンレスSUS304
1ケース(2個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

フランジはステンレス鋼板(SUS304)に塩ビを被覆しているため塩ビシート防水層と溶圧着・一体化させることが出来ます。 ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をすることで耐食性を向上します。 また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。 コア付き、コア無しからお選びいただけます。 【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】 断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。 横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応出来ます。
用途脱気装置 材質ステンレスSUS304 付属品本体1組につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)8本 適合【防水工法】塩ビシート:○/ウレタン:×/アスファルト:×/FRP:×
1ケース(2組)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。 本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。 ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。 また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。 コア付き、コア無しからお選びいただけます。 【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】 断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。 横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。
用途脱気装置 材質ステンレスSUS304 適合【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:×
1ケース(2個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。 本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。 ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。 また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。 コア付き、コア無しからお選びいただけます。 【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】 断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。 横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。
用途脱気装置 材質ステンレスSUS304 適合【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:×
1ケース(2個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)