袋 :「LL」の検索結果
梱包用品の袋とは、梱包する際に使用するもので、ポリエチレン袋や紙袋、不織布バッグなど、さまざまな種類の袋があります。ポリエチレン袋は、通称ポリ袋とも呼ばれており、中身が透けて見える透明タイプのものが一般的です。汎用的に使用が可能で、袋の薄さによってさまざまな種類のものが選べるようになっています。紙袋は紙製でマチがついており中には手提げがついているものもあります。不織布バッグは、軽量で丈夫であり扱いやすいという特徴があります。
関連キーワード
商品豆知識
中身を引き立てる、柄入りのOPP袋です。パッキンやリボン、タイ、シールなどと組み合わせることで、さまざまなラッピングアレンジが可能です。
透明性に優れたツルツルとした質感の大型ポリ袋です。
用途大きな物を保管するときのホコリよけ、梱包、養生に
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
色透明
種類平袋
入数(枚)20
透明性に優れたツルツルとした質感の大型ポリ袋です。
用途大きな物を保管するときのホコリよけ、梱包、養生に
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)0.024
色透明
種類平袋
入数(枚)20
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋100枚入手提げ袋
色乳白
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な用途でご使用頂ける、リール巻ポリ袋です
用途幅150mmの小袋から幅800mmの大袋(70Lペール用)まで、品種豊富なポリ袋です。
形状ロール
様々な用途でご使用頂ける、リール巻ポリ袋です。
巻き数を少なく小さくすることで、扱いやすくした、小巻ポリ袋です。
形状ロール
色透明
寸法(幅W×長さL)(mm)230×450
1箱(150枚×20巻)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
このチャック袋にはマチがついており、立てた状態でディスプレイできます。また、チャックがあるので倒れても中身が出ません。抜群の透明度で中身をきれいに見せます。持ち運びにも便利。
用途お菓子、小物などの詰め合わせに最適
色透明
種類チャック付きスタンドバッグ
1枚ずつ簡単に取り出せるティッシュタイプのポリ袋。コンパクトな箱入りだから狭い場所にもスッキリ収納。
色半透明
種類ポリ袋
入数(枚)1000
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。スタンドタイプで独特なディスプレイを演出します。
2019年4月からのグリーン購入法適合品。
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。
地球に優しい植物由来バイオポリエチレンが配合されています。
水性インク印刷(揮発溶剤不使用)の環境配慮袋。
シャカシャカタイプのポリエチレン製レジ袋(乳白色)。
種類レジ袋
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
●透明度と強度に優れた厚さ35ミクロンのLLDポリエチレン製規格平袋の着色タイプです。●作業性を配慮し端から1枚ずつ取り出しできます。
用途●食品製造工程等の異物混入対策用に。
保管・衛生面での向上が図れまれ、1枚づつ引き抜くことができる非常に便利なケースです。
用途タイミーパック専用ホルダーです。
●透明度と強度に優れた厚さ35ミクロンのLLDポリエチレン製規格平袋の着色タイプです。●作業性を配慮し端から1枚ずつ取り出しできます。
用途●食品製造工程等の異物混入対策用に。
クリーム色にピンクの花柄がレトロで可愛い底マチ付きのPEバッグです。母の日や女性へのギフトシーンに喜んでいただけます。
仕様片面デザイン
材質ポリエチレン(ハード)
入数(枚)100
超ポリは日本製・食品衛生法対応の規格袋です。高強度LLDPEにつき厚み20μでも他の30μと同等強度を誇ります。(30μの場合、50μと同等)。サイズ21号~28号の大型タイプは他社にはないラインラップとなります。
超ポリは日本製・食品衛生法対応の規格袋です。高強度LLDPEにつき厚み20μでも他の30μと同等強度を誇ります。(30μの場合、50μと同等)。サイズ21号~28号の大型タイプは他社にはないラインラップとなります。
-40℃の冷凍食品包装から、90℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
基材にKナイロンを使用しているため高湿度下でも安定したガスバリア性を保ちます。
真空包装・窒素および炭酸ガス置換包装や脱酸素剤封入包装が可能ですので、組合せにより更に食品の保存性と品質保持効果が高まります。
食品の保香性が良好で変色・脱色を防ぎます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(90℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)
種別LL
形状三方シール袋
入数(枚)2000
構成KONy15//L-LDPE60
関連資料成績書
1箱(2000枚)
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
不織布を2層に重ねたギフト巾着袋です。両脇のリボンを引っ張って結ぶだけの簡単ラッピング。ベースの色の上に薄手の白を重ねることで、やさしく上品なイメージのギフトに仕上がります。底にマチがあって広がるので、見た目よりも容量があります。
材質PP製不織布50g+20g
-40℃の冷凍から100℃で30分のボイルが可能です。
シール強度にすぐれ、耐油、耐熱性にもすぐれた汎用タイプです。
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。