バッグシーラーテープ・野菜テープとは、主に食品全般の袋を閉じる用途に使用される業務用のテープのことをいいます。バッグシーラーのスリット部に袋口を通して袋を取り出すだけで、素早く簡単に袋を閉じることができ、作業効率性に優れています。主にパンや菓子、野菜、ねじの部品などのバッグシール包装用として幅広く使用されます。バックシーリングテープは、セロハンやポリプロピレンなどの基材を使用し、耐水性と耐久性に優れています。
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
用途袋類のバッグシール用
伸度(%)151
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)2.91
引張強度(N/10mm)72.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防湿・耐水性
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。