バッグシーラーテープ・野菜テープ :「シーラー用 袋」の検索結果
バッグシーラーテープ・野菜テープとは、主に食品全般の袋を閉じる用途に使用される業務用のテープのことをいいます。バッグシーラーのスリット部に袋口を通して袋を取り出すだけで、素早く簡単に袋を閉じることができ、作業効率性に優れています。主にパンや菓子、野菜、ねじの部品などのバッグシール包装用として幅広く使用されます。バックシーリングテープは、セロハンやポリプロピレンなどの基材を使用し、耐水性と耐久性に優れています。
関連キーワード
スリット幅の部分は袋を丸めて通す場合、最大5.8mmまで使用できます。
また、袋の厚みとしては、0.05mmの袋まで使用できます。
溝に袋口を通すだけで、簡単に素早くシールできます。
EA944NM-2A/-6Aを使用できます。
エスコ品番EA944NM-100
材質鉄+ABS樹脂
幅(mm)220
高さ(mm)145
奥行(mm)77
適合テープ芯内径(Φmm)約38~89
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。