バッグシーラーテープ・野菜テープ :「テープ野菜用」の検索結果
バッグシーラーテープ・野菜テープとは、主に食品全般の袋を閉じる用途に使用される業務用のテープのことをいいます。バッグシーラーのスリット部に袋口を通して袋を取り出すだけで、素早く簡単に袋を閉じることができ、作業効率性に優れています。主にパンや菓子、野菜、ねじの部品などのバッグシール包装用として幅広く使用されます。バックシーリングテープは、セロハンやポリプロピレンなどの基材を使用し、耐水性と耐久性に優れています。
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。
ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
ネギやアスパラ、葉物野菜等を結束するテープです。糊面同士を貼り合わせ強い粘着力を発揮します。ゴム系粘着剤なので低温下でもしっかり結束できます。野菜に糊が残らず衛生的です。改正食品衛生法・ポジティブリスト制度に準拠しています。
用途野菜の結束
長さ(m)100
基材ポリプロピレン
粘着剤ゴム系
防湿、耐水性に優れたテープです。
用途青果・生麺・冷凍食品など、食品全般、ねじなど工業部品の小分け袋詰めのバッグシーリング
質量(g)100
番号(食品衛生法適合)第370号
引張強度72.6N/10mm
使用可能径(Φ)(テープのコア)75
最大外径(mm)(使用可能テープ)120
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。