絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(14)
  • THK(6)
  • 日本アキュライド(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 日本スライド工業(1)
  • 高千穂交易(1)
ストローク(mm)
  • 180(1)
  • 224(3)
  • 228.6(2)
  • 229(3)
  • 330(1)
  • 356(1)
  • 413(1)
  • 420(1)
  • 448(1)
  • 490(1)
  • 540(1)
  • 581(1)
  • 600(1)
  • 606.5(1)
  • 608.5(1)
  • 610(1)
  • 650(1)
  • 737(2)
  • 1036(1)
  • 1660(1)
長さ(m)
  • 0.3~0.4未満(10)
  • 0.4~0.5未満(5)
  • 0.5~0.6未満(2)
  • 0.6~0.7未満(4)
  • 0.7~0.8未満(8)
  • 1.0~1.5未満(2)
  • 2.0~2.5未満(1)
段数
  • 2(12)
  • 3(12)
定格荷重(N)
  • 490
  • 147(33)
  • 196(26)
  • 226(15)
  • 235(18)
  • 245(25)
  • 255(16)
  • 265(27)
  • 275(13)
  • 284(12)
  • 294(38)
  • 314(20)
  • 333(24)
  • 353(22)
  • 363(23)
  • 402(13)
  • 422(20)
  • 441(32)
  • 461(13)
  • 588(13)
材質(レール)
  • アルミニウム(2)
  • スチール(15)
  • ステンレス(SUS304)(2)
アルミニウム・スチール・ステンレス(SUS304)
種類
  • スライド形(24)
  • リニア形(1)
スライド形・リニア形
表面処理(レール)
  • アルマイト(2)
  • ホワイトクロメート処理(4)
  • 亜鉛メッキ(5)
  • 光沢クロメート処理(6)
アルマイト・ホワイトクロメート処理・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スライドレールとは、装置をラックなどの中から引き出しやすくするための伸縮式の構造をしたもののことを言います。様々なシーンで使用されることがあり、引き出しや小物の収納、精密機器のスライド部などで使用。ボールベアリングを特徴とした精密スライドレールもあります。ひっかかりがなく、スムーズに動くスライドレールがより良いと言えるでしょう。メンテナンスフリーで使用できるものもあり、表面処理を施して長い間使用できるようになっています。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドレール S101 日本スライド工業スライドレール S101日本スライド工業(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から12日以内出荷
高強度・高耐久性!強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
スライドレール 4781 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 4781LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レールを全閉時に保持する簡易的なキャッチ機能付きです。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質高さ(mm)46.7仕上光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれかRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C3303 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3303LAMP(スガツネ工業)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付きです。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)銅/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)銅/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ステンレス鋼製スライドレール 4658 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレール 4658LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。
種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地RoHS指令(10物質対応)対応
RS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ) イマオコーポレーションRS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ)イマオコーポレーション
1,921税込2,113
1本
4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時にインナメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されインナメンバーが引き抜けます。挿入時も同じです。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応)
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
RS35S スライドレール イマオコーポレーションRS35S スライドレールイマオコーポレーション
951税込1,046
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
スライドレール FBL35S-P14形 THKスライドレール FBL35S-P14形THK
8,798税込9,678
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール CBL-R26 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-R26LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
鋼製のスライドレールです。
高さ(mm)37.8質量(g)1400種類スライド形段数2質量(kg/m)1.4材質(ボール)クローム球幅W(mm)13.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール 3701 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3701LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
サーバーラック専用です。厚さ8.3 mmと薄型で移動距離はレール長さから+50 mmも引き出せます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
用途サーバーラック専用材質高さ(mm)37種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじ超低頭ねじM4(頭高さ1.2mm以下)幅W(mm)8.3材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
アルミ合金製 スライドレール CBL-D402 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製 スライドレール CBL-D402LAMP(スガツネ工業)
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷から61日以内出荷
アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。
高さ(mm)30種類スライド形段数2質量(kg/m)0.5材質(ボール)クローム球幅W(mm)9.5材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
スライドレール FBL35S形 THKスライドレール FBL35S形THK(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
シングルスライドタイプの最も基本的な形状スライドレール
種類スライド形段数2精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスライドレール”C301”(中荷重用) 日本アキュライドダブルスライドレール”C301”(中荷重用)日本アキュライド
7,998税込8,798
1箱(2本)
翌々日出荷から6日以内出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。全開時、引き抜くことのできないストップタイプです。奇数品番は基本的に受注生産品です。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3
スチール製ソフトクローズレールAE52 高千穂交易スチール製ソフトクローズレールAE52高千穂交易
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が302mmから602mmまであります。 収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。
用途インテリア、キッチン、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)54タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C301-1930 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C301-1930LAMP(スガツネ工業)
11,900税込13,090
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。テレビ、モニター台などに適しています。
用途テレビ、モニター台等セット内容左右各1本高さ(mm)35.3種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)20.7材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ダブルスライドレール711.2mm 日本アキュライドダブルスライドレール711.2mm日本アキュライド
18,980税込20,878
1セット(2本)
当日出荷から9日以内出荷
レール長さ(mm)711.2種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
シングルスライドレール457.2mm 日本アキュライドシングルスライドレール457.2mm日本アキュライド
8,598税込9,458
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
レール長さ(mm)457.2種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール FBL48DR形 THKスライドレール FBL48DR形THK
27,980税込30,778
1本
15日以内出荷
種類リニア形RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35J形 THKスライドレール FBL35J形THK
5,098税込5,608
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35M形 THKスライドレール FBL35M形THK
4,198税込4,618
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35S-P13形 THKスライドレール FBL35S-P13形THK
7,498税込8,248
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール CBL-RA44 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA44LAMP(スガツネ工業)
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
鋼製のスライドレールです。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)高さ(mm)44.5質量(g)3400質量(kg/m)3.4材質(ボール)クローム球材質(リテーナー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール CBL-RA41 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA41LAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
鋼製のスライドレールです。
高さ(mm)50質量(g)2600種類スライド形段数3質量(kg/m)2.6材質(ボール)クローム球幅W(mm)17.7材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール CBL-RA31 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA31LAMP(スガツネ工業)
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷
鋼製のスライドレールです。
高さ(mm)48質量(g)1900種類スライド形段数2質量(kg/m)1.9材質(ボール)クローム球幅W(mm)15.3材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール TSS3 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール TSS3LAMP(スガツネ工業)
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。通常の引き出し用スライドレールとしてだけではなく、長い移動距離を必要とする特殊用途に最適です。
材質(アウターレール、インナーレール、リテーナー、取付プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(エンドストッパー)ポリアミド、(アウターガイド、インナーガイド)ポリアセタール、(スチールボール)炭素鋼球ブラック高さ(mm)45種類スライド形段数3幅W(mm)27材質(レール)SUS304
Accuride スライドレール C437 LAMP(スガツネ工業)Accuride スライドレール C437LAMP(スガツネ工業)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。ドロワーレールの使用によりワンタッチでレールの脱着ができます。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上鋼/ドロワーレール、中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)81.3シリーズAccuride推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
Accuride スライドレール C337 LAMP(スガツネ工業)Accuride スライドレール C337LAMP(スガツネ工業)
6,798税込7,478
1セット
4日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。ドロワーレールの使用によりワンタッチでレールの取り外しができます。全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)セット内容左右1台ずつ材質/仕上鋼/ドロワーレール、中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)53.8シリーズAccuride推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
アルミ合金製スライドレール LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スライドレールLAMP(スガツネ工業)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。
種類スライド形材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理材質/仕上(レール)アルミ合金/アルマイト処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)ポリアミド/-

スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります

スライドレール