スライドレール :「引き出し ガイド レール」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「段数」から絞り込む
3(3)
引き出しキャビネットレール用のソフトクローズユニットです。
用途大型の収納庫など。
キャビネット高さ(mm)最大2500
キャビネット幅(mm)最大600
取付キャビネットにネジ止め、スライドオンシステムで手早く簡単
調整機能高さ・左右調整最大 ±4 mm
仕上レール:粉体塗装白
材質スチール製ローラー、プラスチックストッパー
セット内容上部レール用ダンパー 1 個下部レール用ダンパー 1 個取付説明書 1 部
仕様左右ブレ防止用上部ガイド付き、高荷重時でも静音、一体型プログレッシブドライブ機構付き、引出しを持ち出した位置でもタレなし
1個
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
大型の引き出し型収納庫などを作る際に適した高荷重用のキャビネットレールです。
用途大型の収納庫など。
キャビネット高さ(mm)最大2500
キャビネット幅(mm)最大600
耐荷重(kg)200以下
取付キャビネットにネジ止め、スライドオンシステムで手早く簡単
調整機能高さ・左右調整最大 ±4 mm
仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー、白またはアントラジット
材質レール: スチール、ストッパー: プラスチック
仕様左右ブレ防止用上部ガイド付き、高荷重時でも静音、一体型プログレッシブドライブ機構付き、引出しを持ち出した位置でもタレなし、ベアリング 上部レール:ローラーとボールベアリング、下部レール:ボールベアリング内蔵4個、PAコーティングスチールローラー、摩擦ベアリング内蔵プラスチックローラー6個、ソフトクローズユニット取付可(オプション)
段数3
表面処理(レール)ニッケルメッキ
大型の引き出し型収納庫などを作る際に適した高荷重用のキャビネットレールです。
用途大型の収納庫など。
耐荷重(kg)75
取付推奨キャビネット高さ最大 1.5 m、キャビネット幅(mm)最大 400mm(適切な安定した構造であること)、スライドオンシステムで手早く簡単、キャビネットにネジ止め
仕上レール:粉体塗装白
材質レール:スチール、ストッパー:プラスチック
セット内容ローラー付ボールベアリングレール 1 個左右ブレ防止用エンドストッパー付上部レール 1 個下部レール 1 個取付説明書 1 部
仕様左右ブレ防止用上部ガイド付、静音、一体型プログレッシブドライブ機構付
段数3
木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開します、
用途引き出し
引出し幅(mm)キャビネット内寸幅-25
取付引出しに底付、引出しレールの取付:中間レールを閉じ保持機能が働く位置まで引き出します。引出しレールのローラーを中間レールのローラーの上まで持ち上げます。レールが止まる位置までレールをスライドさせます。
仕上粉体塗装白
材質スチール
仕様セルフクローズ付、両側の自動ガイドと特殊デザインプロファイルによる優れた横安定性、閉じ保持機能付中間レール、引出しの不意の抜け落ちを防止するセーフティークリップ付、レール取外し可能、サイレントローラー 2 個でガイド、摩擦ベアリング内蔵 PA ローラー
種類スライド
段数3
『スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります
- スライドレール
- ガイドレール
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。