スライドレール :「定荷重」の検索結果

スライドレールとは、装置をラックなどの中から引き出しやすくするための伸縮式の構造をしたもののことを言います。様々なシーンで使用されることがあり、引き出しや小物の収納、精密機器のスライド部などで使用。ボールベアリングを特徴とした精密スライドレールもあります。ひっかかりがなく、スムーズに動くスライドレールがより良いと言えるでしょう。メンテナンスフリーで使用できるものもあり、表面処理を施して長い間使用できるようになっています。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2段引、引抜可能です。 底板と引出しの間隔の精度が必要です。 高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S109-16 ストローク(mm)305 種類スライド形 段数2 定格荷重(N)99.96(本) 推奨ねじM4バインド又はトラス小ネジ 材質(レール)スチール レール長さ(mm)425 表面処理(レール)ユニクロ
1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷

2段引、引抜可能です。 底板と引出しの間隔の精度が必要です。 高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S109-14 ストローク(mm)267 種類スライド形 段数2 定格荷重(N)104.86(本) 推奨ねじM4バインド又はトラス小ネジ 材質(レール)スチール レール長さ(mm)375 表面処理(レール)ユニクロ
1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様D270-500 ストローク(mm)474.8 種類スライド形 段数3 寸法A(mm)440 寸法B(mm)460 定格荷重(N)280.28(組) 推奨ねじM4、M3バインド又はトラス小ネジ 材質(レール)スチール レール長さ(mm)450 表面処理(レール)ユニクロ
1組
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様D270-350 ストローク(mm)327.2 種類スライド形 段数3 寸法A(mm)290 寸法B(mm)310 定格荷重(N)330.26(組) 推奨ねじM4、M3バインド又はトラス小ネジ 材質(レール)スチール レール長さ(mm)300 表面処理(レール)ユニクロ
1組
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様D270-400 ストローク(mm)376.4 種類スライド形 段数3 寸法A(mm)340 寸法B(mm)360 定格荷重(N)309.68(組) 推奨ねじM4、M3バインド又はトラス小ネジ 材質(レール)スチール レール長さ(mm)350 表面処理(レール)ユニクロ
1組
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様D270-200 ストローク(mm)524 種類スライド形 段数3 寸法A(mm)140 寸法B(mm)160 定格荷重(N)369.46(組) 推奨ねじM4、M3バインド又はトラス小ネジ 材質(レール)スチール レール長さ(mm)500 表面処理(レール)ユニクロ
1組
2,998 税込3,298
7日以内出荷

2段引、引抜可能です。 側板と引出しの間隔の精度が必要です。 高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S270-350 ストローク(mm)251 種類スライド形 段数2 寸法A(mm)100 寸法D(mm)290 寸法E(mm)310 寸法B(mm)- 寸法C(mm)310 定格荷重(N)230.3(組) 推奨ねじM4、M3バインド又はトラス小ネジ 材質(レール)スチール レール長さ(mm)350 表面処理(レール)ユニクロ
1組
2,798 税込3,078
7日以内出荷

2段引、引抜可能です。 側板と引出しの間隔の精度が必要です。 高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S270-400 ストローク(mm)297 種類スライド形 段数2 寸法A(mm)100 寸法D(mm)340 寸法E(mm)360 寸法B(mm)- 寸法C(mm)360 定格荷重(N)209.72(組) 推奨ねじM4、M3バインド又はトラス小ネジ 材質(レール)スチール レール長さ(mm)400 表面処理(レール)ユニクロ
1組
2,898 税込3,188
7日以内出荷

2段引、引抜可能です。 側板と引出しの間隔の精度が必要です。 高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S270-500 ストローク(mm)371 種類スライド形 段数2 寸法A(mm)100 寸法D(mm)440 寸法E(mm)460 寸法B(mm)440 寸法C(mm)460 定格荷重(N)180.32(組) 推奨ねじM4、M3バインド又はトラス小ネジ 材質(レール)スチール レール長さ(mm)500 表面処理(レール)ユニクロ
1組
3,398 税込3,738
7日以内出荷

2段引、引抜可能です。 側板と引出しの間隔の精度が必要です。 高精度でなめらかなボー仕上 ルベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S102-22 ストローク(mm)406.4 種類スライド形 段数2 寸法A(mm)254 寸法F(mm)514.3 寸法D(mm)236.5 寸法E(mm)403.2 寸法B(mm)406.4 寸法C(mm)508 寸法G(mm)527 定格荷重(N)319.48(組) 推奨ねじM4バインド又はトラス小ネジ 材質(レール)スチール レール長さ(mm)559 表面処理(レール)ユニクロ
1組
3,500 税込3,850
7日以内出荷

3段引、引抜可能です。 側板と引出しの間隔の精度が必要です。 高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様ND150-18 ストローク(mm)482.6 種類スライド形 段数3 寸法A(mm)177.8 寸法F(mm)393.7 寸法D(mm)127 寸法E(mm)292.1 寸法B(mm)368.3 寸法C(mm)406.4 寸法G(mm)419.1 定格荷重(N)729.12(組) 推奨ねじM4バインド又はトラス小ネジ 材質(レール)スチール レール長さ(mm)457.2 表面処理(レール)三価クロム
1組
6,898 税込7,588
7日以内出荷

2段引、引抜可能です。 側板と引出しの間隔の精度が必要です。 高精度でなめらかなボー仕上 ルベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S102-16 ストローク(mm)304.8 種類スライド形 段数2 寸法A(mm)- 寸法F(mm)361.9 寸法D(mm)- 寸法E(mm)250.8 寸法B(mm)254 寸法C(mm)355.6 寸法G(mm)374.6 定格荷重(N)390.04(組) 推奨ねじM4バインド又はトラス小ネジ 材質(レール)スチール レール長さ(mm)406 表面処理(レール)ユニクロ
1組
2,898 税込3,188
7日以内出荷

『スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング