スライドレール :「引き出し レール 部品」の検索結果
スライドレールとは、装置をラックなどの中から引き出しやすくするための伸縮式の構造をしたもののことを言います。様々なシーンで使用されることがあり、引き出しや小物の収納、精密機器のスライド部などで使用。ボールベアリングを特徴とした精密スライドレールもあります。ひっかかりがなく、スムーズに動くスライドレールがより良いと言えるでしょう。メンテナンスフリーで使用できるものもあり、表面処理を施して長い間使用できるようになっています。
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
「ストローク(mm)」から絞り込む
203.2(1)
254(1)
260(1)
304.8(1)
305(1)
335(1)
355.6(1)
356(1)
406(1)
508(2)
ストローク(mm)をもっと見る
引き出しが全部出てくるから奥のものが取り出しやすい!ベアリングタイプ脱着可能、片方向スライド
種類スライド形
段数3
材質(レール)スチール
表面処理(レール)ユニクロメッキ
クリアランス(mm)12.7
新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ
セット内容左右各1本
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)
種類スライド形
段数3
幅W(mm)12.5
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
引き出しがゆっくりやさしく閉まるダンパー機能をプラス!ベアリングタイプ片方向スライド、脱着可能
種類スライド形
定格荷重(N)441(左右ペア)
段数3
材質(レール)スチール
表面処理(レール)ユニクロメッキ
クリアランス(mm)12.7
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。補強板が入っており、高耐荷重です。
種類スライド形
段数3
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)鋼(SPCC)
材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
用途様々な引出しに。
材質鋼(光沢クロメート処理)
幅(mm)12.7
高さ(mm)45.5
定格荷重(N)(ペア/垂直)441
RoHS指令(10物質対応)対応
『スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります
- スライドレール
- ガイドレール
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。