3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。 排気弁付で、呼気によるマスク内のムレを抑えて呼吸が楽です。
種別使い捨て防じん 質量(g)14.1以下 吸気抵抗(Pa)43以下(実測平均値:29) 粒子捕集効率(%)80.0以上(実測平均値:88.58) 使用限度時間(h)13 排気抵抗(Pa)28以下(実測平均値:17) 吸気抵抗上昇値(Pa)(実測平均値:123) ぬれ抵抗値(Pa)(実測平均値:16) 仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/555型(二本ひも式) 形状カップ型 区分DS1 入数(枚)10 国家検定合格番号第TM384号 活性炭入り ひもタイプお面式 指定防護係数4
1箱(10枚)
5,898 税込6,488
当日出荷

吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。
種別防塵マスク(使い捨て式) 形状カップ型 仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/550型(二本ひも式) 区分DS1 質量(g)12.3以下 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)40以下 粒子捕集効率(%)80.0以上 国家検定合格番号第TM383号 使用限度時間(h)12 活性炭入り 排気抵抗(Pa)40以下 ひもタイプお面式 指定防護係数4
1箱(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利 排気弁付き。サージカルマスク相当。
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/97.9) 吸気抵抗(Pa)50以下(平均/37) 取付お面式 国家検定合格番号第TM340号、第TM628号 ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/22) 排気抵抗(Pa)36以下(平均/21) 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/203) 死積400cm3以下(平均値/165cm3) 使用限度時間(h)15 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 入数(枚)10 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『マスク』には他にこんなカテゴリがあります