絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(13)
- 120~140未満(4)
- 140~160未満(7)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(1)
ブランド
- エスコ(11)
- 長谷川刃物(4)
- TOOL TOOL(2)
- ミネシマ(2)
- ANEX(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 貝印(1)
- TRUSCO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 土牛(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- ALLEX(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- 木村刃物(1)
- Rubis(1)
- ドウカン(1)
- イージーエス(1)
- Clover(クロバー)(1)
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
90~100未満(3)
100~120未満(13)
120~140未満(4)
140~160未満(7)
160~180未満(1)
200~220未満(3)
220~240未満(1)
240~260未満(2)
260~280未満(1)
280~300未満(1)

手芸用精密ハサミ
ANEX(17件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。細かな直線でカット用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。材質ステンレスSUS410
キャナリー 極細デザイン用ハサミ DSB-100
長谷川刃物(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番474-2591材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)105質量(g)13刃長(mm)18
キャナリー 極細デザイン用
長谷川刃物(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番474-2583材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)105質量(g)13刃長(mm)18![[ステンレス製]精密はさみ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49924717-260820-02.jpg)
[ステンレス製]精密はさみ
エスコ(1件のレビュー)¥1,890税込¥2,0791個当日出荷から翌日出荷手入れのしやすい磨き仕上げ。 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。材質ステンレス、シャイニーポリッシュ仕上げ全長(mm)91刃長(mm)25
エッチングハサミ
ミネシマ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷最高級の材料(特殊工具鋼SKS-51)の使用で、エッチングをきれいにカットできます。切断能力(mm)エッチング:0.3以下、ブリキ板:0.5以下、アルミ板:0.8以下、針金・銅線:1.0以下、真鍮線:1.0以下
切り絵はさみ
長谷川刃物¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷世界的に有名な切り絵アーティスト『蒼山日菜』が監修した切り絵用はさみ。極薄刃とシャープな刃先で切る抵抗を軽減させるとともに、切断物を美しく仕上げます。また、シャープな刃先で細かなカット作業が思い通りにできます。指にフィットするよう設計されたハンドルは、刃先をコントロールしやすく安定した作業ができます。職人が一丁一丁手作りで調整しているMADE IN SEKIで、ハンドクラフターに愛用されるにふさわしいはさみです。これから切り絵を始める人にも。材質ブレード:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)105
7000シリーズ 小バサミ
貝印¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味です。厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用しています。グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂です。ビーズブラスト仕上により、防錆・糊が付きにくくなっています。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等幅広く活躍。繊細な仕上がりを可能にします。用途厚地の布から薄地の布用に。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等に。圧倒的切れ味・高い切断品質を求める方に。材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ネジ・ナット・ワッシャー:ステンレス色黒奥行(mm)8
ジョッキン一式セット
イージーエス¥46,980税込¥51,6781セット4日以内出荷植物病害の伝染予防の目的で開発された電熱式ハサミです(果菜類の摘花・採果用)。約100℃の刃先が滅菌するので、ナスの青枯病や、トマトのかいよう病の伝染防止に定評があります。切断毎や畝毎にハサミを消毒・交換する手間が省け、より効率的に作業が行えます。用途果菜類の収穫時に付着する菌を除菌する目的で開発された電熱式ハサミです。今まで切断毎や畝毎にハサミを消毒・交換をしていた手間が省け、より効率的に作業が行えます。セット内容ヒーターバサミ/接続ケーブル/携帯用バッテリー×/充電アダプター温度(℃)刃先:約100(電源を入れて約2分後)充電時間(時間)4定格出力電圧(V)14.8バッテリー容量(Wh)37.4(約3時間使用可能)
安全ロックピン カバー付
Clover(クロバー)¥279税込¥3071パック(4本)当日出荷針がはずれにくいロック式機構のピンのヘッドをカバーでつつみ、安全性をさらに高めました。針がカバーからはずれる心配がなく、安全に気を使う赤ちゃんやお子様の衣類、ふとんカバー・毛布・シーツなどに安心して使えます。ロック機構と安全カバーのWで安全性が高いピンです。用途色々な用途に。トラスコ品番166-3212材質ピン:ステンレス鋼、ヘッド:ABS樹脂、カバー:ポリプロピレン全長(mm)55色カバー部分:白
ワーキングシザーズツー
土牛¥1,698~税込¥1,868~1丁翌々日出荷から3日以内出荷ナイロン繊維などの滑りやすい繊維素材が切りやすいギザ刃になっています。用途ナイロン繊維の切断に使用できます。全長(mm)170材質/仕上刃:SK材、ハンドル:樹脂製質量(g)70![マルチョキ ミニ安全キャップ付 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60953636-130626-02.jpg)
マルチョキ ミニ安全キャップ付
BEST(ベスト)[金物]¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷良く切れます!!用途紙・布・革はもちろん、薄板(トタン・真鍮・アルミ等)や線材、金網なども楽々切断可能。ホビーや日曜大工、園芸など幅広く使うことができます。全長(mm)145質量(g)70













![[ステンレス製]精密はさみ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49924717-260820-02.jpg)






















![マルチョキ ミニ安全キャップ付 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60953636-130626-02.jpg)

![波板切鋏 トップマン[工具・金物] 波板切鋏 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)








![万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具] 万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82071477-260708-02.jpg)