エンドミル :「ちょうこう」の検索結果

関連キーワード
193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用 刃数2 材質極超微粒子超硬 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 表面処理MSコーティング 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
用途汎用ハイヘリ 刃数4 材質極超微粒子超硬合金 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)45
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

2枚刃MSTARエンドミル(L) 三菱マテリアル 動画あり
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

VC2C 2枚刃ミラクル 面取りカッタ 三菱マテリアル 動画あり
1本
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4枚刃MSTARエンドミル(J) 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル4枚刃MSTARエンドミル(J)
刃数4 仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル 材質極超微粒子超硬 表面処理MSコート
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2枚刃エムスター強化形エンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
コーナー部が欠けにくい、刃先強化形の2枚刃スクエアタイプです。
用途汎用 刃数2 材質極超微粒子超硬合金 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング 刃先形状刃先ギャッシュ当て ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.020
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル 動画あり
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
刃数2 材質極超微粒子超硬 表面処理MSコーティング 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

4枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
用途汎用 刃数4 仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル 材質極超微粒子超硬(UWC) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼55HRC以下・高硬度鋼55HRC超え・オーステナイト系ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金・アルミ合金 表面処理MSコーティング 刃先ピンカド ねじれ角(°)30
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型) 三菱マテリアル 動画あり
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エムスターハイパワーエンドミル(S) 三菱マテリアル 動画あり
特殊溝形状と強ねじれを採用した、高剛性のショート刃長タイプです。
用途汎用ハイヘリ 刃数4 材質極超微粒子超硬合金 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)45
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

非鉄金属の仕上げ加工に最適なダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミルです。
用途グラファイトなどの仕上げ加工において良好な仕上げ面を実現。 材質超極微粒子超硬 刃数2 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 表面処理ダイヤモンドコーティング(DF) ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルMSPlusエンドミル
刃数2 材質極超微粒子超硬
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2枚刃MSTARエンドミル(J) 三菱マテリアル 動画あり
汎用2枚刃スクエアエンドミルのセミロング刃長タイプです
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
用途深彫り加工用 刃数2 仕様2枚刃ロングネックエンドミル 材質極超微粒子超硬(UWC) 被削材炭素鋼・プリハードン鋼(~HRC45) 表面処理MSコーティング コーナー形状コーナ強化形(チャンファ) ねじれ角(°)30
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトミラクルエンドミル(S) 三菱マテリアル 動画あり
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2枚刃エムスターエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。
用途被削材:高硬度鋼。 刃数2
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質極超微粒子超硬 仕様SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル 表面処理VQコート 2018年トラスコ掲載ページ1 0988
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三菱マテリアルVQエンドミル
刃数4 材質極超微粒子超硬
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃数4 コーティングスマートミラクルコーティング(VQ)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
刃数2 仕様2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ 材質極超微粒子超硬 シャンク径(Φmm)6 表面処理MSコート
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
9,398 税込10,338
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル超硬エンドミル
刃数4 材質極超微粒子超硬
1本
8,298 税込9,128
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
刃数2 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 表面処理その他
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用 刃数4 材質極超微粒子超硬合金 形状ラジアス 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング ねじれ角(°)30
1本
6,098 税込6,708
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

4枚刃エムスターロングネックエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

超硬ノンコートエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工率と良好な加工精度を実現します。
用途アルミニウム合金加工用 刃数2 材質極超微粒子超硬合金 形状スクエア 被削材アルミニウム合金 刃先形状シャープコーナー
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミ加工用ラフィングエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミラクルラッシュボールエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ヘッド/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

三菱マテリアル汎用
汎用2枚刃ショート刃長ボールエンドミルです。炭素鋼から焼入鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。
用途被削材:鋼 刃数2 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)