波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。
ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
材質超硬合金
関連資料技術情報はこちら(149MB)
シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプラフィングエンドミルです。突出し長さを自由に調整できます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数4
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料技術情報はこちら(149MB)
グリーン購入法適合
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、耐熱合金:◎
関連資料技術情報はこちら(149MB)
深彫用のロングシャンク形ラフィングエンドミルです。
ねじれ角(°)30
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
刃数4
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料技術情報はこちら(149MB)
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXNL (不等リード 4枚刃 弱ねじれ ラフィング形状):長寿命の荒取り加工が可能。
用途炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・プリハードン鋼(快削):溝、側面、掘り込み削り加工
仕様オイルホールあり
形状ラフィング形状
刃数4
全長(mm)13
タイプ不等リード・弱ねじれ
規格締結:C10
刃長(mm)7
首径(mm)9.7
外径(Φmm)10
コーナー面取幅0.5mm
ねじれ角(°)19/21
材種XP3225
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXNH (不等リード 4枚刃 強ねじれ ラフィング形状):幅広い切削領域で荒取り加工が可能。
用途炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・プリハードン鋼(快削):溝、側面、掘り込み削り加工
仕様オイルホールあり
形状ラフィング形状
刃数4
タイプ不等リード・強ねじれ
ねじれ角(°)40/42
材種XP3225
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXNH (不等リード 4枚刃 強ねじれ ラフィング形状):幅広い切削領域で荒取り加工が可能。
用途炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・プリハードン鋼(快削):溝、側面、掘り込み削り加工
仕様オイルホールなし
形状ラフィング形状
刃数4
全長(mm)13
タイプ不等リード・強ねじれ
規格締結:C10
刃長(mm)7
首径(mm)9.7
外径(Φmm)10
コーナー面取幅0.5mm
ねじれ角(°)40/42
材種XP3225
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXNL (不等リード 4枚刃 弱ねじれ ラフィング形状):長寿命の荒取り加工が可能。
用途炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・プリハードン鋼(快削):溝、側面、掘り込み削り加工
仕様オイルホールあり
形状ラフィング形状
刃数4
タイプ不等リード・弱ねじれ
ねじれ角(°)19/21
材種XP3225
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXSH (不等分割 多刃 スクエア形状):70HRCまでの高硬度材の加工が可能。
用途調質鋼・プリハードン鋼:側面加工
仕様オイルホールなし
形状スクエア形状
タイプ不等分割
ねじれ角(°)43
材種XP6703
RoHS指令(10物質対応)対応
大径加工に対応し、高い加工面品位を実現。豊富なヘッドバリエーションで多種多様な加工シーンに対応。非鉄用ヘッドPXALを追加しました。DLC-IGUSSコーティング:コーティング表面の平滑さにより、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。また工具の耐久性を向上します。スクエアタイプ、ラジアスタイプ、刃太タイプと豊富なラインナップを取り揃え、様々な加工に対応します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。
刃数3
ねじれ角(°)45
材質XP4625
表面処理DLC-IGUSSコーティング
関連資料技術情報はこちら(149MB)
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBE-P (3枚刃 能力型 ボール形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXBE-N (3枚刃 耐久型 ボール形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:溝、掘り込み、形状削り加工
仕様オイルホールあり
形状ボール形状
刃数3
ねじれ角(°)45
材種XP3320
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXSM (不等分割 多刃 スクエア・コーナラジアス形状):汎用性が高く、多刃のメリットを活かす加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式)、超耐熱合金(湿式)・インコネル718:側面、形状削り加工
仕様オイルホールなし
形状スクエア・コーナラジアス形状
刃数6
全長(mm)13
タイプ不等分割
規格締結:C10
刃長(mm)7
首径(mm)9.7
外径(Φmm)10
ねじれ角(°)38
材種XP3225
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXRE (直刃 コーナラジアス形状):高硬度材の加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・調質鋼・プリハードン鋼:掘り込み、平面、形状削り加工
仕様オイルホールなし
形状コーナラジアス形状
刃数4
全長(mm)13
タイプ直刃
規格締結:C10
刃長(mm)4.5
首径(mm)9.7
外径(Φmm)10
コーナー半径(mm)2
材種XP6305
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXVC (不等リード 4枚刃 強ねじれ スクエア・コーナラジアス形状):突出しの長い加工において、安定した加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式):溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工
仕様オイルホールなし
形状スクエア・コーナラジアス形状
タイプ不等リード・強ねじれ
材種XP3225
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXDR-P (3枚刃 能力型 コーナラジアス形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXDR-N (3枚刃 耐久型 コーナラジアス形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工
仕様オイルホールなし
形状コーナラジアス形状
刃数3
タイプ耐久型
ねじれ角(°)45
材種XP6305
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBE-P (3枚刃 能力型 ボール形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXBE-N (3枚刃 耐久型 ボール形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:溝、掘り込み、形状削り加工
仕様オイルホールなし
形状ボール形状
刃数3
ねじれ角(°)45
材種XP3320
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXSE (不等分割 4枚刃 スクエア・コーナラジアス形状):汎用性が高く、溝~側面まで、重切削が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式)、超耐熱合金(湿式)・インコネル718:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工
仕様オイルホールあり
形状スクエア・コーナラジアス形状
刃数4
タイプ不等分割
ねじれ角(°)38
材種XP3225
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBM (多刃 ボール形状):中仕上げ~仕上げ加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:形状削り加工
仕様オイルホールなし
形状ボール形状
刃数4
全長(mm)13
タイプ多刃
規格締結:C10
刃長(mm)7
首径(mm)9.7
外径(Φmm)10
ボール半径(mm)5
ねじれ角(°)45
材種XP3320
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXDR-P (3枚刃 能力型 コーナラジアス形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXDR-N (3枚刃 耐久型 コーナラジアス形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工
仕様オイルホールなし
形状コーナラジアス形状
刃数3
タイプ能力型
ねじれ角(°)45
材種XP3225
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXSE (不等分割 4枚刃 スクエア・コーナラジアス形状):汎用性が高く、溝~側面まで、重切削が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式)、超耐熱合金(湿式)・インコネル718:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工
仕様オイルホールなし
形状スクエア・コーナラジアス形状
刃数4
全長(mm)13
タイプ不等分割
規格締結:C10
刃長(mm)7
首径(mm)9.7
外径(Φmm)10
ねじれ角(°)38
材種XP3225
RoHS指令(10物質対応)対応
大径加工に対応し、高い加工品面品位を実現します。非鉄用のヘッド交換式エンドミルです
トラスコ品番407-2960
材質XP4625(XP4625)、超硬
R0
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。
高硬度な金属積層部の高送り加工を実現。
平面部加工に最適化した複合ラジアス刃形です。
切込み量が不安定な形状に耐えうる強靭な切れ刃。
さらい刃仕様:底刃のチッピングを抑制。
良好な加工面品位を実現。
高硬度加工に最適化したDUROREYコーティングを採用しています。
オイルホール付き仕様により切りくずの排出性が向上し、切りくずのかみ込みを防止。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
ねじれ角(°)45
材種XP6703
材質超硬合金
刃数6
給油方式オイルホールあり
被削材調質鋼(~70HRC)、プリハードン鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、コバルトクロム基、チタン合金、Ni基合金
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
表面処理Vコーティング
ねじれ角25°
コーティングVコーティング
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
関連資料技術情報はこちら(149MB)
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。