エンドミル :「4枚刃」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。 刃数4 材質超硬合金(Carbide) 表面処理OCコート ねじれ角45°
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大見工業超硬4枚刃スクエア(ロング)
エコ商品
ロングサイズでもビビリにくい、剛性のある形状です。30°ネジレのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。
用途溝加工、側面加工用。 トラスコ品番199-7556 刃数4枚 全長(mm)60 刃長(mm)20 表面処理OCコーティング ねじれ角(°)45 シャンク径(mm)6 刃径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

コストを抑えた4枚刃エンドミルは多種多様な被削材に対応します。切粉の排出性に優れ、刃先の剛性も高い強ねじれ刃形で一般鋼、ステンレス鋼等に対応します。独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。 刃数4 材質超硬合金(Carbide) 表面処理OCコート ねじれ角45°
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃数4 表面処理OCコーティング ねじれ角(°)45
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

これ1本で粗加工・中仕上げまでが可能となり、加工の手間が省けます。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。長寿命・高速加工で粗加工のコストダウンをはかれます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。 刃数4 材質超硬合金(Carbide) 表面処理OCコート ねじれ角20°
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コストを抑えた4枚刃エンドミルは多種多様な被削材に対応します。 切粉の排出性に優れ、刃先の剛性も高い強ねじれ刃形で一般鋼、ステンレス鋼等に対応します。 独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。
材質超硬合金(Carbide) 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄 表面処理OCコート ねじれ角(°)45
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不等分割・不等リードの採用でビビリにくく、安定切削が可能です。最適な溝形状でスムーズな切りくず排出を実現しました。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。 刃数4 材質超硬合金(Carbide) 表面処理OCコート
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

不等分割・不等リードの採用でビビリにくく、安定切削が可能です。 最適な溝形状でスムーズな切りくず排出を実現しました。
材質超硬合金(Carbide) 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄 表面処理OCコート
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング