ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超硬合金
刃数2
表面処理DLCコート
ねじれ角(°)30
1本
¥4,298~
税込¥4,728~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1本
¥2,498~
税込¥2,748~
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)右30
1本
¥2,298~
税込¥2,528~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。
材質超硬合金
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
1本
¥2,498~
税込¥2,748~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
材質超硬
刃数2
型式SED2M
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥2,298~
税込¥2,528~
翌日出荷から3日以内出荷
1個
¥979~
税込¥1,077~
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。
1本
¥3,298~
税込¥3,628~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
幅広いワーク材の加工に対応した、標準R精度±10μmのボールエンドミルです。
1本
¥5,998~
税込¥6,598~
6日以内出荷
アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用したアルミ用エンドミル。2枚刃・ピュアDLCコート
1本
¥5,198~
税込¥5,718~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
セミロング刃長により、やや深めの加工を可能にしたエンドミルです。
1本
¥2,998~
税込¥3,298~
5日以内出荷から6日以内出荷
ロングボールエンドミル。2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、広範囲の加工が可能です
1本
¥7,698~
税込¥8,468~
6日以内出荷
刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。
1本
¥3,198~
税込¥3,518~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
1本
¥3,298~
税込¥3,628~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(112種類の商品があります)
1本
¥4,498~
税込¥4,948~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
コーナーR付エンドミル。 2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
1本
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
1個
¥7,698~
税込¥8,468~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
コーナーR付エンドミル。 2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
1本
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
コーナーR付エンドミル。 2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
1本
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
コーナーR付エンドミル。 2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
1本
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
材質超硬合金
刃数2
表面処理OKコートプレミアム
1本
¥3,398~
税込¥3,738~
3日以内出荷から5日以内出荷
コーナーR付エンドミル。 2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
1本
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
材質超硬
刃数2
表面処理OKコート
ねじれ角(°)右30
1本
¥939~
税込¥1,033~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
材質超硬コーティング
刃数2
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥2,398~
税込¥2,638~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
材質超硬コーティング
刃数2
タイプボールエンドミル
勾配角0
表面処理DLCコ-ト
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥7,598~
税込¥8,358~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
材質超硬コーティング
刃数2
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
表面処理OKコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥3,298~
税込¥3,628~
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(113種類の商品があります)
材質超硬
刃数2
表面処理OKコート
ねじれ角(°)右30
1本
¥1,898~
税込¥2,088~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
材質超硬
刃数2
型式SED2
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥2,298~
税込¥2,528~
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
材質超硬コーティング
勾配角0
表面処理OKコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥3,298~
税込¥3,628~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
材質超硬
刃数2
型式SBD2
タイプボールエンドミル
勾配角0
表面処理DLCコ-ト
コーナーR(mm)0
1個
¥4,398~
税込¥4,838~
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
超硬工具
縦送り強化型ラフィング
”ザックリミル”の縦送り強化性能をプラスした万能ラフィングエンドミルです。
3枚刃
OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質超硬
刃数3
略号SPSRD3ZA
表面処理OKコート
ねじれ角右ネジレ30度
1個
¥5,298~
税込¥5,828~
翌日出荷から3日以内出荷
1本
¥4,998~
税込¥5,498~
3日以内出荷から5日以内出荷
1本
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
1本
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷から8日以内出荷
1本
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
1本
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
超硬工具<スクエア 4/6NT>
不等分割形状の採用により、ビビリを大幅に抑制できるエンドミルです。
OKハードコート採用により高硬度材の加工が可能
OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
用途高硬度材加工用
材質超硬
刃数(スクエア) 4枚刃
型式SEE4VH
タイプソリッド
表面処理OKハードコート
ねじれ角右ネジレ38度
1個
¥3,298~
税込¥3,628~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1本
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
1本
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
面取り加工用
三菱マテリアル
税込¥15,378~
¥13,980~
NKエンドミル
MOLDINO(日立ツール)
税込¥2,418~
¥2,198~
カッタ EXSKS
DIJET(ダイジェット工業)
税込¥30,778~
¥27,980~
汎用一般切削用
三菱マテリアル
税込¥47,278~
¥42,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。