刃長が短いタイプ
ストレートシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
※左ネジレ20度 食付き角45度
1個
¥1,898~
税込¥2,088~
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(227種類の商品があります)
面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数2
材質EMO(超微粒超硬合金)
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
1本
¥5,498~
税込¥6,048~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
材質超硬
刃数4
型式SPSRC4A
表面処理OKコート
1個
¥4,998~
税込¥5,498~
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
1本
¥2,498~
税込¥2,748~
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)右30
1本
¥2,298~
税込¥2,528~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
高効率加工用エンドミル(ザックリミル)に待望のアルミ・銅合金用が誕生!。これ1本で、突込み・溝加工・深切込み側面加工が可能!
用途アルミ・銅合金用の突込み・溝加工・深切込み側面加工
材質超硬
刃数3
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)45
刃径公差(mm)-0.01/-0.03
シャンク径公差h6
1本
¥3,298~
税込¥3,628~
3日以内出荷
1個
¥1,898~
税込¥2,088~
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
材質超硬合金
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)右30
1本
¥4,398~
税込¥4,838~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
材質超硬
刃数4
表面処理OKハードコート
ねじれ角(°)右30
1本
¥1,698~
税込¥1,868~
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
材質超硬合金
刃数4
表面処理OKコートプレミアム
1本
¥4,398~
税込¥4,838~
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
1個
¥979~
税込¥1,077~
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
1本
¥12,980~
税込¥14,278~
5日以内出荷から6日以内出荷
ロング刃長の強ねじれ溝により、幅広い側面加工や深い場所の加工が可能になったエンドミルです。
1本
¥6,598~
税込¥7,258~
5日以内出荷から6日以内出荷
材質超硬
刃数4
型式SED4
タイプ多刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥2,298~
税込¥2,528~
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
材質超硬コーティング
刃数4
タイプハイヘリックスエンドミル
勾配角0
表面処理OKコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
材質超硬
刃数2
型式SED2L
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥4,698~
税込¥5,168~
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
材質超硬
刃数2
型式SED2M
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥2,298~
税込¥2,528~
翌日出荷から3日以内出荷
1本
¥4,998~
税込¥5,498~
5日以内出荷
1本
¥2,798~
税込¥3,078~
5日以内出荷
1本
¥2,898~
税込¥3,188~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
1本
¥16,980~
税込¥18,678~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
超硬工具
縦送り強化型
ノンステップで縦送り、そしてそのまま溝加工が可能な縦送り強化型エンドミルです。
3枚刃
OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質超硬
刃数3
型式SPSEE3ZA
表面処理OKコート
ねじれ角右ネジレ45度
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
材質超硬合金
刃数6
表面処理OKコートハード
ねじれ角(°)右45
1本
¥5,998~
税込¥6,598~
5日以内出荷
材質超硬合金
刃数6
表面処理OKコートハード
ねじれ角(°)右45
1本
¥7,598~
税込¥8,358~
5日以内出荷
材質超硬
刃数2
表面処理OKコート
ねじれ角(°)右30
1本
¥939~
税込¥1,033~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
材質超硬
刃数2
表面処理OKコート
ねじれ角(°)右30
1本
¥1,898~
税込¥2,088~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
材質超硬
表面処理OKコート
ねじれ角(°)右45
1本
¥3,898~
税込¥4,288~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ステンレス鋼等の難削材加工に適した新刃型およびコーティングを採用。ステンレス加工独特の加工音を抑制。新たにミディアム刃長(3D)を標準化!(側面加工用)
用途ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400、S55C、SCM、SK、SKD)、鋳鉄(FCD)での側面加工
材質超硬
刃数4(不等分割)
タイプミディアムタイプ(3D)
表面処理OK-H(ハード)コート
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)37/40(不等リード)
刃径公差(mm)-0.01~-0.03
1本
¥2,398~
税込¥2,638~
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
材質超硬コーティング
刃数2
タイプボールエンドミル
勾配角0
表面処理DLCコ-ト
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥7,598~
税込¥8,358~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした3枚刃エンドミルです。ハイドロチャック対応。
用途溝加工、側面加工
材質超微粒子超硬合金
刃数3
表面処理OKコートプレミアム
ねじれ角(°)45
刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
1本
¥1,798~
税込¥1,978~
翌日出荷から3日以内出荷
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした5枚刃エンドミルです。
用途側面加工、溝加工
材質超微粒子超硬合金
刃数5
表面処理OKコートプレミアム
ねじれ角(°)45
刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
1本
¥1,898~
税込¥2,088~
翌日出荷から3日以内出荷
独自の制振構造とOKコートの相乗効果により、切削抵抗を抑え、耐久性がアップ。
刃数4
材質超硬
表面処理OKコートプレミアム(TiAIN系)
ねじれ角(°)右ネジレ 45
1本
¥7,598~
税込¥8,358~
5日以内出荷
ロングシャンクタイプにより、深い場所の加工が可能。
また、OKハードコートにより64HRCまでの焼入鋼の加工を実現。
OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
用途高硬度材加工用
材質超硬
刃数6
型式SHE6LH
タイプソリッド
表面処理OKハードコート
ねじれ角右ネジレ45度
1個
¥7,598~
税込¥8,358~
3日以内出荷
材質超硬
刃数2
型式BED2L
タイプ超硬(ダイヤ)付刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥29,980~
税込¥32,978~
3日以内出荷
材質超硬
刃数4
型式BPD4L
タイプ超硬(ダイヤ)付刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥34,980~
税込¥38,478~
3日以内出荷
1本
¥4,998~
税込¥5,498~
3日以内出荷から5日以内出荷
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
材質超硬
刃数2
型式SBD2
タイプボールエンドミル
勾配角0
表面処理DLCコ-ト
コーナーR(mm)0
1個
¥4,398~
税込¥4,838~
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
材質超硬合金
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)右30
1本
¥4,998~
税込¥5,498~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
材質超硬合金
刃数4
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)右30
1本
¥2,298~
税込¥2,528~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。